カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 作業工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(77)
  • SMC(57)
  • CKD(40)
  • ハリケーン(30)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(19)
  • KEMET(18)
  • RS PRO(15)
  • Nikon(ニコン)(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • 千代田通商(10)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • ANEX(7)
  • イチグチ(7)
  • 北川鉄工所(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • TRUSCO(7)
  • ネグロス電工(7)
  • パール金属(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb10」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10mm こて先 (EA304HB-100用) エスコ10mm こて先 (EA304HB-100用)エスコ
565税込622
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304HB-10
ジョイント継手(圧力計用/ステンレス) エスコジョイント継手(圧力計用/ステンレス)エスコ
3,280税込3,608特価
1個
当日出荷から翌日出荷
六角頭全ねじボルト エスコ六角頭全ねじボルトエスコ(3件のレビュー)
890税込979
1袋(17本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質鉄、ユニクロメッキ種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
プレッシャーホース(PVC耐油) エスコプレッシャーホース(PVC耐油)エスコ
2,280税込2,508
1本
当日出荷から翌日出荷
糸入り 耐油性、耐圧性に優れています。 工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
25x38mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ25x38mm [緑] 6mm軸付砥石エスコ
535税込589
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)6高さ(mm)38粒度#120形状円筒型エスコ品番EA819HB-10砥粒GC最大回転数(min-1[r.p.m])19200
250x250x12.7mm カッティングパッド(プラスチック製) エスコ250x250x12.7mm カッティングパッド(プラスチック製)エスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA576HB-10
1/2”sqx10mmディープインパクトソケット エスコ1/2”sqx10mmディープインパクトソケットエスコ
690税込759
1個
翌日出荷
対辺(mm)10差込角(inch)1/2”全長(mm)82外径(mm)24.2
250mm/29mm モンキーレンチ(クッショングリップ) エスコ250mm/29mm モンキーレンチ(クッショングリップ)エスコ
5,720税込6,292
1個
翌日出荷
エスコ品番EA530HB-10
250mm [ノンスパーク]モーターレンチ エスコ250mm [ノンスパーク]モーターレンチエスコ
43,700税込48,070
1個
翌日出荷
全長(mm)250最大口開き(mm)48エスコ品番EA642HB-10
AC100V/1050W/ 12L 掃除機(店舗用) エスコAC100V/1050W/ 12L 掃除機(店舗用)エスコ
38,000税込41,800
1個
翌日出荷
鋼板製ボディ ブロアー機能付(すき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。) フロアーノズルは床の種類に合わせてブラシを切り替え可能。(床、畳用とじゅうたん用があります。) 棚用自在ノズルは場所に合わせて角度を変えられて便利です。
集塵容量(L)12吸込仕事率(W)360電源コード(m)8質量(kg)5.7付属品フロアーノズル、すき間用ノズル、棚用自在ノズル、ホース1.5mエスコ品番EA899HB-10寸法(mm)388×335×471消費電力(W)1050電源100V騒音値(dB)70
中型ホッチキス ホワイト [80枚用] エスコ中型ホッチキス ホワイト [80枚用]エスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
針の両肩を正確にガードし、細い針の変形を防ぎ、貫通させます。
付属品針(1000本)適合【替針】EA762HD-16(No.11-10mm)ホワイト質量(g)690寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×202×153綴じ枚数2~80枚最大綴じ奥行(mm)30針装てん数(本)100アズワン品番65-2193-54再生材使用率(%)69
ケーブルグランド エスコケーブルグランドエスコ
1,380税込1,518
1個ほか
翌日出荷
100mm 自在金具付キャスター エスコ100mm 自在金具付キャスターエスコ
6,500税込7,150
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
10mmxR 1/2" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製) エスコ10mmxR 1/2" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製)エスコ
6,940税込7,634
1個
翌日出荷
ねじの種類Rねじサイズ1/2エスコ品番EA425HB-104チューブサイズ(mm)10
9/15mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油) エスコ9/15mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油)エスコ
8,520税込9,372
1個
翌日出荷
特性耐油エスコ品番EA125HB-10B材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)20内径(Φmm)9外径(Φmm)15
10mmX3/8PT D型ユニオン エスコ10mmX3/8PT D型ユニオンエスコ
700税込770
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)10使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HB-103材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)17寸法L1(mm)32.5寸法A(mm)12使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17.5穴径(最小)8mm寸法L2(mm)27取付ねじ3/8inchPT材質(パッキン)NBR
9/15mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油) エスコ9/15mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油)エスコ
4,550税込5,005
1個
翌日出荷
特性耐油エスコ品番EA125HB-10A材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)10内径(Φmm)9外径(Φmm)15
8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製) エスコ8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製)エスコ
5,290税込5,819
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS430)バンド幅(mm)【EA463HB-41(20個)】9、【EA463HB-43(20個)】9、【EA463HB-45(20個)】9、【EA463HB-47(10個)】9エスコ品番EA463HB-100セット内容EA463HB-41(20個)、EA463HB-43(20個)、EA463HB-45(20個)、EA463HB-47(10個)、EA508KC-2(ケース)ケース寸法(mm)234×168×62適合径(Φmm)【EA463HB-41(20個)】8~12、【EA463HB-43(20個)】12~20、【EA463HB-45(20個)】16~25、【EA463HB-47(10個)】20~32
超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ超精密ピンセット[ステンレス製]エスコ
5,550税込6,105
1本
翌日出荷
耐酸性・耐腐食性・耐薬品性・非磁性(95%)・耐熱性。硫酸、リン酸、酢酸などの酸性環境での腐食に対して非常に優れた耐性があり、応力腐食割れに対しても非常に優れた耐性があります。
10mmxR 3/8" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製) エスコ10mmxR 3/8" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製)エスコ
4,510税込4,961
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA425HB-103ねじの種類Rチューブサイズ(mm)10ねじサイズ3/8
ガソリン携行缶(UN適合品) エスコガソリン携行缶(UN適合品)エスコ
5,540税込6,094
1個
翌日出荷
付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。プラスチックノズル付。金属製ノズル取付金具。農機や建機などのガソリン補充用に。消防法適合品、UN規格適合品。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。
材質SPC(冷間圧延鋼板)板厚(mm)0.8危険物の類別非危険物
100A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K) エスコ100A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)エスコ
2,690税込2,959特価
1枚
当日出荷
材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7838-90
フィルターパック(EA899HB-3用/10枚) エスコフィルターパック(EA899HB-3用/10枚)エスコ
3,100税込3,410
1個
8日以内出荷
店舗用掃除機用替紙パック
用途店舗用掃除機用替紙パックエスコ品番EA899H-1
AC100V・DC12V・USBポータブル電源 エスコAC100V・DC12V・USBポータブル電源エスコ
278,700税込306,570
1台
翌日出荷
正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。 (※医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。)通電前の内装工事、農地やビニールハウス、車中泊や出張作業車、アウトドアに。つなぐ商品が50Hz専用は使用不可です。(50/60Hz兼用の商品であれば使用可能です。)
仕様●型番:LPE-R1000L●入力電圧:AC100~240V●定格出力:1000W●出力電圧×定格出力(シガーソケット時):DC12V×7A●サイズ(mm):395×217×288(H)●重量(kg):16.4●充電時間:ACアダプター:8時間、ソーラー充電:12時間●内蔵バッテリー:1048Wh(リチウムイオンバッテリー22.4V・46.8Ah)●出力:コンセント×4:AC100V(正弦波・60Hz)1048Wh、USB typeA×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeA×8:DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1/DCジャック×2:12V/7A(最大10A)●付属品:ACアダプター(100V/200V兼用)●EA812HB-10を使用すれば、アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても充電が可能アズワン品番65-3892-93