EA520HC-1用
仕様●サイズ:200×50mm●入数:1個
アズワン品番65-2135-89
1個
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
エスコ品番EA742HL-11
1個
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
ACアダプター。EA742HL-1、HC-1、HK、HD-11、HH用。
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
仕マグネット付ストラップ。EA742HL-1、HD-11、HC-1、HH用。
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
材質アルミ
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)4.8
仕様持続時間:約10時間
材質パラベン、色素、香料
寸法(cm)5×13
アズワン品番64-7946-90
入数16枚(2枚×8袋)
1パック(16枚)
¥370
税込¥407
欠品中
取手は両側に取付可能(片側1箇所のみ付属)。
EA951HC-141/HC-147のデスクと組合せてお使いいただけます。
色ナチュラル木目
耐荷重(kg)25(天板:10、棚板:5、底板:10)
仕様棚板調節可能(5段階)
エスコ品番EA954HC-84
材質MDF(PVC貼り)
質量(kg)7.3
段数5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×260×640
1個
¥9,800
税込¥10,780
翌日出荷
フッ素コートの刃は、粘着テープや糊などのべたつきを防止し、防錆効果も抜群です。
持ちやすいスリムなデザインのハンドルは、切り作業を安定させます。
末端には小指当て付、作業時の負担を軽減します。
ペンスタンドや引き出しに収納しやすい形状です。
全長(mm)170
刃長(mm)60
エスコ品番EA540HC-1
材質(刃)ステンレス刃物鋼/フッ素コート、(ハンドル)ABS樹脂
質量(g)30
刃部加工フッ素コート
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
材質スチール
全長(mm)190
質量(g)780
使用荷重(t)0.125
アズワン品番64-2297-50
1個
¥5,550
税込¥6,105
当日出荷
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)80
全長(mm)800
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575HC-1
1個
¥33,200
税込¥36,520
翌日出荷
金属、プラスチック、ゴム、木材、陶器、ガラス、皮革等ほとんどの素材を強力補修できます。
液体と粉末のW使用で、穴や亀裂、欠け、破損まで修復できる新感覚の補修材。
エスコ品番EA934HC-1
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)5.5
穴数8
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
全長(mm)170
取付外径(Φmm)16
アズワン品番64-7852-66
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
※本製品は仕切板のみです。
深引出し用
ヨコ仕切りタイプ
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:PCL-1●適合キャビネット:EA957HC-21EA957HC-22EA957HC-23●サイズ(mm):113×52×2●材質:透明スチロール樹脂
アズワン品番68-1876-20
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)160
軸穴種別軸・穴兼用
エスコ品番EA590HC-1
1個
¥6,160
税込¥6,776
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM103型SMDピンセットは、2ピンおよび3ピンのSOTパッケージを45度の角度で処理し、位置決めする必要がある用途に適しています。
1本
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
用途局部加熱する時に
エスコ品番EA365HC-1
適合本体EA365HC
材質ステンレス
全長(mm)67
質量(g)約45
タイプシングルノズル
内径(Φmm)吹出し口:11
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
綴じ枚数約20枚
色ブルー
付属品針1000本
エスコ品番EA762HC-1
全長(mm)103
最大綴じ奥行(mm)58
針装てん数(本)100
グリーン購入法適合
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
防爆
取手付
耐久性と耐食性に優れています。
仕様●容量:10L●サイズ(mm):Φ185×250(H)●材質:真鍮
アズワン品番68-1835-46
1個
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●重量(g):200●材質:PVC●サイズ(mm):100×100×55●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック無〉
アズワン品番65-9317-69
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
天板裏に電源タップホルダーつき。 ACアダプターや延長コードを収納できます。
自分に合わせた高さで体の負担軽減、立ち作業、座り作業の切り替えに
天板はメラミンを採用しているので水や汚れがついてもすぐに拭き取ることが出来ます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1000×589×590~800mm●重量(g):16.3kg●材質:天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン) フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)●高さ調整:30mmごと 580~800mmで高さ調整可能●耐荷重:天板:40kgf、フック:1kgf、バスケット:2kgf、全体43kgf●付属パーツ:バスケット、ヘッドセット掛け●カラー:黒
アズワン品番65-2289-99
1台
¥25,700
税込¥28,270
当日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)700
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
オリフィス径(Φmm)12
耐圧(MPa)4(水圧にて)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-22
1個
¥9,950
税込¥10,945
翌日出荷
熱画像専用
19,200画素の高解像度な熱画像
温度の異常箇所をホット/コールドスポット機能で自動的にディスプレイに表示
熱画像をJPEGファイル形式で保存可能
軽量小型設計のため、携帯性に優れています。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●画素数:160×120ピクセル●分解能:0.12℃●レンズ視野角:31°×23°●フォーカス:固定フォーカス●波長:7.5~14μm●表示画面:3.5インチ(320×240ピクセル)●カラーパレット:4種類(アイアン、レインボーHC、冷・温、グレー)●インターフェイス:USB(2.0microB)●測定範囲:-20~280℃●精度:±2℃または測定値の±2%の大きい方●放射率:0.01~1●解析機能:平均温度、最高/最低温度表示、温度差(△T)表示●電源:専用充電池、ACアダプタ付属●連続使用時間:4時間(20℃時)●使用温度範囲:-15~50℃●保存温度範囲:-30~60℃●防塵・防水性能:IP54●サイズ:219×96×95mm●重量:510g●測定機能:単一点測定コールドスポットホットスポット温度差表示スケール・アシストIFOVインジケータ●耐振動性:2G●フレーム・レート:9Hz●記憶容量:2.8GB(内蔵メモリ)
アズワン品番65-2166-96
1台
¥178,000
税込¥195,800
8日以内出荷
関連キーワード