7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
410 税込451
翌日出荷


耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM111型SMDピンセットは、シリンダー型機器の保持と位置決め用に特別に設計されたピンセットです。
1本
3,930 税込4,323
翌日出荷

1個
5,150 税込5,665
翌日出荷

付属品皿木ねじ 3.5×25 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)102 厚さ(mm)2 全長(mm)102 穴径(Φmm)5 穴数8 アズワン品番65-2287-59
1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

寸法(mm)Φ9×200m 質量(g)8160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×580 引張強度(kN)13.7 アズワン品番64-7902-81
1巻
18,400 税込20,240
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1700 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)28 耐圧(MPa)4(水圧にて) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-30
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷