カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ニッサン(227)
  • 椿本チエイン(116)
  • フエニックス・コンタクト(89)
  • SMC(60)
  • ホンダ(50)
  • パール金属(34)
  • YAMAHA(ヤマハ)(25)
  • イスカル(23)
  • CKD(22)
  • NTツール(18)
  • KITACO(18)
  • SHIMANO(シマノ)(17)
  • 日立産機システム(11)
  • 三菱ケミカルインフラテック(11)
  • ネグロス電工(10)
  • Gクラフト(10)
  • 象印マホービン(9)
  • 岡山農栄社(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hc-10」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポット溶接ドリル エスコスポット溶接ドリルエスコ
2,510税込2,761
1本
翌日出荷
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2、<1,100N/mm2)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。材質CO-HSS(コバルトハイス)
10mm ユニオン(フッ素樹脂製) エスコ10mm ユニオン(フッ素樹脂製)エスコ
3,840税込4,224
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425HC-10チューブサイズ(mm)10
10mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち) エスコ10mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)エスコ
23,800税込26,180
1巻
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×680引張強度(kN)16.8アズワン品番64-7902-82
250mm [ノンスパーク]モンキーレンチ エスコ250mm [ノンスパーク]モンキーレンチエスコ
31,000税込34,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642HC-10
25x38mm [青] 6mm軸付砥石 エスコ25x38mm [青] 6mm軸付砥石エスコ
435税込479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819HC-10形状円筒型
AC200V・Rc  1" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコAC200V・Rc 1" 2方向電磁弁(パイロットキック式)エスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)1700切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)28耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60アズワン品番64-7821-31
机上ラック エスコ机上ラックエスコ
15,200税込16,720
1台
当日出荷から翌日出荷
2段タイプのハイラックでオフィス空間を有効に使えます。 スライド可動式サポーター付
材質本体:スチールエンドキャップ:再生ABS樹脂
80-100mm ホースクランプ(1個) エスコ80-100mm ホースクランプ(1個)エスコ
330税込363
1個
当日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12エスコ品番EA463HC-100バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)80~100
六角頭全ネジボルト(ステン) エスコ六角頭全ネジボルト(ステン)エスコ
1,540税込1,694
1袋(15本)ほか
翌日出荷
防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ エスコ防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズエスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):120×120×80●重量(g):432●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉アズワン品番65-9317-71
防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ エスコ防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズエスコ
3,410税込3,751
1個
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×75●重量(g):297●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉アズワン品番65-9317-08
PTロングエルボユニオン エスコPTロングエルボユニオンエスコ
630税込693
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
精密ピンセット[ステンレス製] エスコ精密ピンセット[ステンレス製]エスコ
4,000税込4,400
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM115型SMDピンセットは、シリンダー型機器の保持と位置決め用に特別に設計されたピンセットです。
170mm スパウト(自在) エスコ170mm スパウト(自在)エスコ
4,470税込4,917
1個
翌日出荷
全長(mm)170取付外径(Φmm)16アズワン品番64-7852-86
スポット溶接用ドリル エスコスポット溶接用ドリルエスコ
2,370税込2,607
1本
翌日出荷
材質CO-HSS(コバルトハイス)寸法(mm)6全長(mm)66適合被削材種スチール(<800N/mm2、<1100N/mm2)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック、チタンコーティング
引き出し付机上ラック エスコ引き出し付机上ラックエスコ(1件のレビュー)
16,900税込18,590
1台
当日出荷
スライド可動式サポーター付
材質本体:スチール引出し:再生ポリスチレン樹脂
100mm/1ton 滑 車(ベアリング入) エスコ100mm/1ton 滑 車(ベアリング入)エスコ
7,680税込8,448
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987HC-100B材質スチール全長(mm)225質量(kg)1.8使用荷重(t)1
M10x1.5 /1.5P ハンドタップ(TiN-COATED) エスコM10x1.5 /1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)エスコ
4,510税込4,961
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HC-10B
ハサミ (反り刃・ステンレス製) エスコハサミ (反り刃・ステンレス製)エスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
用途精密ハサミ材質ステンレス (研磨仕上げ)全長(mm)90刃長(mm)25材質(刃)極細、曲刃
3本組 スナップリングプライヤー(内外兼用) エスコ3本組 スナップリングプライヤー(内外兼用)エスコ
30,700税込33,770
1個
翌日出荷
種類セット品軸穴種別軸・穴兼用エスコ品番EA590HC-100
防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ エスコ防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズエスコ
3,530税込3,883
1個
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
1/4"sqx100mm エクステンションバー エスコ1/4"sqx100mm エクステンションバーエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618HC-100
長穴用替刃(10X15) エスコ長穴用替刃(10X15)エスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
エスコ品番EA858HC-103
スポット溶接用ドリル エスコスポット溶接用ドリルエスコ
2,830税込3,113
1本
翌日出荷
チタンコーティング 。
材質CO-HSS(コバルトハイス)適合被削材種スチール(<800N/mm2、<1100N/mm2)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
M10x1.5 /  5P ハンドタップ(TiN-COATED) エスコM10x1.5 / 5P ハンドタップ(TiN-COATED)エスコ
4,510税込4,961
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HC-10A
防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ エスコ防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズエスコ
3,310税込3,641
1個
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×55●重量(g):248●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉アズワン品番65-9317-07
長穴用替刃(13X19.5) エスコ長穴用替刃(13X19.5)エスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
エスコ品番EA858HC-105
M10x1.25/1.5P ハンドタップ(TiN-COATED) エスコM10x1.25/1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)エスコ
4,510税込4,961
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HC-10BB
M10x1.25/  5P ハンドタップ(TiN-COATED) エスコM10x1.25/ 5P ハンドタップ(TiN-COATED)エスコ
4,510税込4,961
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HC-10AB
ナイフブロック(3本用) エスコナイフブロック(3本用)エスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
包丁をすっきりと収納できます。
エスコ品番EA912HC-100A材質竹材(殺菌処理済)寸法(mm)245×67×185質量(g)950収納本数(本)包丁:3、料理はさみ:1縦×横×奥行D(mm)(スロット左から)4×50×216、4×35×206、4×48×218、(ハサミ収納部)22×14×134
AC100V/500W 掃除機(クリーンルーム用・ショルダー型) エスコAC100V/500W 掃除機(クリーンルーム用・ショルダー型)エスコ
94,300税込103,730
1個
8日以内出荷
ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター
集塵容量(L)1.5吸込仕事率(W)105コード長さ(m)5質量(kg)6.8付属品伸縮延長管、延長管、フロアーノズル、棚用自在ノズル、すき間ノズル、ショルダーベルト、紙パック(5枚)エスコ品番EA899HC-10A寸法(mm)576×185×388電源(V)100消費電力(W)500電源100V本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)576×185×388騒音値(dB)59
タオル ソフト/10枚 EA929HCシリーズ エスコタオル ソフト/10枚 EA929HCシリーズエスコ
5,130税込5,643
1パック(10枚)
翌日出荷
混率(%)綿100寸法(cm)34×90
タオル 白/10枚 EA929HCシリーズ エスコタオル 白/10枚 EA929HCシリーズエスコ
4,270税込4,697
1パック(10枚)
翌日出荷から3日以内出荷
混率(%)綿100
10.8V 充電器 エスコ10.8V 充電器エスコ
12,900税込14,190
1個
5日以内出荷
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UC10SL2●入力電源:単相交流 50/60Hz共用 電圧100V●入力容量:47W●充電電圧:10.8V●充電電流:3.0A●適用バッテリー:EA813HC-5A、EA813HC-6●充電時間:3.0Ah/60分、1.5Ah/30分●コード:2心ビニールコード●質量:350g●使用時消費電力:47W●待機時消費電力:0.35W●使用温度範囲:0~40℃アズワン品番78-1135-20