材質アルミ
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)4.8
フラットクリンチ方式
ワンタッチオープン方式
最後の1本まで確認できる、見えやすい丸窓
針が飛び散らず、見やすいリムーバー
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)125
全長(mm)1040
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575HC-3
1個
¥72,000
税込¥79,200
翌日出荷
噴出し漏水もピタッと融着スピード補修!配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。強く引っぱりながら巻き付けると、テープ同士が自己融着し、配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。圧力が掛かった状態でも簡単に補修できます。蒸気配管、飲料水配管も補修可能。JIS K6353(水道用ゴム)承認。食品衛生法第370号、第201号承認。米軍規格適合品(MIL-I-46852C)。
用途配管やホースの漏れやにじみ、ピンホールなどの破損部や隙間補修に
材質シリコンラバー
幅(mm)25
厚さ(mm)1
耐熱温度(℃)-50~200
引張強度(MPa)8.0
耐圧力性(kg/cm2)圧力に応じて重ね巻き(約10)
伸長率(%)600
適合径範囲50A以下
材質(本体)青銅
質量(g)700
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)12
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-24
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
1個
¥6,250
税込¥6,875
翌日出荷
エスコ品番EA957HC-32
仕切板32枚
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)570×255×880
有効内寸法・間口(mm)119
有効内寸法・奥行(mm)221
有効内寸法・高さ(mm)75
1個
¥77,300
税込¥85,030
翌日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)
バンド幅(mm)9
エスコ品番EA463HC-32
バンド厚さ(mm)0.6
適合ホース径(Φmm)20~32
1個
¥315
税込¥347
当日出荷
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM105型SMDピンセットは、すべてのSOTパッケージを垂直に位置決めするために特別に設計されたピンセットです。
1本
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×100●重量(g):299●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック無〉
アズワン品番65-9316-96
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸・穴兼用
材質ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)5.5
穴数8
スライド式キーボードテーブルは立った状態で使いやすい944mmです。
移動が楽に行える直径75mmの大型キャスター付。中棚調節可能。
高さ(mm)1073
間口(mm)631
奥行(mm)510
エスコ品番EA954HC-300
材質テーブル:樹脂、支柱:スチール
質量(kg)18.5
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×510×1073
1個
¥52,000
税込¥57,200
翌日出荷
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
差込口を2個に分ける事で、ACアダプターが干渉せずにご使用頂けます。スイングプラグ仕様。屋内専用。
色ホワイト
質量(g)100
使用温度範囲(℃)-10~40
定格15A・AC125V (合計1,500Wまで)
コード長さ(m)0.19
コンセント2P×2口
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。ディスプレイ下のスペースを有効活用できます。前面にフレームがないのでより空間を広く使うことができます。クランプ位置は5cm間隔で2ケ所止め位置があるので万が一干渉物があっても調整ができます。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W650×D260×H242mm●デスク下部の金具の奥行き:内寸/60mm●材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装●重量:3.2kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:10kg●天板上からの高さ:130mm●クランプサイズ:30mmまで
アズワン品番65-9328-41
1個
¥8,580
税込¥9,438
翌日出荷
小型A3レーザープリンター及びカラーレーザープリンター用として最適なワイドサイズのプリンター台です。
サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、シンプルなフレーム構造でも充分な強度です。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●サイズ:W600×D600×H700mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:17.4kg●総耐荷重:80kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/645×645×118mm・18.2kg●出荷形態:ノックダウン組立式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2
材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)17.4
キャスターあり
アズワン品番65-2290-46
1台
¥25,000
税込¥27,500
当日出荷
ノートパソコンを22台収納できるキャビネット
ノートパソコンを22台まで収納できます。有効内寸(1ヶ所あたり)はW422×D278×H66mmです。※棚板の取り外しはできません。
背面部の両側面部分にマグネット付きの6個口タップが4個装着できます。
バックパネルが外れ、配線処理がしやすくなっています。
大型キャスター(直径100mm)を採用することにより段差や溝のある場所でもスムーズに移動できます。
木製天板を採用することにより耐荷重をアップさせています。プリンターなどの周辺機器をのせても天板がへこむ心配がありません。※キャスターでの移動の際段差などを勢いよく越さないでください。製品自体の高さがあるため転倒する場合があります。また当製品は長い距離の移動を考慮して作られておりません。
仕様●サイズ:W900×D450×H1164mm(キャスター装着時)●材質:本体:スチールキャスター:合成ゴム天板:木製+メラミン化粧板●重量:69.5kg●総耐荷重:200kg(天板:80kg、中棚:20kg)●カラー:ホワイト●梱包:1個口/990×545×1070mm・74kg●出荷形態:組立出荷(キャスター・アジャスター・取っ手はお客様取り付け)
アズワン品番65-2290-44
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
デスクとの併設に最適な高さを抑えたプリンタスタンド。
デスクの隣に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙を取ることができます。
背面の上下にケーブル口が付いているため、簡単に配線できます。
中棚は高さ変更が可能で、カートリッジや用紙などが収納できます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●サイズ:W500×D500×H350mm●材質:木製●重量:13.5kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/593×550×125mm・14.8kg●ケーブル口サイズ:W135×H60mm
アズワン品番65-2290-40
1台
¥22,800
税込¥25,080
当日出荷
アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています
材質アルミ(厚さ1)
寸法(mm)51×51
色黒
穴径(Φmm)4.8
アズワン品番64-7878-87
1パック(5枚)
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
フラットクリンチ方式
ワンタッチオープン方式
滑りにくく手に優しいラバーグリップ
仕様●とじ枚数:30枚●とじ奥行(最大):75mm●全長:184mm●針装てん数:200本(No.35-2M使用時)150本(No.3-1M、No.3-3M使用時)●サイズ(W×D×H)mm:45×184×80●重量(g):500●針サイズ:3号
アズワン品番65-2194-94
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
材質PTFE
厚さ(mm)3.0
使用温度範囲(℃)水系・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
アズワン品番64-7838-97
1枚
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)1400
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)28
耐圧(MPa)4(水圧にて)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-41
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
コンパクトで機能的な折りたたみデスクとチェアーのセットです。
高さ(mm)710
幅(mm)800
奥行(mm)500
仕様折り畳み式
材質天板:MDF(PVC貼り) フレーム:スチール
質量(kg)デスク:7.5 チェアー:2.5
色白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)デスク:800(W)×500(D)×710(H)mm、 チェアー:360(W)×410(D)×675(H)mm
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
両面印刷。吊り下げタイプ(金具付き)。スライド式表示切替タイプ。札を上下に反転するだけで表示が切り替わるので、開閉を頻繁に繰り返すバルブの表示に適しています。軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。文字部分に反射シートを使用しています。
材質本体:アルミ、金具:ステンレス
内容開(緑)⇔閉(赤)
取付穴(mm)5×2
サイズ(mm)90×35×4.5
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
仕様キーボードスライダー付きなので、キーボードを使用していないときは収納して省スペース化できます。
材質天材:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・キーボードスライダー・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(mm)650(W)×605(D)×700(H)
質量(kg)15
色ライトグレー
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
均等荷重(kg)(天板部)30
型番RAC-EC75
アズワン品番64-2289-39
総耐荷重(kg)55
1台
¥30,000
税込¥33,000
当日出荷
鍵付き扉がついた、汎用の機器設置台。
書画カメラ台やプロジェクター台、プリンター台として使用可能な汎用の機器設置台です。
中棚が1枚付属し、収納する機器に合わせて高さ設定が可能です。
バックパネルは取り外すことができるので、機器のメンテナンスや配線がしやすくなっています。
扉上部にケーブル配線用のスリットを設けており、ケーブルを取り付けたままプロジェクターの設置・収納ができます。
キャスターが付属します。
別売りのアジャスター(品番:LPS-AD1)が取り付け可能です。<ご注意>※キャスターは室内でのレイアウト変更などのため付属しています。移動時は機器の落下や段差等の衝撃に注意し、静かに動かしてください。
仕様●サイズ:W600×D500×H700mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:23.5kg●総耐荷重:80kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/779×609×178mm・29.7kg●出荷形態:ノックダウン組立式
アズワン品番65-2290-50
1台
¥71,200
税込¥78,320
当日出荷
アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています
材質アルミ(厚さ1mm)
寸法(mm)25×25
色黒
穴径(Φmm)4.8
アズワン品番64-7878-84
1パック(5枚)
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
エスコ品番EA957HC-31
仕切板30枚(大6枚、中12枚、小12枚)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)570×255×880
1個
¥77,500
税込¥85,250
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ