カテゴリ

  • 測定用品(8)
  • 事務用品(5)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ケルヒャー(61)
  • BIVAR(37)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • KEMET(19)
  • NEC(10)
  • HARLEY-DAVIDSON(9)
  • TRACO POWER(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • ParkerTAIYO(4)
  • 富士通(4)
  • ホンダ(4)
  • ハリケーン(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • アトムリビンテック(4)
  • KSフィルター(4)
  • グリーンクロス(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hd11」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5m[EA742HD-11用]T熱電対  温度センサー エスコ5m[EA742HD-11用]T熱電対 温度センサーエスコ(1件のレビュー)
2,650税込2,915
1個
当日出荷
エスコ品番EA742HD-13
10m[EA742HD-11用]K熱電対温度センサー エスコ10m[EA742HD-11用]K熱電対温度センサーエスコ
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様EA742HD-11用K熱電対温度センサーサイズ直径0.32×10m
10m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサー エスコ10m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサーエスコ
4,300税込4,730
1個
欠品中
仕様EA742HD-11用T熱電対温度センサーサイズ直径0.32×10m
5m[EA742HD-11用]K熱電対  温度センサー エスコ5m[EA742HD-11用]K熱電対 温度センサーエスコ
5,250税込5,775
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742HD-12
100m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサー エスコ100m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサーエスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
仕様クラス2長さ(mm)100m
100m[EA742HD-11用]K熱電対温度センサー エスコ100m[EA742HD-11用]K熱電対温度センサーエスコ
42,900税込47,190
1個
翌日出荷
仕様クラス2長さ(mm)100m
カサ型軸付砥石 エスコカサ型軸付砥石エスコ
535税込589
1個
当日出荷から翌日出荷
形状傘型軸径×軸長(mm)6×35
Φ25mm 配線分別用札(丸形/20枚) エスコΦ25mm 配線分別用札(丸形/20枚)エスコ
480税込528
1個
当日出荷
エスコ品番EA475HD-11
ジャンプスターター エスコジャンプスターターエスコ
139,400税込153,340
1台
翌日出荷
付属品:万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本。キャパシタ式、事前の充電は不要です。事前の充電要らずでエンジンを始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能、メンテナンスフリー、ディーゼル24V15000ccクラスまで一発スタートできます。適応車種・排気量は、始動できる車両の目安であり、車輛の車種・状態により始動できない場合があります。
仕様スタート能力:12/24V 1200/700A質量(kg)6.5電源キャパシタ適合規格車輛:12Vガソリン車 12・24ディーゼル車ケーブル長(m)出力側:0.8(赤・黒)クリップ付寿命約10000回使用環境温度(℃)-40~60保護機能短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護ケーブル二次側ケーブル先端:バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付サイズ(mm)370(W)×178(D)×412(H)使用環境湿度(%)30~80適合バッテリー12Vガソリン車8000ccまで 12Vディーゼル車6000ccまで 24Vディーゼル車15000ccまで蓄電時間(時間)約2~約5(分)連続使用回数畜放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能)
にぎり鋏 エスコにぎり鋏エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA916HD-11
メートルコック(ステンレス) エスコメートルコック(ステンレス)エスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
圧力計用
G 1/2" ホースカップリング(逆止弁付) エスコG 1/2" ホースカップリング(逆止弁付)エスコ
2,410税込2,651
1個
翌日出荷
材質黄銅アズワン品番64-7852-96タケノコ径(Φmm)15
Φ6.5mm こて先 (EA304HD-47用) エスコΦ6.5mm こて先 (EA304HD-47用)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304HD-11
タグブランク (真鍮 長四角) エスコタグブランク (真鍮 長四角)エスコ
1,290税込1,419
1パック(10枚)
翌日出荷
10枚入り。
材質真鍮厚さ(mm)1穴径(mm)3.2
超精密ピンセット(ESD/ダイヤコートステンレス製) エスコ超精密ピンセット(ESD/ダイヤコートステンレス製)エスコ
8,590税込9,449
1本
翌日出荷
本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。
中厚丁番 SUS304/ヘアライン EA951HDシリーズ エスコ中厚丁番 SUS304/ヘアライン EA951HDシリーズエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)4穴数6
[M] 手袋(ラテックスゴムコーティング) エスコ[M] 手袋(ラテックスゴムコーティング)エスコ
885税込974
1双
翌日出荷
材質ポリエステル・綿厚さ(mm)1.2High Vis Yellow/Black入数(双)1機能伸縮性中指長(cm)8材質(すべり止め)天然ゴム
AC100V/1 ラミネーター EA761HDシリーズ エスコAC100V/1 ラミネーター EA761HDシリーズエスコ
27,100税込29,810
1個
翌日出荷
4本ローラー。オートシャットオフ機能付。詰まり防止機能付。内部ガイドと詰まり防止ガード内蔵で、フィルム詰まりを防止します。
仕様●メーカー:アコ・ブランズ・ジャパン●型番:GLMA3400JF-2W●仕様(最大):A3●最大ラミネート:幅(mm)/320厚(mm)/0.7●ウォームアップ時間:約120秒●ラミネート速度:480~500mm/分(50/60Hz)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1200W●サイズ:465(W)×120(D)×100(H)mm●重量:3.25kg●対応フィルム厚:100ミクロンアズワン品番68-1842-54
10.4mm カウンターシンク(3枚刃・HSS) エスコ10.4mm カウンターシンク(3枚刃・HSS)エスコ
1,130税込1,243
1本
翌日出荷
寸法(mm)最大径:10.4、シャンク径:6.0先端形状90°
アルミ角パイプ(つや消) エスコアルミ角パイプ(つや消)エスコ
2,470税込2,717
1本(5本)
翌日出荷
16.5mm カウンターシンク(3枚刃・HSS) エスコ16.5mm カウンターシンク(3枚刃・HSS)エスコ
1,690税込1,859
1本
8日以内出荷
寸法(mm)最大径:16.5、シャンク径:10.0先端形状90°
12.4mm カウンターシンク(3枚刃・HSS) エスコ12.4mm カウンターシンク(3枚刃・HSS)エスコ
1,320税込1,452
1本
8日以内出荷
寸法(mm)最大径:12.4、シャンク径:8.0先端形状90°
ACアダプタ エスコACアダプタエスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
ACアダプター。EA742HL-1、HC-1、HK、HD-11、HH用。
中とじ製本用ホッチキス(ブラック) エスコ中とじ製本用ホッチキス(ブラック)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
A4の冊子60ページ(A3サイズ15枚)までの中とじが可能です。 ワンタッチオープン方式 針は本体に付属していません。 針は、EA762HD-10、-11をお使いください。
綴じ枚数15枚エスコ品番EA762HL-6寸法(mm)43×309×55最大綴じ奥行(mm)235針装てん数(本)100針装てん方法ワンタッチオープン式繰り返し・詰め替え対応
40枚用 軽とじホッチキス エスコ40枚用 軽とじホッチキスエスコ(1件のレビュー)
1,800税込1,980
1個
当日出荷
フラットクリンチ方式 ワンタッチオープン方式 最後の1本まで確認できる、見えやすい丸窓 針が飛び散らず、見やすいリムーバー
繰り返し・詰め替え対応
中型ホッチキス ホワイト [80枚用] エスコ中型ホッチキス ホワイト [80枚用]エスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
針の両肩を正確にガードし、細い針の変形を防ぎ、貫通させます。
付属品針(1000本)適合【替針】EA762HD-16(No.11-10mm)ホワイト質量(g)690寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×202×153綴じ枚数2~80枚最大綴じ奥行(mm)30針装てん数(本)100アズワン品番65-2193-54再生材使用率(%)69
電子ホッチキス AC100V [40枚用] エスコ電子ホッチキス AC100V [40枚用]エスコ
17,000税込18,700
1個
翌日出荷
タテ置きでもヨコ置きでも使用できるのでデスクの定番ポジションで、立ったままのとじ作業にも最適。コードレスタイプなので持ち運んで、いつでも、どこでも手軽にホッチキスのとじ作業が可能。
仕様【連続作業本数】100本付属品カートリッジ針(1000本)質量(g)810電源ACアダプタ(別売) 単3電池×6(別売)方式フラットリンチ適合品番【替針】EA762HD-13、-15(No.11-1M)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×163×129綴じ枚数2~40枚(最大)最大綴じ奥行(mm)平行とじ/3~15、コーナーとじ/18~30アズワン品番65-2194-78とじ速度ACアダプタ使用時/2本/秒 電池使用時/1本/秒繰り返し・詰め替え対応
電子ホッチキス ACアダプター付 AC100V [40枚用] エスコ電子ホッチキス ACアダプター付 AC100V [40枚用]エスコ
22,000税込24,200
1個
翌日出荷
タテ置きでもヨコ置きでも使用できるのでデスクの定番ポジションで、立ったままのとじ作業にも最適。コードレスタイプなので持ち運んで、いつでも、どこでも手軽にホッチキスのとじ作業が可能。
仕様【連続作業本数】100本付属品ACアダプタ、電源コード、カートリッジ針(1000本)質量(g)1110電源ACアダプタ(付属) 単3電池×6(別売)方式フラットリンチ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×163×129綴じ枚数2~40枚(最大)最大綴じ奥行(mm)平行とじ/3~15、コーナーとじ/18~30アズワン品番65-2194-79とじ速度ACアダプタ使用時/2本/秒 電池使用時/1本/秒使用針EA762HD-13、-15(No.11-1M)繰り返し・詰め替え対応
ネットワークカメラ用ビデオレコーダー (PoE給電) エスコネットワークカメラ用ビデオレコーダー (PoE給電)エスコ
91,500税込100,650
1個
4日以内出荷
EA864CD-552B、-562BをカメラPoEポートに挿入し、本機電源入れることにより自動認識し、映像が出ます。ビデオ出力 HDMI×1、VGA×1、ネットワーク帯域幅 ライブ:80Mbps 録画:80Mbps 遠隔:80Mbps、解像度 12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1、デコード機能 AI 無効:1ch12MP@30fps/1ch8MP@30fps/2ch4MP@30fps/3ch4MP@30fps AI 有効:1ch8MP@30fps/1ch5MP@30fps/2ch4MP@30fps/4ch1080P@30fps、再生モード 4分割・単画面・デジタルズーム、再生機能 再生、一時停止、停止、早送り/巻き戻し(×2、4、8、16)、フルスクリーン、バックアップ選択、デジタルズーム、スロー再生、コマ送り、オーディオON/OFF、録画モード 手動録画、アラーム録画、SMD録画、スケジュール録画、圧縮 画像:H.264/.H265/MJPEG 音声:PCM/G711A/G711U/G726、ストレージ HDD:SATA ポート ×1 / 初期 HDD1TB×1 本 (1TB), 最大 10TB 搭載可能 バックアップ:USBメモリ、IVS:ラインクロス検知、侵入検知、AI:SMD Plus( 人物/ 車両検出)、顔検出、顔認識( 顔の属性/ 画像検索)、パフォーマンス IVS NVRAI:1ch(各chに最大10個のIVS ルール),カメラ AI:4ch 顔検出 NVRAI:1ch(各chに最大12個の顔画像/秒),カメラ AI:4ch 顔認識 NVRAI:1ch( 顔の属性/4個の顔画像/秒),カメラAI:4ch SMD NVRAI:4ch,カメラAI:4ch、未登録モード有( データベースにない人物の検出、類似度は手動設定が可能)、顔データベース容量 顔画像容量:5000枚 データフォルダ:最大10個、ネットワークプロトコル:HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPv4,RTSP,UDP,NTP,DHCP,DNS,SMTP,UPnP,IPFilter,DDNS,AlarmServer,IPSearch,P2P,AutoRegistration、オーディオ 入力 RCA×1 出力 RCA×1、イーサネットポート RJ-45 ポート×1(10/100Mbps) PoE 搭載RJ-45 ポート×4(10/100Mbps)、PoE ポート×4 /PoE(IEEE802.3af)・PoE+(IEEE802.3at)、電源:DC53V、1.13A、消費電力 NVR:合計出力は10W未満(HDDを除く待機状態) PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W、推奨ブラウザ:Edge, Edge(IE モード ),GoogleChrome。
付属品マウス、電源ケーブル、電源アダプター(53V/1.22A)、LANケーブル寸法(mm)206.6×205×44.5質量(g)936入力ビデオ映像:4チャンネル互換性ONVIF(T/S/G)動作温度(℃)-10~55動作湿度(%)10~93USBポートUSB2.0×2ディスプレイモード4分割