カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(10)
  • ニッサン(10)
  • KHK(小原歯車工業)(9)
  • ホンダ(8)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7)
  • 東正車輛(6)
  • AIOULE(ふじわら)(6)
  • コガネイ(4)
  • TRUSCO(4)
  • 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • 日東工業(3)
  • ギガ・セレクション(3)
  • ROHM(3)
  • GSユアサインフラシステムズ(3)
  • 京町産業車輌(2)
  • 十川ゴム(2)
  • 富士電機(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hj-10」の検索結果

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートユニオン エスコストレートユニオンエスコ
845税込930
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ストレートユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
10mm ナット(フッ素樹脂製) エスコ10mm ナット(フッ素樹脂製)エスコ
855税込941
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425HJ-10チューブサイズ(mm)10
丸型・彫刻のみ(ビギナー用) エスコ丸型・彫刻のみ(ビギナー用)エスコ
5,030税込5,533
1本
翌日出荷
手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
M10x125mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM10x125mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
1,970税込2,167
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949HJ-104種別全ねじ
M10x100mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM10x100mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
1,590税込1,749
1パック(5本)
翌日出荷
種別全ねじエスコ品番EA949HJ-103
M10x 50mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM10x 50mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
800税込880
1袋(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949HJ-101種別全ねじ
4mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) エスコ4mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)エスコ
395税込435
1個
翌日出荷
材質真鍮使用流体空気エスコ品番EA140HJ-104使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)4
ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ) エスコハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ)エスコ
2,460税込2,706
1本
翌日出荷
アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)精度表記STD
6mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) エスコ6mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
材質真鍮使用流体空気エスコ品番EA140HJ-106使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6
8mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) エスコ8mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)エスコ
440税込484
1個
翌日出荷
材質真鍮使用流体空気エスコ品番EA140HJ-108使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)8
M10x150mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM10x150mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
2,340税込2,574
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949HJ-105種別全ねじ
M10x 75mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM10x 75mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
969税込1,066特価
1パック(5本)
当日出荷
エスコ品番EA949HJ-102種別全ねじ