カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- ねじ・ボルト・釘(19)
- 切削工具(14)
- 作業工具(11)
- 物流用品(9)
- オフィス家具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- ニッサン(2,381)
- ホンダ(808)
- SMC(407)
- 三菱電機(146)
- HJC(エッチジェイシー)(120)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(103)
- KITO(キトー)(57)
- リスパック(55)
- MAZDA(マツダ)(55)
- TAKEGAWA(武川)(45)
- ミツビシ(45)
- TRUSCO(42)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(36)
- スズキ(28)
- CKD(27)
- KHK(小原歯車工業)(18)
- ユニセイキ(18)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(2)
「hj」の検索結果

ストレートユニオン
エスコ¥620~税込¥682~1袋(2個)当日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ストレートユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
平のみ(ビギナー用)
エスコ¥4,610税込¥5,0711本翌日出荷手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。仕様●形状:平●全長:200mm●刃長:85mm●刃幅:5mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木
12x10mm 異径ストレートユニオン
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40使用流体空気・水チューブ外径×内径(mm)12×10
8x 4mm 異径ストレートユニオン
エスコ¥330税込¥3631個当日出荷材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40使用流体空気・水チューブ外径×内径(mm)8×4
200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
エスコ¥37,700税込¥41,4701個翌日出荷仕様ボールベアリング、自在前ブレーキエスコ品番EA986HJ-14材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)50全高(mm)245ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
サイドテーブル
エスコ¥56,300税込¥61,9301台翌日出荷アジャスター付。配線キャップ付。電話台としても使えます。材質スチール(粉体塗装)質量(kg)10.5耐荷重(kg)天板:15 棚板:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×900適合電話機サイズ:400×350(mm)以下高さ調整範囲(mm)10程度可動範囲なしグリーンマーク認定
ストレートユニオン
エスコ¥635~税込¥699~1袋(2個)翌々日出荷2個入り。工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。配管スペースを大幅に縮小チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。白色難燃性樹脂を採用。樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)。RoHS対応品。材質樹脂 (PBT)、真鍮使用圧力(MPa)0~1.0使用温度(℃)-15~60使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
平のみ(ビギナー用)
エスコ(1件のレビュー)¥4,610~税込¥5,071~1本翌日出荷手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
DC5V・12V/850A ジャンプスターター
エスコ¥32,000税込¥35,2001台翌日出荷内蔵コンデンサーの充電方式 繋ぐだけで充電開始。ボタンを押すだけのかんたん操作 事前の充電が不要。メンテナンスフリー設計 バッテリーレスで発火や破裂の心配がなく安心・安全 クリップホルダー付きでコンパクトに収納 防水、防塵設計(IEC規格IP65適合) 弱ったバッテリーの電力を使ってエンジン始動可能(6.5V以上) 電気二重層キャパシタを使用したバッテリーレスジャンプスターター仕様●サイズ:188×108×127(H)mm(コード、クリップホルダー部を除く)●コード長:200mm●重量:1.6kg●充電時間:12V(鉛)バッテリー:最大225秒DC12Vアクセサリーソケット:最大10分5V/2A USB:最大50分●入力電流:12V(鉛)バッテリー:最大12ADC12Vアクセサリーソケット:最大5A5V/2A USB:最大2A●入力電圧:12V(鉛)バッテリー:DC6.5~15VDC12Vアクセサリーソケット:DC6.5~15V5V/2A USB:DC5V(±0.25V)●出力電圧:DC13V●出力電流:最大850A●対応車両:ガソリン車:6000CCまでディーゼル車:2800CCまで●使用環境温度:-40~60℃●製品寿命:約10000回●保護機能:高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護●付属品:バッテリー接続グリップ、コード
8mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)
エスコ¥570税込¥6271個翌日出荷エスコ品番EA140HJ-208材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)8使用流体空気
125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
エスコ¥29,800税込¥32,7801個翌日出荷仕様ボールベアリング、自在前ブレーキエスコ品番EA986HJ-12材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)50全高(mm)170耐荷重(kg)280ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
サイドテーブル
エスコ¥65,300税込¥71,8301台翌日出荷アジャスター付。電話台としても使えます。材質フレーム:アルミ(アルマイト仕上) 天板:スチール(粉体塗装) 側面パネル:PP樹脂質量(kg)5.6耐荷重(kg)天板:10 棚板:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×344×721天板高さH(mm)700適合電話機サイズ:350×344(mm)以下高さ調整範囲(mm)10程度可動範囲なしグリーンマーク認定
10x 6mm 異径ストレートユニオン
エスコ¥360税込¥3961個当日出荷材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40使用流体空気・水チューブ外径×内径(mm)10×6
平型・彫刻のみ(ビギナー用)
エスコ(1件のレビュー)¥5,450~税込¥5,995~1本翌日出荷手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
切出し型・彫刻のみ(ビギナー用)
エスコ¥5,450税込¥5,9951本翌日出荷手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。仕様●形状:切出し型●全長:200mm●刃長:85mm●刃幅:12mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木