カテゴリ
- 安全標識(4)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 三菱電機(95)
- ニッサン(85)
- CKD(67)
- オカムラ(岡村製作所)(49)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(16)
- Nikon(ニコン)(10)
- KITACO(8)
- サカエ(6)
- イマオコーポレーション(5)
- ALBA(アルバ)(5)
- 久冨勝(5)
- 馬印(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- 沖データ(OKI)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- TRUSCO(4)
- ブランドをもっと見る
「hk4」の検索結果

エルボユニオン
エスコ¥600税込¥6601袋(2個)当日出荷から翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)樹脂(PBT)使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60寸法E(mm)4.2使用流体空気材質(パッキン)NBR
AC200V・Rc1/4"(1.5mm) 3方向電磁弁
エスコ¥5,110税込¥5,6211個翌日出荷材質(本体)黄銅質量(g)360切替方式3方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)2使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60耐水圧(MPa)25(水圧にて)
60x130mm ボンベ札(スライド式)
エスコ¥1,880税込¥2,0681個翌日出荷札をひっくり返すとカーソルの位置が変わって空充の表示も変わります。仕様両面印刷エスコ品番EA983HK-4材質硬質塩ビ寸法(mm)130×60×3取付方式札取付穴7mm×2箇所





![[HSS]ハンドタップセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70292506-251027-02.jpg)

![ガス名標識板[アルゴン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50764683-250829-02.jpg)





![ガス名標識板[空白] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50764708-250829-02.jpg)
![ガス名標識板[ヘリウム] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50764692-250829-02.jpg)