カテゴリ

  • 安全標識(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 三菱電機(95)
  • ニッサン(85)
  • CKD(67)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(16)
  • Nikon(ニコン)(10)
  • KITACO(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(8)
  • サカエ(6)
  • 鶴見製作所(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • 久冨勝(5)
  • 馬印(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • 沖データ(OKI)(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hk4」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガス名標識板 エスコ

    ガス名標識板

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    片面印刷。 容器保安規則で定められた色識別に基づく高圧ガス関係の標識です。 【一般高圧ガス保安規則】第12条・第13条・第70条・関係例示基準1-4-1,2、その他。高圧ガス取締法の適用を受けている事業所または施設であることを外部の者が明瞭に識別できる大きさの警戒標を掲げることが定められています。
    仕様片面印刷材質硬質塩ビ寸法(mm)450×300×1
  • エルボユニオン エスコ

    エルボユニオン

    エスコ
    600税込660
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)樹脂(PBT)使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60寸法E(mm)4.2使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • [HSS]ハンドタップセット エスコ

    [HSS]ハンドタップセット

    エスコ
    3,160税込3,476
    1パック(3本)
    翌日出荷
    仕様【組み合わせ】先:9P 中:5P 仕上:1.5P材質HSS(ハイス)
  • スライド式ボンベ札(回転タイプ) エスコ

    スライド式ボンベ札(回転タイプ)

    エスコ
    1,880税込2,068
    1個
    翌日出荷
    両面印刷。 スライド式。 回転タイプ。 札を上下に反転するだけで「空」「充」の表記が切り替わります。
    仕様両面印刷材質硬質塩ビ取付方式
  • ワークホルダー ベース EA588HKシリーズ エスコ

    ワークホルダー ベース EA588HKシリーズ

    エスコ
    22,500税込24,750
    1個
    翌日出荷
    彫刻や彫刻のサポート、木彫りや彫刻を保持するための木製の彫刻スタンド
  • AC200V・Rc1/4"(1.5mm) 3方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc1/4"(1.5mm) 3方向電磁弁

    エスコ
    5,110税込5,621
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)黄銅質量(g)360切替方式3方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)2使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60耐水圧(MPa)25(水圧にて)
  • ホールプラグ エスコ

    ホールプラグ

    エスコ
    7,770税込8,547
    1袋(100個)
    翌日出荷
    入数は100個入りです。
  • 150mm/1.5ton フック付滑車 エスコ

    150mm/1.5ton フック付滑車

    エスコ
    18,800税込20,680
    1個
    翌日出荷
    材質スチール全長(mm)450質量(kg)7.65
  • ソケット エスコ

    ソケット

    エスコ
    525税込578
    1個(1個)
    3日以内出荷
    全長(mm)21対辺(mm)4差込角(inch)1/4外径(mm)7