カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 重松製作所(3)
- SMC(12)
- OSG(オーエスジー)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- アズワン(3)
- スーパーツール(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- イスカル(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- 扶桑精機(1)
- マキタ(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- ユーエイキャスター(1)
- ミヤコ自動車(1)
- ブランドをもっと見る
「hm-12-1」の検索結果

12/10X2 Y型ユニオン
エスコ¥655税込¥7211個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HM-121材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)53使用圧力範囲(MPa)0~1寸法F(mm)21使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)41寸法E(mm)4.2寸法C(mm)20チューブ外径(Φmm)1口側:12、2口側:10使用流体空気寸法B2(mm)21.5寸法J(mm)32寸法B1(mm)23寸法N1(mm)24寸法N2(mm)19.5材質(パッキン)NBR




![M12x25.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64796236-210511-02.jpg)