カテゴリ

  • 電気材料(43)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 物流用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 事務用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • CKD(22)
  • ICOM(アイコム)(37)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • SAMTEC(88)
  • SMC(104)
  • TRUSCO(20)
  • YAMAHA(ヤマハ)(77)
  • イトーキ(61)
  • カーシーカシマ(25)
  • グリーンクロス(26)
  • ニッサン(94)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(65)
  • ホンダ(195)
  • メディアカバーマーケット(67)
  • 住友重機械工業(59)
  • 内外電機(22)
  • 扶桑精機(19)
  • 桑名金属工業(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hm1」の検索結果

81件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ30-90mm ゲージマーカー 緑 エスコ

    Φ30-90mm ゲージマーカー 緑

    エスコ
    ¥300税込¥330
    1枚
    当日出荷
    アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
    仕様●型番:446-86●サイズ(mm):110×110●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●入数:1シート(7種類)●色:緑
  • Φ30-90mm ゲージマーカー 赤 エスコ

    Φ30-90mm ゲージマーカー 赤

    エスコ
    ¥300税込¥330
    1枚
    当日出荷
    アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
    仕様●型番:446-85●サイズ(mm):110×110●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●入数:1シート(7種類)●色:赤
  • 刻印セット エスコ

    刻印セット

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥42,500税込¥46,750
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 180x55mm鋸鎌用ケース エスコ

    180x55mm鋸鎌用ケース

    エスコ
    ¥1,160税込¥1,276
    1個
    当日出荷
    仕様刃長170mmまでの鋸鎌の携帯に材質本革サイズ(mm)180×55ベルト通し幅(mm)50mm
  • ポスターカラー筆 エスコ

    ポスターカラー筆

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥550税込¥605
    1個
    当日出荷
    用途レタリング、イラスト、塗り込み用毛材山羊毛材質(柄部)竹
  • 75mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) エスコ

    75mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

    エスコ
    ¥8,510税込¥9,361
    1個
    翌日出荷
    仕様自在前ブレーキ、プレーンベアリングエスコ品番EA986HM-1材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)0.8材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)32全高(mm)108ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
  • 35.0x15.0x 2.5mm クイックリング(ステンレス) エスコ

    35.0x15.0x 2.5mm クイックリング(ステンレス)

    エスコ
    ¥700税込¥770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638HM-1材質ステンレス(SUS316)質量(g)4.5種類リングキャッチ線径(Φmm)2.5使用荷重(kg)60寸法E(mm)12寸法T(mm)3.5
  • ハンディークリップ エスコ

    ハンディークリップ

    エスコ
    ¥700税込¥770
    1個
    翌日出荷
    付属品中玉/8個、中厚玉/8個エスコ品番EA762HM-10材質ステンレス寸法(mm)33×126×30、中玉:16×11×4.8、中厚玉:16×11×6.4色シルバークリップ数中玉/40枚まで、中厚玉/55枚までグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • クイックリング (ステンレス) エスコ

    クイックリング (ステンレス)

    エスコ
    ¥2,440~税込¥2,684~
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
    材質SUS316
  • 18x30mm モール継手外曲(プラスチック製/灰/10個 エスコ

    18x30mm モール継手外曲(プラスチック製/灰/10個

    エスコ
    ¥1,390税込¥1,529
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HM-1G
  • 150mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) エスコ

    150mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

    エスコ
    ¥18,000税込¥19,800
    1個
    翌日出荷
    仕様自在後ブレーキ、プレーンベアリングエスコ品番EA986HM-14材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)1.7材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)50全高(mm)197耐荷重(kg)400ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
  • 125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) エスコ

    125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

    エスコ
    ¥8,870税込¥9,757
    1個
    翌日出荷
    仕様自在後ブレーキ、プレーンベアリングエスコ品番EA986HM-13材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)1.2材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)40全高(mm)155ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
  • 12/12X2 Y型ユニオン エスコ

    12/12X2 Y型ユニオン

    エスコ
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HM-122材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)53使用圧力範囲(MPa)0~1寸法F(mm)21使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)41寸法E(mm)4.2寸法C(mm)20チューブ外径(Φmm)1口側:12、2口側:12使用流体空気寸法B2(mm)23寸法J(mm)32寸法B1(mm)23寸法N1(mm)24寸法N2(mm)19.5材質(パッキン)NBR
  • M16x25.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ

    M16x25.0mm [焼入]平ワッシャー

    エスコ
    ¥390税込¥429
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(S45C)寸法(mm)A:25、B:17、C:4入数1個
  • 10/ 8X2 Y型ユニオン エスコ

    10/ 8X2 Y型ユニオン

    エスコ
    ¥540税込¥594
    1個
    当日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HM-108材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)48使用圧力範囲(MPa)0~1寸法F(mm)18.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)36寸法E(mm)4.2寸法C(mm)17.5チューブ外径(Φmm)1口側:10、2口側:8使用流体空気寸法B2(mm)19寸法J(mm)30寸法B1(mm)21.5寸法N1(mm)22寸法N2(mm)18材質(パッキン)NBR
  • 18x40mm モール継手内曲(プラスチック製/灰/10個 エスコ

    18x40mm モール継手内曲(プラスチック製/灰/10個

    エスコ
    ¥1,390税込¥1,529
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HM-1H
  • M20x38.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ

    M20x38.0mm [焼入]平ワッシャー

    エスコ
    ¥475税込¥523
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(S45C)寸法(mm)A:38、B:21、C:5入数1個
  • M12x25.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ

    M12x25.0mm [焼入]平ワッシャー

    エスコ
    ¥380税込¥418
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(S45C)寸法(mm)A:25、B:13、C:4入数1個
  • 29x 65mm モール継手内曲(プラスチック/白/10個) エスコ

    29x 65mm モール継手内曲(プラスチック/白/10個)

    エスコ
    ¥1,820税込¥2,002
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HM-13H
  • 29x 60mm モールエンド(プラスチック/白/10個) エスコ

    29x 60mm モールエンド(プラスチック/白/10個)

    エスコ
    ¥1,820税込¥2,002
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HM-13E
  • 26mm モール用連結(プセスチック製/白/10個) エスコ

    26mm モール用連結(プセスチック製/白/10個)

    エスコ
    ¥1,820税込¥2,002
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HM-13D
  • 26mmx1.0m モール(プラスチック製/灰/2本) エスコ

    26mmx1.0m モール(プラスチック製/灰/2本)

    エスコ
    ¥1,350税込¥1,485
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HM-103材質PVC
  • 21mmx1.0m モール(プラスチック製/灰/2本) エスコ

    21mmx1.0m モール(プラスチック製/灰/2本)

    エスコ
    ¥890税込¥979
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HM-102材質PVC
  • 18x40mm モール継手コーナー(プラスチック製/灰/10個 エスコ

    18x40mm モール継手コーナー(プラスチック製/灰/10個

    エスコ
    ¥1,390税込¥1,529
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HM-1J
  • 16mm モール連結(プラスチック製/灰/10個) エスコ

    16mm モール連結(プラスチック製/灰/10個)

    エスコ
    ¥1,390税込¥1,529
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HM-1D
  • M10x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本) エスコ

    M10x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本)

    エスコ
    ¥725税込¥798
    1パック(8本)
    当日出荷
    種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.5仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)17入数8個ねじサイズM10×30
  • M10x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本) エスコ

    M10x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本)

    エスコ
    ¥640税込¥704
    1パック(8本)
    当日出荷
    種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.5仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)17入数8個ねじサイズM10×20
  • 厚さ4.8mm クリップ(ステンレス製/55個) エスコ

    厚さ4.8mm クリップ(ステンレス製/55個)

    エスコ
    ¥700税込¥770
    1個
    翌日出荷
    適合EA762HM-10用エスコ品番EA762HM-101材質ステンレス寸法(mm)16×11×4.8色シルバー繰り返し・詰め替え対応
  • M8x23.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ

    M8x23.0mm [焼入]平ワッシャー

    エスコ
    ¥315税込¥347
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(S45C)寸法(mm)A:23、B:8.4、C:4入数1個
  • [HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ

    [HSS]ハンドタップ(UNF)

    エスコ
    ¥1,380~税込¥1,518~
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
  • 厚さ6.4mm クリップ(ステンレス製/50個) エスコ

    厚さ6.4mm クリップ(ステンレス製/50個)

    エスコ
    ¥700税込¥770
    1個
    翌日出荷
    適合EA762HM-10用エスコ品番EA762HM-102材質ステンレス寸法(mm)16×11×6.4色シルバー繰り返し・詰め替え対応
  • M6x10.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ

    M6x10.0mm [焼入]平ワッシャー

    エスコ
    ¥260税込¥286
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(S45C)寸法(mm)A:10、B:6.4、C:3入数1個
  • M20x31.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ

    M20x31.0mm [焼入]平ワッシャー

    エスコ
    ¥435税込¥479
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(S45C)寸法(mm)A:31、B:21、C:5入数1個
  • 23x 54mm モール継手コーナー(プラスチック/白/10個) エスコ

    23x 54mm モール継手コーナー(プラスチック/白/10個)

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HM-12J
  • 21mm モール用連結(プラスチック製/白/10個) エスコ

    21mm モール用連結(プラスチック製/白/10個)

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HM-12D
  • 19x165mm モール継手フリー(プラスチック/白/10個) エスコ

    19x165mm モール継手フリー(プラスチック/白/10個)

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HM-11K
  • 18x 30mm モール継手外曲(プラスチック/白/10個) エスコ

    18x 30mm モール継手外曲(プラスチック/白/10個)

    エスコ
    ¥1,390税込¥1,529
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HM-11G
  • 26mmx1.0m モール(プラスチック製/ベージュ/2本) エスコ

    26mmx1.0m モール(プラスチック製/ベージュ/2本)

    エスコ
    ¥1,440税込¥1,584
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HM-108材質PVC
  • 12/10X2 Y型ユニオン エスコ

    12/10X2 Y型ユニオン

    エスコ
    ¥655税込¥721
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HM-121材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)53使用圧力範囲(MPa)0~1寸法F(mm)21使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)41寸法E(mm)4.2寸法C(mm)20チューブ外径(Φmm)1口側:12、2口側:10使用流体空気寸法B2(mm)21.5寸法J(mm)32寸法B1(mm)23寸法N1(mm)24寸法N2(mm)19.5材質(パッキン)NBR
  • M8x13.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ

    M8x13.0mm [焼入]平ワッシャー

    エスコ
    ¥270税込¥297
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(S45C)寸法(mm)A:13、B:8.4、C:3入数1個