カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • IKO(日本トムソン)(107)
  • SMC(58)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • アズワン(16)
  • ARCOL(OHMITE)(16)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • イマオコーポレーション(12)
  • CKD(12)
  • クボタ計装(12)
  • TOSO(11)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • TRUSCO(10)
  • RIDGID(日本エマソン)(10)
  • Canon(10)
  • コクヨ(9)
  • コンサス(9)
  • 近藤製作所(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs-12」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズ エスコクイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズエスコ
1,840税込2,024
1個
3日以内出荷
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
50mm/125kg 縦型固定滑車 エスコ50mm/125kg 縦型固定滑車エスコ
8,610税込9,471
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40質量(g)380ベース寸法(mm)58×62アズワン品番64-2297-54軸受種類メタル
12.5mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ12.5mm ホールソー(六角軸/HSS)エスコ
2,140税込2,354
1個
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)12.5適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
12.0mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ12.0mm ホールソー(六角軸/HSS)エスコ
2,140税込2,354
1個
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)12適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
12mm T型ユニオン エスコ12mm T型ユニオンエスコ
6,510税込7,161
1個
翌日出荷
材質金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)31使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)12使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブアズワン品番65-2110-64最小穴径(mm)Φ10
125mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付) エスコ125mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)エスコ
8,660税込9,526
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6仕様自在ブレーキ無、ボールベアリングエスコ品番EA986HS-125材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)1.2車輪幅(mm)40全高(mm)155ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/80
M16x55mm/50mm [丸形]防振ゴム エスコM16x55mm/50mm [丸形]防振ゴムエスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-120形状丸形高さ(mm)50接続ねじM16接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)55ばね定数(N/mm)(下方向)1440支持荷重(N)(下方向)5900材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM16×55mm最大許容荷重(N)11800(Z方向)、2400(X方向)適合用途防振
24 - 27mm  /G1・1/4" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ24 - 27mm /G1・1/4" ケーブルグラウンド(難燃型)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)24~27エスコ品番EA948HS-12
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら