アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。
各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。
総高さが低く、据付場所を選びません。
エスコ品番EA949HT-11
材質鋳鉄
質量(kg)2.5
許容荷重(kg)500
揚程(mm)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×68×50
1個
¥7,710
税込¥8,481
欠品中
刃径(Φmm)6
材質コバルトハイス
刃長(mm)50
全長(mm)95
シャンクストレートシャンク
刃形ストレート
エスコ品番EA827HT-11
刃数4
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
材質(車輪)ポリウレタン
エスコ品番EA986HT-11
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
質量(kg)0.25
車輪幅(mm)27
種類ボールベアリング
全高(mm)52
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥3,570
税込¥3,927
翌日出荷
コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。ホールソーはTiAlNコーティング仕様により耐熱・耐摩耗性に優れています。
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
軸長(mm)25
有効長(mm)6
刃先(mm)径:11
六角(mm)軸:6.35(1/4”)
1本
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
関連キーワード