26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

本体はアルミニウム。はり底はステンレス鋼。取っ手はフェノール樹脂。直火・IH対応。油が落ちる波型形状。汚れがこびりつきにくい内面ふっ素加工。ガラスふた付。
寸法(mm)445×335×100 容量(L)2.2
1個
4,810 税込5,291
翌日出荷

直火・IH対応 エンボス加工でこびりつきにくい フチに向かって徐々に薄くするスピン加工で軽量化。 耐久性に優れ、熱効率が良いので時間の短縮にもつながります。
仕様●容量:1L●サイズ:外寸:370(L)×150(W)×105(H)mm内寸:190(L)×140(W)×105(H)mm●重量(g):665●材質:本体:鉄(シリコーン樹脂塗装)柄:天然木 アズワン品番65-2240-56
1個
2,610 税込2,871
翌日出荷

直火・IH対応 油切りができる、揚げアミ付 フチが高く油はねが少ない、段付形状
仕様●直径:250mm●深さ:90mm●サイズ(W×D×H)mm:360×255×100●底の厚さ:0.7mm●容量:3.7L●材質:本体:鉄(シリコーン樹脂塗装)、取っ手・アミ:鉄(クロムめっき)●重量(g):673 アズワン品番65-2240-62
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

グラニチウムコーティングと呼ばれる御影石を彷彿とさせる美しいコーティングのトリノシリーズ。金属ヘラも使用可能で機能性も兼ね備えています。 焦げつきにくさ、汚れ落ちの良さで使い勝手に優れています。
仕様●材質:アルミニウム●直径:240mm●深さ:60mm アズワン品番65-2240-43
1個
7,400 税込8,140
翌日出荷

電磁調理器IH200V対応
材質(本体)18-10ステンレススチール 材質(ハンドル)シリコン+18-10ステンレススチール エスコ品番EA913VM-40B 直径(Φmm)片手鍋:140、ミルクパン:140、フライパン:160 容量(L)片手鍋:1、ミルクパン:1.5 深さ(mm)片手鍋・ミルクパン:66、フライパン:44 材質(フタ)強化ガラス+シリコン+18-10ステンレススチール 材質(底部)18-0ステンレススチール
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

ガス火、IH対応。
セット内容【フライパン】寸法:約26cm 満水容量:約2.7L、直径27.3×高さ約6.1cm / 約707g 底の厚さ3.0mm(はり底含む)、【鍋】寸法:約18cm 満水容量:約2.1L、直径19.5×高さ約9.5cm / 約500g 底の厚さ3.0mm(はり底含む)、【マルチハンドル】約18.7(W)×約4.1(D)×約5.6(H)/約200g 材質【フライパン・なべ】本体:アルミニウム合金(底の厚さ3.0mm)・はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 表面処理【フライパン・なべ】内側:ダイヤモンドコーティング・外側:焼付塗装加工 パッケージサイズ(mm)258(W)×280(D)×100(H) アズワン品番64-2276-17 質量(g/パック)1750
1個
8,360 税込9,196
8日以内出荷

食洗機使用可。 電磁調理器IH200V対応。
材質(本体)18-10ステンレススチール 適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲン エスコ品番EA913VM-22B 直径(Φmm)163 質量(g)530 外寸(mm)174 材質(フタ)シリコン+18-10ステンレススチール 材質(底部)18-0ステンレススチール
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

電磁調理器IH200V対応。 食洗器使用可。
容量(L)6 適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲン エスコ品番EA913VM-29B 直径(Φmm)240 材質(本体)18-10ステンレススチール 質量(g)2060 サイズ(cm)24 深さ(mm)138 外寸(mm)255 材質(ハンドル)シリコン、+18-10ステンレススチール 材質(フタ)強化ガラス+シリコン+18-10ステンレススチール 材質(底部)18-0ステンレススチール
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

電磁調理器IH200V対応。 食洗器使用可。
容量(L)3 適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲン エスコ品番EA913VM-28B 直径(Φmm)202 材質(本体)18-10ステンレススチール 質量(g)1410 サイズ(cm)20 深さ(mm)102 外寸(mm)215 材質(ハンドル)シリコン、+18-10ステンレススチール 材質(フタ)強化ガラス+シリコン+18-10ステンレススチール 材質(底部)18-0ステンレススチール
1個
7,500 税込8,250
翌日出荷

食洗機使用可。 電磁調理器IH200V対応。
材質(本体)18-10ステンレススチール 適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲン エスコ品番EA913VM-24B 直径(Φmm)264 質量(g)1000 深さ(mm)48 外寸(mm)274 材質(フタ)シリコン+18-10ステンレススチール 材質(底部)18-0ステンレススチール
1個
6,500 税込7,150
翌日出荷

電磁調理器IH200V対応。 食洗器使用可。
容量(L)1.5 適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲン エスコ品番EA913VM-36B 直径(Φmm)163 材質(本体)18-10ステンレススチール 質量(g)1010 サイズ(cm)16 深さ(mm)75 外寸(mm)175 材質(ハンドル)シリコン、+18-10ステンレススチール 材質(フタ)強化ガラス+シリコン+18-10ステンレススチール 材質(底部)18-0ステンレススチール
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

食洗機使用可。 電磁調理器IH200V対応。
材質(本体)18-10ステンレススチール 適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲン エスコ品番EA913VM-23B 直径(Φmm)204 質量(g)650 深さ(mm)44 外寸(mm)214 材質(フタ)シリコン+18-10ステンレススチール 材質(底部)18-0ステンレススチール
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

IHクッキングヒーターにも対応しており、ご家庭でも使えます。 収納ケース(EA913VF-11~-13)がございます。
容量(L)5.2 エスコ品番EA913VF-2 材質ステンレス 寸法(mm)259×259×115 質量(kg)5.2
1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

用途ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン対応 ※IH調理器、電子レンジでは使用できません。 ガス火専用 セット内容【9点組】フライパン:寸法約26cm、満水容量約2.7L、 直径27.8×高さ約6cm / 約565g 底の厚さ2.5mm、なべ16cm:寸法約16cm、満水容量約1.5L、 直径約17.8×高さ約8cm / 約350g 底の厚さ2.5mm、なべ20cm:寸法約20cm、満水容量約2.8L、 直径約21.8×高さ約9.5cm / 約500g 底の厚さ2.5mm、エッグパン、 約22.5(W)×約13.9(D)×約5.3(H) / 約420g 底の厚さ5.0mm(はり底含む) 容量1.2L、ガラスふた16cm、 直径約17.8×高さ約4.4cm / 約280g、ガラスふた20cm、 直径約21.7×高さ約4.4cm / 約420g、PEシールふた16cm、 直径約19.2×奥行約17.8×高さ約0.9 / 約48g、PEシールふた20cm、 直径約23.3×奥行約21.8×高さ約0.9 / 約70g、マルチハンドル、 約18.7(W)×約4.1(D)×約5.6(H) / 約200g 材質【フライパン・なべ】本体:アルミニウム合金、【エッグパン】本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【ガラスふた】強化ガラス製器具・強化の種類:前面物理強化・ゴム部:シリコン製樹脂(耐熱温度220℃)、【PEシールふた】ポリエチレン(耐熱温度80℃)、【マルチハンドル】樹脂上部:ガラス入りナイロン(50%)(耐熱温度180℃)・樹脂下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)・金属部:ステンレス鋼・ゴム部:シリコン樹脂(耐熱温度220℃) 表面処理【フライパン・なべ】内側:ダイヤモンドコーティング・外側:焼付塗装加工、【エッグパン】内側:ダイヤモンドコーティング・外側:焼付塗装加工 パッケージサイズ(mm)258(W)×280(D)×183(H) アズワン品番64-2276-22 質量(g/パック)3400
1個
13,800 税込15,180
8日以内出荷

業務用。マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。
質量(kg)7.0 容量(L)12.0 消費電力(W)240 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.4 サイズ(mm)460×395×355
1台
88,000 税込96,800
翌日出荷

マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH 調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。寒い日でも温度が下がりにくい乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。汚れにくく耐久性が高いふたほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。操作しやすい上部のパネル操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。
質量(kg)5.5 容量(L)8.0 消費電力(W)210 電源AC100V 50/60Hz 電力(W)平均保温:125 電源コード(m)1.4 サイズ(mm)365(W)×315(D)×375(H)
1台
71,800 税込78,980
8日以内出荷

材質特殊ステンレス 仕様電磁調理器IH200V対応 サイズ210(W)×200(H)mm 質量(g)570 容量(L)1.5
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

材質特殊ステンレス 仕様電磁調理器IH200V対応 サイズ265(W)×240(H)mm 質量(g)970 容量(L)3
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

材質本体:ステンレス、柄:木 仕様電磁調理器IH200V対応 容量(L)2.8 直径(Φ)直径220mm 深さ(mm)85mm
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

材質特殊ステンレス 仕様電磁調理器IH200V対応 サイズ296(W)×295(H)mm 質量(g)1380 容量(L)5
1個
21,900 税込24,090
翌日出荷

材質特殊ステンレス 仕様電磁調理器IH200V対応 サイズ237(W)×215(H)mm 質量(g)730 容量(L)2
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

材質本体:ステンレス、柄:木 仕様電磁調理器IH200V対応 容量(L)2.1 直径(Φ)直径202mm 深さ(mm)80mm
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

材質本体:ステンレス、柄:木 仕様電磁調理器IH200V対応 容量(L)1.6 直径(Φ)直径180mm 深さ(mm)75mm
1個
4,550 税込5,005
翌日出荷

材質本体:ステンレス、柄:木 仕様電磁調理器IH200V対応 容量(L)1.2 直径(Φ)直径160mm 深さ(mm)70mm
1個
4,160 税込4,576
翌日出荷

材質スチール(粉体塗装) 仕様排気口カバーの高さ約1.5cm以下に対応 サイズ440/820×80×72mm 耐荷重3kg 適合サイズ幅約43/80cmまでのビルトインガスコンロ、IHクッキングヒーターに対応
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷