用途【対応被削材】鉄
材質HSS(ハイス)
先端角(°)118
入数(本)10
軸径(Φmm)3
直径(Φmm)25
エスコ品番EA819AJ-16
回転数10000rpm(最大)
線径(mm)0.1
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
EU規格CE EN388耐切創レベル3。13ゲージ。
超高強度ポリエチレン糸を採用した発塵性の少ない切創事故防止手袋。
ごわつかず、細かく手にフィットします。汚れが目立たないブラックカラー。
発泡ポリウレタンを手の平にコーティングしてるため、高いスベリ止め効果を発揮しします。
通気性にも優れています。長い繊維を採用しているため、手袋からのホコリ・糸くずの発生を抑えます。
用途精密機械工業・機械工業・自動車関連工業など
エスコ品番EA354GJ-16
厚さ(mm)1.1
質量(g)40
機能耐切創性、通気性、低発塵
耐切創性3/B
1個
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
差込角(inch)3/8
対辺(mm)16
エスコ品番EA617DJ-16
全長(mm)26.0
外径(Φmm)22.0
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
付属品棚板固定部品4個
エスコ品番EA976AJ-16
材質スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
寸法(mm)910×460×40
質量(kg)3.7
耐荷重(kg)250
適合ラックEA976AJ-1/-4、EA954HE-59A
1個
¥3,880
税込¥4,268
翌日出荷
エスコ品番EA638KJ-16
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)64
使用荷重(kg)800
寸法D(mm)16
寸法B(mm)32
1個
¥3,940
税込¥4,334
翌日出荷
手が小さい方、初心者に適しています。
手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
全長(mm)50
質量(g)167
対辺(mm)16
外径(Φmm)24.6
差込角(inch)3/4"(19mm)
アズワン品番64-7894-01
1個
¥2,230
税込¥2,453
3日以内出荷
材質クロム合金鋼
全長(mm)49
質量(g)48
対辺(mm)16
外径(Φmm)26.7
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2254-85
絶縁耐圧(V)1000
1個
¥5,840
税込¥6,424
翌日出荷
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
材質高品質プラスチック
厚さ(mm)1.270
寸法(mm)127×508
色クリア
アズワン品番64-2208-81
入数3枚
1袋
¥8,130
税込¥8,943
翌日出荷
材質(車輪)強化ナイロン
仕様自在
エスコ品番EA986TJ-16
材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン
車輪幅(mm)106
ストッパー有り
1個
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-16
形状半球タイプ
材質(本体)スチール(SCM45)
寸法A(mm)12
表面処理黒染め
材質(ボール)スチール(SUJ2)
ボール径(Φmm)5.5
寸法BM8
1個
¥425
税込¥468
翌日出荷
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
エスコ品番EA824NJ-1.6
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
よこ入れ差替式。後から、ちょっと追加したいときに便利な最大4枚収容の「ちょい足しポケット」5枚付。
材質表紙:PPシート(1.3mm厚)
穴数4穴
ノンコート。
材質CPM(粉末ハイス)
被削材対応:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など
精度STD
食付5P
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
仕様●刃径×刃長×全長:16×33×78mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●円錐型(ボールノーズタイプ)
アズワン品番65-9288-53
1本
¥8,760
税込¥9,636
翌日出荷
材質PVC
ホース内径(Φmm)15
ホース長さ(m)2
ホース外径(Φmm)20
アズワン品番65-2127-98
1巻
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
導電性のグリップの為、静電気を逃がします
全長(mm)177
先端形状+
商品構成単品
アズワン品番64-2222-92
1本
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ
コンベア、産業機械等の動力伝達用
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ
軸穴径d1(Φmm)16
軸穴径d2(Φmm)16
外径(Φmm)32
全長(mm)113
許容トルク(N・m)98
許容偏角(°)50
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CJ-16
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ