パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。板の取付・壁面への固定の使用。
材質プラスチック
寸法A(mm)47
寸法D(mm)60.6
寸法B(mm)34
寸法C(mm)17
外寸(mm)60.6×34×26
1袋(35個)
¥455
税込¥501
当日出荷
材質本体:スチール(ユニクロメッキ、粉体塗装)、 トレイ:ポリプロピレン
幅(mm)160
色ツヤのあるホワイト
高さ(mm)170
奥行(mm)130
仕様水受けトレイ付
サイズ160×130×170(H)mm
適合サイズ直径70mm、高さ150mmまでのグラス
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
用途【対応被削材】鉄
材質HSS(ハイス)
先端角(°)118
入数(本)10
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/2"×R1/2"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-79
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,640
税込¥1,804
欠品中
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)46
全長(mm)235
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。
材質不織布のポリエステル繊維
厚さ(mm)25
直径(Φmm)380
1枚
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。※取付金具は別売です。
文字内容高圧ガス
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)25
色赤
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31
アズワン品番64-2220-83
入数6
1パック(6個)
¥545
税込¥600
翌日出荷
材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C
対辺(mm)46
軸長(mm)320
ハンドル幅(mm)340
1本
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
さびにくく、切れ味がよい刃を使用しています。
両面に刃をつけているので使いやすく、斜面の除草作業にも便利です。
用途草削り作業
全長(mm)380
エスコ品番EA650BJ-46
材質刃先:ステンレス刃物鋼、柄部:天然木
質量(kg)0.3
刃幅(mm)140
柄長さ(mm)300
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
特大サイズの収納部を設けた大容量モデル
材質ポリエステル(600デニール)
色黒
質量(g)1100
容量(L)157
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)914×406×406
アズワン品番64-2279-58
1個
¥5,640
税込¥6,204
翌日出荷
水気の多い所にぴったり敷き詰められます。
色緑
材質特殊ポリエチレン
寸法(mm)150×150
エスコ品番EA997RJ-46
性能防炎仕様
厚さ(mm)約12
質量(g)約56
1個
特価
¥199
税込¥219
当日出荷
全長(mm)68
質量(g)791
対辺(mm)46
外径(Φmm)62
差込角(inch)3/4"(19mm)
アズワン品番64-7894-11
1個
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個
エスコ品番EA948BJ-46
寸法L(mm)100
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)108
寸法A(mm)8
ねじサイズM5
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
ダイヤモンドコーティング。トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。Bi Torsion仕様。
1セット
¥4,260
税込¥4,686
翌日出荷
外径(Φmm)12.5
線径(Φmm)1.6
ばねの種類引きばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952XJ-46.9
長さ(mm)46.9、許容荷重時:63.8
許容差B:±0.2、C:±0.15
初張力(N)20.96
総巻数(巻)15.5
1セット(4本)
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。
材質スチール製
長さ(mm)(メッシュ)980
全長(mm)1160
質量(g)1185
引張強度(kN)20.7
アズワン品番64-7902-12
ケーブル径(Φmm)59~68
差込結線式
ケースウェイ兼用
裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能
配線の上下引き出し可能
背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上
より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能
内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。
仕様●メーカー:神保電器(JIMBO)●型番:CSB-F3 PW+JEC-BN-55K PW●極数:2P●差込口:2個●サイズ(mm):56×101×41.5(D)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ1.6mm・Φ2.0mm
アズワン品番68-1865-75
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。板の取付・壁面への固定に使用
仕様●型番:J-103SIVO●サイズ:Φ60×34mm●材質:プラスチック●カラー:アイボリー
アズワン品番65-3900-79
1個
¥130
税込¥143
翌日出荷
関連キーワード