。軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:318●軸径(mm):80●サイズ(mm):H/118、L/430、A/110、J/330、N/33、N1/45、H1/50、H2/233、H5/245、B1/86●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M27●重量(g):21100●テーパ穴形
アズワン品番65-9329-67
1個
¥51,300
税込¥56,430
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCP形:318●軸径(mm):90●サイズ(mm):H/118、L/430、A/110、J/330、N/33、N1/45、H1/50、H2/233、H5/245、B/96、S/40●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M27●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9329-30
1個
¥51,300
税込¥56,430
8日以内出荷
関連キーワード