カテゴリ

  • メカニカル部品(26)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 空調・電設資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 矢崎化工(4)
  • SMC(81)
  • ホンダ(62)
  • Gクラフト(26)
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • HARWIN(20)
  • トヨタ(19)
  • CKD(17)
  • ニッサン(13)
  • EPCOS(11)
  • イスカル(10)
  • 三共製作所(10)
  • YIJIA(9)
  • KEMET(8)
  • omron(オムロン)(6)
  • スズキ(6)
  • ギガ・セレクション(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-12a」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.0x25mm[Hexagon]ドライバービット(ステンレス製) エスコ2.0x25mm[Hexagon]ドライバービット(ステンレス製)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
仕様Torsion仕様材質ステンレス
Rc1・1/4” キャップ(ステンレス製) エスコRc1・1/4” キャップ(ステンレス製)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469AJ-12A形状キャップ
1・1/4"/10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製) エスコ1・1/4"/10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):76mm材質SUSF304質量(g)約1470適合規格JIS B2220外径D(Φmm)135最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)100最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)42.7内径do(Φmm)43.2
ワイヤークランプ エスコワイヤークランプエスコ
29,100税込32,010
1個
翌日出荷
ラウンドアイタイプ。
材質鍛造鋼全長(mm)166質量(g)850使用ロープ径(mm)3~9引張強度(kN)(1000kg)(9.81リング径(Φmm)22
台付スクエアー エスコ台付スクエアーエスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上。一般工作用。厳密精度は保持できません。木箱入。
材質軟鋼直角度(μm)〔±20+L/10〕
ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ) エスコハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ)エスコ
3,400税込3,740
1本
翌日出荷
アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)精度表記STD
No2x32mm/5/16"Hex [+]インパクトビット エスコNo2x32mm/5/16"Hex [+]インパクトビットエスコ
730税込803
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)5/16"
三方カプラープラグ エスコ三方カプラープラグエスコ
750税込825
1個
翌日出荷
エスコ品番EA124LJ-12A
錆転換剤 (金属保護) エスコ錆転換剤 (金属保護)エスコ
2,950税込3,245
1本
翌々日出荷
酸性。5分程度で黒錆に変わり、30分程度(25℃)で指触乾燥します。塗料の下塗り剤として使用可能。船舶、タンク、配管、クレーン、トラック、農機具などの錆びやすい機器の塗料の下塗り防錆剤に最適です。
乳白色内容量(mL)236耐熱温度(℃)120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量400mL危険物の性状水溶性
換気口用フィルター換気カバー エスコ換気口用フィルター換気カバーエスコ
3,400税込3,740
1パック
4日以内出荷
既設の屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのホコリや花粉等をカットします。フィルターは、ホコリや花粉などを約80%除去します(スギ花粉ならば90%以上除去)。フィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけ。台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。
材質ASA樹脂
[EA123CJ-1A・2A用] 替クリップチャック エスコ[EA123CJ-1A・2A用] 替クリップチャックエスコ
2,240税込2,464
1個
当日出荷
EA123CJ-1A、-2A用替クリップチャック
アズワン品番65-2109-03
[EA123CJ-1A・2A用] 替バイクチャック エスコ[EA123CJ-1A・2A用] 替バイクチャックエスコ
2,240税込2,464
1個
当日出荷
EA123CJ-1A、2A用替バイクチャック
アズワン品番65-2109-04
フルオロカーボン回収機 エスコフルオロカーボン回収機エスコ
220,000税込242,000
1台
翌日出荷
適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。 ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ寸法(mm)370×260×300質量(kg)11.3使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100消費電力(W)500真空到達度-0.09Mpa
ひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズエスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号UFL形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/63、L/38、A/11.5、J/48、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/19、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-35
[パイプラック用]4方向プラスチックジョイント(アイボリー) EA976BYシリーズ エスコ[パイプラック用]4方向プラスチックジョイント(アイボリー) EA976BYシリーズエスコ
375税込413
1個
翌日出荷
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます着脱可能な六角ハンドルが付属していますハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れていますお客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
[EA123CJ-1A・2A用] 替ゲージ エスコ[EA123CJ-1A・2A用] 替ゲージエスコ
7,460税込8,206
1個
翌日出荷
EA123CJ-1A、-2A用替ゲージ
仕様●測定範囲(kPa):50~600アズワン品番65-2108-97
[EA123CJ-1A・2A用] 替ホース エスコ[EA123CJ-1A・2A用] 替ホースエスコ
2,330税込2,563
1本
翌日出荷
EA123CJ-1A、-2A用替ホース
仕様●ホース長:300mmアズワン品番65-2108-99
[EA123CJ-1A・2A用] 替ダブルチャック エスコ[EA123CJ-1A・2A用] 替ダブルチャックエスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
EA123CJ-1A、-2A用替ダブルチャック
アズワン品番65-2109-02
[EA123CJ-1A・2A用] 替ストレートチャック エスコ[EA123CJ-1A・2A用] 替ストレートチャックエスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
EA123CJ-1A、-2A用ストレートチャック
アズワン品番65-2109-01
[EA123CJ-1A・2A用] 替ハンドルグリップ エスコ[EA123CJ-1A・2A用] 替ハンドルグリップエスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
EA123CJ-1A、-2A用替ハンドルグリップ
アズワン品番65-2108-98
角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ エスコ角フランジ形ユニット EA966MJシリーズエスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷から8日以内出荷
M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ12mm W:16mm E:Φ22.225mmO:15.43mm G:12mm D:Φ30mm F:50mmA:24mm M:M12×1.75mm K:22mmX:19mm L:6.5mm J:17.5mmピッチ(mm)1.75破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:19.1、ラジアル限界荷重:12.74、アキシャル限界荷重:4.90許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
M22xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
5,190税込5,709
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M22xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
5,190税込5,709
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
交換フィルター エスコ交換フィルターエスコ
900税込990
1枚
4日以内出荷
EA997MJ-12A用交換フィルター。
材質ポリエステル厚さ(mm)12グリーン寸法(幅W×高さH)(mm)227 ×40
ダブルチャック エスコダブルチャックエスコ
2,050税込2,255
1個
8日以内出荷
EA123CJ-1A、-2A、-3用替ダブルチャック。
角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ エスコ角フランジ形ユニット EA966MJシリーズエスコ
2,400税込2,640
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCF形:201●軸径(mm):12●サイズ(mm):L/86、A/25.5、J/64、N/12、A1/12、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9329-96
ひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズエスコ
17,100税込18,810
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFL形:203●サイズ(mm):H/113、L/60、A/25.5、J/90、N/12、A1/10、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-68
ひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズエスコ
17,100税込18,810
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFL形:201●サイズ(mm):H/113、L/60、A/25.5、J/90、N/12、A1/10、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-66
ひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズエスコ
17,100税込18,810
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFL形:202●サイズ(mm):H/113、L/60、A/25.5、J/90、N/12、A1/10、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-67
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MMシリーズ エスコ印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MMシリーズエスコ
28,000税込30,800
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFC形:201●軸径(mm):12●サイズ(mm):L/80、A/25.5、J/78、J1/55.1、N/12、A0/33.3、A1/11、A2/10、A3/5、H3/62、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-42
ひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズエスコ
2,320税込2,552
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFL形:202●サイズ(mm):H/113、L/60、L1/66、A/25.5、J/90、N/12、A1/12、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-55
角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ エスコ角フランジ形ユニット EA966MJシリーズエスコ
2,600税込2,860
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCF形:205●軸径(mm):25●サイズ(mm):L/95、A/27、J/70、N/12、A1/14、A2/16、A0/35.8、B/34.1、S/14.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-01
ひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズエスコ
2,320税込2,552
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFL形:201●サイズ(mm):H/113、L/60、L1/66、A/25.5、J/90、N/12、A1/12、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-54
角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ エスコ角フランジ形ユニット EA966MJシリーズエスコ
2,380税込2,618
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCF形:203●軸径(mm):17●サイズ(mm):L/86、A/25.5、J/64、N/12、A1/12、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9329-98
角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ エスコ角フランジ形ユニット EA966MJシリーズエスコ
2,400税込2,640
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCF形:202●軸径(mm):15●サイズ(mm):L/86、A/25.5、J/64、N/12、A1/12、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9329-97