カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(35)
  • 作業工具(28)
  • メカニカル部品(24)
  • 研磨材(16)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 電気材料(10)
  • 保管用品(9)
  • 切削工具(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 機構部品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 手袋(5)
  • オフィス家具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 物流用品(3)
  • 塗料(3)
  • 測定用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 作業服(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 建築金物(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • ホンダ(1,552)
  • MAZDA(マツダ)(1,016)
  • SMC(591)
  • スズキ(533)
  • トヨタ(509)
  • YAMAHA(ヤマハ)(451)
  • ニッサン(357)
  • Panasonic(パナソニック)(211)
  • イマオコーポレーション(208)
  • CKD(134)
  • BIGM(丸山製作所)(129)
  • KHK(小原歯車工業)(127)
  • Gクラフト(105)
  • KTM(90)
  • PISCO(ピスコ)(88)
  • 三木プーリ(86)
  • HARWIN(82)
  • スバル(81)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-8」の検索結果

212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すのこ PVC/ブルー EA997RJシリーズ エスコすのこ PVC/ブルー EA997RJシリーズエスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ、エンドキャップ付で安全で外観もスッキリとした仕上りに、抗菌・防カビ加工
ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ) エスコハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ)エスコ
1,910税込2,101
1本
翌日出荷
アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)精度表記STD
ソケットホルダー(マグネット付/ツイストロック付) エスコソケットホルダー(マグネット付/ツイストロック付)エスコ
5,590税込6,149
1個
翌日出荷
金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。マグネット付。
コーナーガード エスココーナーガードエスコ
2,200税込2,420
1個(5個)
翌日出荷
粘着付。
ブラック
300mL トイレクリーナー エスコ300mL トイレクリーナーエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
トイレットペーパーが除菌シートに早変わり!高濃度アルコールで99.99%除菌。ポンプ上部をプッシュするだけなので、片手で簡単。便器や便座はもちろんトイレタンクや壁、ドアノブなど、トイレ内の色々な場所に使用できます。
成分発酵エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、クエン酸ナトリウム、精製水内容量(mL)300
[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ[HSS]ハンドタップ(左ねじ用)エスコ
3,220税込3,542
1本
翌日出荷
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
[両開き型]書庫 エスコ[両開き型]書庫エスコ
80,800税込88,880
1台
翌日出荷
棚板2枚、プッシュ錠、ラッチ付。商品は完成品です。
ホワイト材質(本体)スチールグリーンマーク認定
[超低頭/小径]六角穴付ボルト(生地) エスコ[超低頭/小径]六角穴付ボルト(生地)エスコ
750税込825
1袋(1本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質
[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)エスコ
4,350税込4,785
1本
翌日出荷
ノンコート。
材質CPM(粉末ハイス)被削材対応:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など精度STD食付5P
ピロー形ユニット EA966NHシリーズ エスコピロー形ユニット EA966NHシリーズエスコ
9,760税込10,736
1個
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
ひしフランジ形ユニット EA966NFシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NFシリーズエスコ
10,700税込11,770
1個
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSFL形:005●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/95、L/60、A/16、J/75、N/10、A1/8、A2/8、A0/27.5、B1/25.5、S/6●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M8●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズアズワン品番65-9331-56
ピロー形ユニット EA966NHシリーズ エスコピロー形ユニット EA966NHシリーズエスコ
10,700税込11,770
1個
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:005●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/32、L/112、A/20、J/90、N/10、H1/9、H2/60.5、B1/25.5、S/6●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M8●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズアズワン品番65-9331-63
超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ エスコ超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズエスコ
4,620税込5,082
1本
翌日出荷から翌々日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
[EA709BJ用] 温度センサ エスコ[EA709BJ用] 温度センサエスコ
8,200税込9,020
1個
8日以内出荷
仕様ケーブル長:100mm、EA709BJ用アズワン品番65-9272-54
ひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズエスコ
3,140税込3,454
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFK形:205●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/116、H1/52、L/68、L1/56、A/27、J/45、J1/34、J2/27、N/10、A1/13、A2/16、A0/35.8、B/34.1、S/14.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M8●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-80
ひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズエスコ
4,520税込4,972
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFK形:207●軸径(mm):35●サイズ(mm):H/144、H1/62、L/90、L1/70、A/34、J/55、J1/46、J2/32、N/10、A1/15、A2/19、A0/44.4、B/42.9、S/17.5●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M8●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-82
ひしフランジ形ユニット EA966NFシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NFシリーズエスコ
9,760税込10,736
1個
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSFL形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/90、L/55、A/16、J/71、N/10、A1/8、A2/8、A0/26.5、B1/24.5、S/6●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M8●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズアズワン品番65-9331-55
ひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズエスコ
2,820税込3,102
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFK形:202●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/110、H1/52、L/62、L1/52、A/25.5、J/42、J1/32、J2/27、N/10、A1/13、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M8●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-77
ひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズエスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷から8日以内出荷
タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ エスコタップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズエスコ
1,400税込1,540
1本
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M8×1.25●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:6.8mm●重量:22g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用アズワン品番65-9299-24
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズエスコ
5,770税込6,347
1本
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様●刃径×刃長×全長:8×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●円錐型(ボールノーズタイプ)アズワン品番65-9289-03
フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ エスコフレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズエスコ
26,700税込29,370
1本
翌日出荷から8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MMシリーズ エスコ印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MMシリーズエスコ
40,700税込44,770
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFC形:207●軸径(mm):35●サイズ(mm):L/110、A/34、J/110、J1/77.8、N/14、A0/44.4、A1/13.5、A2/11、A3/8、H3/90、B/42.9、S/17.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-52
ひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズエスコ
2,670税込2,937
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号KFL形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/90、L/55、A/16、J/71、N/10、A1/8、A2/8、A0/23、B/21、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M8●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9330-51
ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズエスコ
2,300税込2,530
1セット(3本)
翌日出荷
仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M8×1.25●全長:56mm●■巾:4.9mmアズワン品番65-9300-26
ひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズエスコ
3,060税込3,366
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UFL形:005●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/95、L/60、A/16、J/75、N/10、A1/8、A2/8、A0/27.5、B1/25.5、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-39
DC18.0V インパクトドライバー 充電式 エスコDC18.0V インパクトドライバー 充電式エスコ
56,200税込61,820
1個
翌日出荷
ドライバービットも角ドライブソケットも両方使用可能。ビットは別売です。
仕様●型番:GDX18V-200●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:200N・m●締付能力:(インパクトドライバー)普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12(インパクトレンチ)普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約60分(80%)、約70分(フル充電)●回転数:0~3400rpm●打撃数:0~4000回/分●サイズ:147(W)×75(D)×237(H)mm●重量:1.8kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●使用可能アクセサリー:6.35mm六角軸ビット、12.7mm角ドライブソケット●暗所の作業に威力を発揮、LEDライト付●ETP(防じん、防滴機構)搭載●高効率Cモーター(ブラシレスモーター)アズワン品番65-5658-04
標示テープ 50mmx10m エスコ標示テープ 50mmx10mエスコ
1,020税込1,122
1巻
翌日出荷から8日以内出荷
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます。(ラベル使用の場合/約47枚)手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。工場内等での注意喚起に。
安全標識 エスコ安全標識エスコ
9,800税込10,780
1枚
翌日出荷
ベルト荷締機(両端フック型) エスコベルト荷締機(両端フック型)エスコ
15,000税込16,500
1本
翌日出荷
運搬時の固定に・荷崩れ防止に・結束に使って便利荷物にキズをつけずに、がっちりと固定・締める・緩めるが簡単に出来るバックルシート標準装備ドロップストッパー付き両端フック型日本製スチールバックル
丸ダイス エスコ丸ダイスエスコ
2,720税込2,992
1個
当日出荷から翌日出荷
タイプメートル並目適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
スタッドボルト エスコスタッドボルトエスコ
315税込347
1本
当日出荷から翌日出荷
転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。
材質焼入鋼硬度HRC32~39入数(個)1
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
1,890税込2,079
1本(10本)
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
防水コーキングヘラ(V型) エスコ防水コーキングヘラ(V型)エスコ
4,960税込5,456
1本
翌日出荷
刃材質はステンレス。柄部は天然木。
用途防水コーキング材に適した、防水工事専用ヘラ。厚さ(mm)ブレード:1.2全長(mm)360質量(g)277刃幅(mm)100刃のサイズ(mm)100×220
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら