1丁で2サイズのメーターユニオンナットに適応します。細かい歯形で狭いボックス内でもラチェット駆動ができます。切替ボタンは作業中上あごが開きっぱなしになってしまうのを防げます。咥え部は厚み12mmで袋ナットからズレにくく安定した作業が可能です。ハンドル先端は蓋開けに便利なヤリ形状(壁掛け穴付き)。プライヤ使用時のような握力が不要で疲れません。
用途量水器用メーター交換作業に
材質スチール (S55C)
全長(mm)300
質量(g)350
使用範囲(mm)呼13、20 (31、38)
くわえ部厚さ(mm)10.4
トルク(N・m)【保証トルク (Nm)】通常時:49.0、拡大時:58.8
ハンドル厚さ(mm)8.8
1丁(1丁)
¥5,620
税込¥6,182
翌日出荷
ANSI規格 耐切創レベルA3。ニトリルゴムコーティングは ANSI規格 耐摩耗性レベル4に準拠しています。18ゲージ。耐摩耗性、耐切創性に優れています。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。鋭利な表面から手全体を保護するデザイン。手の平、側面、手の甲はCE EN 388およびANSI105規格でテストされた耐切創素材で多層に覆われています。
材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:HPPE、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー
厚さ(mm)1
色ブルー
シリーズスピードニット
入数(双)1
機能耐切創(レベルA3)
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様自在後ブレーキ、ローラーベアリング
エスコ品番EA986JB-1
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)25
全高(mm)102
耐荷重(kg)50
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥5,680
税込¥6,248
翌日出荷
仕様アーム接続長さ:150~450mm(3アーム時)、150~600mm(2アーム時)センターボルト長さ(mm):220、350内抜き能力(mm):100-260外抜き能力(mm):200最大荷重薄爪(t):5最大荷重標準爪(t):6最大締付トルク(Nm)重量(kg):150
質量(kg)12.8
ケース寸法(mm)440(W)×355(D)×155(H)
引張強度5t
アーム長さ(mm)150、300
適合径(Φmm)200
1組
¥187,100
税込¥205,810
翌日出荷
関連キーワード