「jis5k」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
厚さ(mm)2.8
使用温度範囲(℃)-100~150
アズワン品番64-7833-53
1枚
¥785
税込¥864
8日以内出荷
厚さ(mm)2.8
使用温度範囲(℃)-100~150
アズワン品番64-7833-61
1枚
¥3,610
税込¥3,971
翌日出荷
厚さ(mm)2.8
使用温度範囲(℃)-100~150
アズワン品番64-7833-60
1枚
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
厚さ(mm)2.8
使用温度範囲(℃)-100~150
アズワン品番64-7833-50
1枚
¥560
税込¥616
翌日出荷
厚さ(mm)2.8
使用温度範囲(℃)-100~150
アズワン品番64-7833-57
1枚
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
厚さ(mm)2.8
使用温度範囲(℃)-100~150
アズワン品番64-7833-54
1枚
¥840
税込¥924
翌日出荷
厚さ(mm)2.8
使用温度範囲(℃)-100~150
アズワン品番64-7833-52
1枚
¥610
税込¥671
翌日出荷
全面パッキン
JIS5K
一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に
圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン
仕様●呼び径:40A●厚み:1.6mm●使用温度範囲:-240~650℃(酸化雰囲気ガスでの使用は420℃まで)●圧力限界:5MPa●材質:SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理●適用流体:水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等●ボルト穴数:4
アズワン品番68-1810-90
1枚
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に。圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン
種別全面フランジパッキン
材質SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理
使用温度範囲(℃)-240~650(酸化雰囲気ガスでの使用は420まで)
適合流体水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等
圧力(MPa)【限界】5
全面形パッキン
JIS5K
純粋なPTFEシートなので、ほぼ全ての薬品に対して耐薬品性があり、汚染を嫌う流体にも使用可能です
仕様●呼び径:50A●厚み:1.5mm●使用温度範囲:水系・油系・ガス系・腐食性流体/-100~100℃●材質:PTFE●適用流体:水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など●最高圧力:1.0MPa●ボルト穴数:4
アズワン品番68-1811-04
1枚
¥1,170
税込¥1,287
3日以内出荷
用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場
仕様ニトリルゴム製(NBR)で、1×10の7乗Ω以下の制電性ゴムマット立ち作業の疲労軽減にも効果的アースコードを使えば接地も可能です。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)11
寸法(mm)600(L)×915(W)
硬さ60±5(JIS K6253 デュロメーターA型)
型番FE302-81
電気抵抗値1.0×10の7乗Ω以下
引張強度(MPa)8.8以上(JIS K6251)
アズワン品番64-7993-13
1枚
¥33,800
税込¥37,180
当日出荷
静電気を嫌う場所に最適な立ち作業用制電マット。
弾性が良く、表面の突起が立ち作業の疲労軽減に効果的です。
耐油性・耐摩耗性などに優れ、厳しい作業環境にもおすすめの制電性ゴムマットです。
欧州RoHS指令(規制10物質)に対応
用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場
仕様●サイズ(mm):465×600●厚み(mm):11●表面抵抗値:1.0×10の7乗Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)●引っ張り強度:8.8MPa以上(JIS K6251)●硬さ:60±5(JIS K6253 デュロメーターA型)●材質:ニトリルゴム(NBR)
アズワン品番65-2318-74
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥26,000
税込¥28,600
当日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-25
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-22
1個
¥6,920
税込¥7,612
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-26
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-20
1個
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-21
1個
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-24
1個
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-23
1個
¥7,970
税込¥8,767
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:NBR(焼付け一体型)
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)0~70
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)FCD450-10+ENP
材質(ステム)SUS403/SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-32
1個
¥44,100
税込¥48,510
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:NBR(焼付け一体型)
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)0~70
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)FCD450-10+ENP
材質(ステム)SUS403/SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-31
1個
¥39,400
税込¥43,340
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:NBR(焼付け一体型)
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)0~70
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)FCD450-10+ENP
材質(ステム)SUS403/SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-28
1個
¥21,300
税込¥23,430
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:NBR(焼付け一体型)
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)0~70
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)FCD450-10+ENP
材質(ステム)SUS403/SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-30
1個
¥28,600
税込¥31,460
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:NBR(焼付け一体型)
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)0~70
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)FCD450-10+ENP
材質(ステム)SUS403/SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-29
1個
¥23,600
税込¥25,960
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:NBR(焼付け一体型)
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)0~70
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)FCD450-10+ENP
材質(ステム)SUS403/SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-27
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
関連キーワード