カテゴリ

  • 縫製用品(10)
  • 物流用品(7)
  • 研磨材(4)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ニッサン(272)
  • BIGM(丸山製作所)(115)
  • コミネ(65)
  • MAZDA(マツダ)(63)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(62)
  • YAMAHA(ヤマハ)(52)
  • SMC(48)
  • GAONA(ガオナ)(19)
  • ユーエイキャスター(16)
  • TRUSCO(13)
  • 明工社(12)
  • 神保電器(9)
  • ハウステック(9)
  • 弘益(8)
  • 東洋リントフリー(7)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • ジョインテックス(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jk-1」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V/0.9kw DC12V 発電機 ポータブルガス式 エスコAC100V/0.9kw DC12V 発電機 ポータブルガス式エスコ
113,900税込125,290
1台
翌日出荷
4サイクルJIA認証表示のある市販のカセットボンベをご使用下さい驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転(ボンベ交換時は停止)誰でもカンタン!カセットガスで直ぐ発電、直前の蓄電不要JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。交直両用オイル警告ランプ付空冷4ストロークガスエンジンタイプ発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。 周囲温度/40 ℃以上、気圧/100 kPa以下、相対湿度/30%以上
仕様●メーカー:工進●型番:GV-9ig●周波数:50/60Hz●AC:0.9kVA(100V・9A)●DC:15.5W(5V・3.1A)●連続使用時間:1~2時間●サイズ:435(W)×250(D)×410(H)mm●重量:16.1kg●騒音レベル:61~67dB●使用カセットボンベ:JIA認証のある市販のカセットボンベ×2本(別売)●始動方式:リコイル式●点火プラグ:A5RTC(TORCH) / CR5HSB(NGK)●出力インジケーター:あり●エンジンオイル容量:0.31L●エンジンオイル:4サイクル用エンジンオイルSE級以上(SEA 10W-30)●低温時補助機能:ヒーター●排気量:60cm3●燃料:LPG(液化ブタン)●安全装置:圧力安全弁●コンセント:交流/アース付3本足コンセント×2個 直流/USB/2.1A×1個、1A×1個(DC 5V、合計3.1Aまで)●注意:※屋内での使用はできません。 発電機のマフラーからでる排気ガスには一酸化炭素が多く含まれておりますので、屋内や、屋外でも換気が悪い場所でのご使用は、一酸化炭素中毒をまねく恐れがあり大変危険です。●使用環境温度:-5~+40℃(ヒーター使用時)●付属品:電池ケース、バーハンドル、点火プラグレンチ (六角対辺/16mm)、ドライバー (プラスマイナス兼用) 、取扱説明書アズワン品番65-9306-28
5.0x 58mm 抜け止付 カラビナ エスコ5.0x 58mm 抜け止付 カラビナエスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JK-1材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)60種類カラビナ寸法L(mm)58使用荷重(kg)60寸法S(mm)10寸法D(mm)5参考使用荷重(kg)60寸法W(mm)16
7本入 特殊針セット エスコ7本入 特殊針セットエスコ
489税込538特価
1組
当日出荷
用途マットレスなどの補修用から厚手の布、革、あみ物用セット内容マットレス針(大)(1.24×75.8mm)、マットレス針(小)(1.14×54.6mm)、革縫針(0.97×45.5mm)、カーペット針(三角)(1.24×51.5mm)、カーペット針(丸)(1.35×51.5mm)、太番手用とじ針(2.4×70mm)、包装針(1.83×76mm)アズワン品番64-2277-18
500ml デイスペンシングボトル エスコ500ml デイスペンシングボトルエスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
用途可燃性液体に最適容量(mL)500エスコ品番EA991JK-1材質(本体)ポリエチレンノズル長(mm)210ノズルフレキシブルノズル
0.9x65.0mm・0.6x65.0mm ほつれ補修針(2本) エスコ0.9x65.0mm・0.6x65.0mm ほつれ補修針(2本)エスコ
450税込495
1パック(2本)
翌日出荷
材質寸法(mm)(太)0.9×65、(細)0.6×65アズワン品番64-2277-13入数2本
丸ダイス(左ねじ用/メートル並目) エスコ丸ダイス(左ねじ用/メートル並目)エスコ
2,390税込2,629
1個
翌日出荷
左ねじ用。並目。
材質HSS(ハイス)被削材対応:一般用、800 までの非研磨材、非合金および低合金鋼など
7.0x 81mm 抜け止付 スナップフック エスコ7.0x 81mm 抜け止付 スナップフックエスコ
1,150税込1,265
1個
当日出荷
仕様吸着面/平面、パット面/フラット付属品収納ケースエスコ品番EA638JK-12全長(mm)350質量(kg)1高さ(mm)80ケース寸法(mm)350×280×130最大吸着能力(kg)60パット径(Φmm)120
10mm スリーブ(PP製/2個) エスコ10mm スリーブ(PP製/2個)エスコ
315税込347
1個
欠品中
エスコ品番EA425JK-10チューブサイズ(mm)10
20本組 縫針セット エスコ20本組 縫針セットエスコ
800税込880
1セット
翌日出荷
20本セット種類、用途別に整理ができる便利なケース各ポケットにふたが付いているので、針の出し入れが簡単です。
仕様●型番:13-212●サイズ(mm):Φ0.76×31.8×4本Φ0.84×41.3×1本Φ0.69×38.1×1本Φ0.61×36.5×1本Φ0.84×51.5×3本Φ0.56×54.5×3本Φ0.71×39.4×3本Φ0.56×39.4×4本アズワン品番65-3896-10
8.0x 98mm 抜け止付 スナップフック エスコ8.0x 98mm 抜け止付 スナップフックエスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JK-13材質SUS304寸法L(mm)98使用荷重(kg)60寸法D(mm)8寸法S1(mm)15
3本組 カーペット針 エスコ3本組 カーペット針エスコ
400税込440
1組
翌日出荷
用途カーペット針セット内容(短〈先三角〉・短・長針)各1本サイズ1.24×51.5・1.35×51.5・1.65×60.6(3本組)アズワン品番64-2277-21
12mm スリーブ(PP製/2個) エスコ12mm スリーブ(PP製/2個)エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425JK-12チューブサイズ(mm)12
12x32mm /6mm軸 超硬カッター エスコ12x32mm /6mm軸 超硬カッターエスコ
8,240税込9,064
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819JK-12
工業用ミシン針(厚生地用/5本) エスコ工業用ミシン針(厚生地用/5本)エスコ
400税込440
1組(5本)
翌日出荷
用途厚生地用寸法(mm)16(1.02×38)アズワン品番64-2277-14入数5本
6.0x 70mm 抜け止付 スナップフック エスコ6.0x 70mm 抜け止付 スナップフックエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JK-11材質SUS304寸法L(mm)70使用荷重(kg)20寸法D(mm)6寸法S1(mm)9
3本組 帆差針 エスコ3本組 帆差針エスコ
400税込440
1組
翌日出荷
用途帆差針サイズ短:1.24×63.5、中:1.65×76.2、長:1.83×88.9(3本組)アズワン品番64-2277-20
3本組 革針 エスコ3本組 革針エスコ
500税込550
1組
翌日出荷
用途革針サイズ短:0.76×40、中:0.86×45、長:1.24×54.5(3本組)アズワン品番64-2277-19
DC24V→DC12V/AC100V/2.5A コンバーター エスコDC24V→DC12V/AC100V/2.5A コンバーターエスコ
4,640税込5,104
1個
翌日出荷
エスコ品番EA812JK-16
2本組 マットレス針 エスコ2本組 マットレス針エスコ
400税込440
1組
翌日出荷
用途マットレス針サイズ短:1.83×101.6、長:2.10×152.4(2本組)アズワン品番64-2277-22
16x36mm /6mm軸 超硬カッター エスコ16x36mm /6mm軸 超硬カッターエスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819JK-16
3/8"sqx 11mm ソケット エスコ3/8"sqx 11mm ソケットエスコ
525税込578
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618JK-11
丸ダイス(左ねじ用/メートル並目) エスコ丸ダイス(左ねじ用/メートル並目)エスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
左ねじ用。並目。
材質HSS(ハイス)高さ(mm)14被削材対応:一般用、800 までの非研磨材、非合金および低合金鋼など呼びM12×1.75外径(mm)ダイス:38
パラシュートコード用編み針 エスコパラシュートコード用編み針エスコ
650税込715
1個
翌日出荷
パラコードの太さ3~4mm用。パラコードを細かく編むときなどに便利な専用編み針です。ご使用方法1. パラコードの先端を斜めにカットする。2. 先端をライターで炙り、プラスチック化させる。3. プラスチック化した先端を編み針にねじり入れる。
材質アルミ全長(mm)89質量(g)6
160mm キャスター(自在金具) エスコ160mm キャスター(自在金具)エスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
材質(車輪)ポリウレタン仕様自在ブレーキ無、ボールベアリングエスコ品番EA986JK-160材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン車輪幅(mm)50全高(mm)195ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/70
125mm キャスター(自在金具) エスコ125mm キャスター(自在金具)エスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
材質(車輪)ポリウレタン仕様自在ブレーキ無、ボールベアリングエスコ品番EA986JK-125材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン車輪幅(mm)40全高(mm)150ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/70
8x19mm [6mm軸]超硬カッター[ステンレス] エスコ8x19mm [6mm軸]超硬カッター[ステンレス]エスコ
4,730税込5,203
1個
翌日出荷
適合材ステンレスエスコ品番EA819JK-108材質超硬
12x32mm [6mm軸]超硬カッター[ステンレス] エスコ12x32mm [6mm軸]超硬カッター[ステンレス]エスコ
9,880税込10,868
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819JK-112適合材ステンレス
ミシン針セット(厚物用) エスコミシン針セット(厚物用)エスコ
1,230税込1,353
1袋(10本)
翌日出荷
厚物本縫いに適した工業用ミシンです。DP×17型。
用途厚生地用糸の規格適合:1番、5番穴サイズ(mm)糸穴:1×1.5サイズ(mm)23(1.62×44)
ハンドルーペ[指先装着型] エスコハンドルーペ[指先装着型]エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
指にはさんで使えるルーペ。指に固定するから両手が自由に使えます。針の穴が大きく見えるから糸通しにも便利です。スマホなど画面の文字が小さいときにも指に装着すれば見やすくなります。ピンセットなどで刺抜きなど細かい作業をする際にも便利です。指に差し込むだけの簡単取付けのルーペです。レンズは90°曲がりますので角度を調節して使用してください。重さ約14gと軽く、指が疲れにくい。日本製。
材質本体・レバー:ポリカーボネイト レンズ:アクリル樹脂 ピン・ばね:ステンレス全長(mm)96ホワイト質量(g)14倍率2.5倍レンズ径(Φmm)46
キャスター (自在金具) エスコキャスター (自在金具)エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。自在取付け金具の自在旋回部内はボールベアリング仕様になっています。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。プレート取付け型。サイズによってホイールの形状は異なります。ボールベアリング。中荷重タイプ。耐熱温度40℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:100×40質量(g)989材質(車輪)ポリウレタン硬度タイヤ:75 ショアA全高(mm)125耐荷重(kg)(4km/h時)250耐熱温度(℃)-20~70材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
[超低頭/小径]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ[超低頭/小径]六角穴付ボルト[ステンレス]エスコ
970税込1,067
1袋(1本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質ステンレス(SUS304相当)