カテゴリ

  • 建築金物(4)
  • 切削工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(132)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(27)
  • 渡辺電機工業(13)
  • イトーキ(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • ADVANTEC(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • HJC(エッチジェイシー)(4)
  • アズワン(3)
  • サンワサプライ(3)
  • ダイキン工業(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • マルケイ(国際化工)(3)
  • YARD FORCE(3)
  • カナフジ電工(3)
  • LION (ライオン事務器)(2)
  • 三菱ケミカル・クリンスイ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jp-13」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC18V 振動ドライバードリル 充電式 エスコDC18V 振動ドライバードリル 充電式エスコ
26,500税込29,150
1台
翌日出荷
無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用した振動ドリルドライバー。1回の充電当たりで多くの作業ができます。振動ドリル機能で、コンクリートやレンガの穴あけにも対応52N・mの高トルクで木工や金工など幅広い用途に使用可能です。
仕様●型番:BL188K2-JP●最大トルク:52N・m●能力:木工穴あけ:Φ35mm金工穴あけ:Φ13mmコンクリート穴あけ:Φ13mmネジ締め:100mm長●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~420rpm0~1,650rpm●打撃数:0~7,140回/分0~28,050回/分●サイズ:78×200×235mm●重量:1.6kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)×2、充電器(EA813W-8)、両頭ビット、キットボックス●チャック能力:両面幅1.5~13mm●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約540本●クラッチ数:23段階(ドリルモード含む)アズワン品番65-3893-30
191mmx18T レシプロソーブレード 3枚 エスコ191mmx18T レシプロソーブレード 3枚エスコ
1,550税込1,705
1パック(3枚)
翌日出荷
金属パイプや導管などを切断する事ができます。DIYや家具のメンテナンスなど、様々な作業をサポートします。
仕様●型番:AX013-JP●全長(mm):191●山数:18●用途:鉄(6mm厚)、導管、鉄パイプ、アングル●入数:3枚●適合品番:EA857TA-1アズワン品番65-3893-98
13mm/ 550W 振動ドリル 正逆転・無段変速 エスコ13mm/ 550W 振動ドリル 正逆転・無段変速エスコ
7,270税込7,997
1台
翌日出荷
二重絶縁、無段変速、正逆転、ロックオンボタンビット別売コンクリート・レンガ・金属・木材など、様々な部材の穴あけ作業にコンパクト・軽量のため、DIYに適した操作性を実現。サイドハンドルが付属しているので、力強く両手で作業が可能です。
仕様●型番:BEH550-JP●チャック能力:Φ1.5~13mm●能力:木工:Φ20mm金工:Φ13mmコンクリート:Φ13mm●電源:AC100V・550W●回転数:0~2,800rpm●打撃数:0~47,600回/分●サイズ:70(W)×270(L)×205(H)mm●重量:1.7kg●コード長:2.5m●チャックタイプ:キー式●付属品:サイドハンドル、深度調節ストッパー、チャックキーアズワン品番65-3892-54
11.0x120mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ) エスコ11.0x120mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)エスコ
415税込457
1個
翌日出荷
材質スチール(亜鉛めっき鋼)線径(Φmm)11使用荷重(kg)450内形寸法(mm)98×36仕上亜鉛メッキ口の開き(mm)16アズワン品番64-7905-09
8.0x80.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ) エスコ8.0x80.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)エスコ
160税込176
1個
翌日出荷
材質スチール(亜鉛めっき鋼)線径(Φmm)8使用荷重(kg)230内形寸法(mm)64×23仕上亜鉛メッキ口の開き(mm)10アズワン品番64-7905-07
7.0x70.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ) エスコ7.0x70.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)エスコ
120税込132
1個
翌日出荷
材質スチール(亜鉛めっき鋼)線径(Φmm)7使用荷重(kg)180内形寸法(mm)56×19仕上亜鉛メッキ口の開き(mm)8アズワン品番64-7905-06
6.0x60.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ) エスコ6.0x60.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)エスコ
75税込83
1個
予約販売
材質スチール(亜鉛めっき鋼)線径(Φmm)6使用荷重(kg)120内形寸法(mm)48×17仕上亜鉛メッキ口の開き(mm)8アズワン品番64-7905-05
DC6VACアダプター エスコDC6VACアダプターエスコ
2,830税込3,113
1個
当日出荷
定格出力AC100V(50/60Hz)仕様交換プラグ6個付寸法(mm)55×25×38mm質量(g)70gコード長さ(m)1.8m
19mmx3.5m メジャー エスコ19mmx3.5m メジャーエスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720JP-135B
16mmx3.5m メジャー エスコ16mmx3.5m メジャーエスコ
1,920税込2,112
1個
当日出荷
種類ロック付テープ長さ(m)3.5テープ幅(mm)16材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別片面エスコ品番EA720JP-135A
70x 7mm スナップフック(ステンレス製) エスコ70x 7mm スナップフック(ステンレス製)エスコ
390税込429
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JP-13材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)44種類スナップフック使用荷重(kg)180寸法D1(mm)7寸法D2(mm)10寸法l(mm)71寸法m(mm)8
3/8"sqx13mm クロウフットレンチ エスコ3/8"sqx13mm クロウフットレンチエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617JP-13