ピンポール設置時の垂直の目安に
ポールやスタッフに取り付けて垂直の確認に
クリップとバンドで測定物に合わせて自在に取り付けできます。
視認性が良い、大型の気泡管(Φ25mm)を採用しました。
測定物に取り付ける際に便利なバンド付です。
スタッフなどの角に当てて垂直確認ができます。
バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイド付です。
ピンポールにワンタッチで取り付けできる、ピンポール用クリップ付です。
仕様●測定勾配:水平●感度:0.5mm/m=0.0286°●使用温度:-10~60℃●精度:±5.0mm/m=±0.2865°以内(ポール、スタッフに取り付けた場合)●対応ポール径:ポール:Φ25~32mmピンポール:Φ4~8mm●サイズ:66(W)×35(D)×94(H)mm●重量:35g●材質:本体、クリップ:ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂●付属品:バンド(自然長約300mm)
アズワン品番65-2170-23
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
鉄・アルミ・樹脂・木材などの穴あけ後のバリ取りや皿ビスなどの面取りに使用できます。
ハイス鋼で高耐久です
ノンコーティング
1枚刃
材質(テープ)ファイバーグラス
エスコ品番EA720JS-10
1個
¥2,770
税込¥3,047
当日出荷
ロープと旗にあらかじめ金具を縫い付けておくことにより、国旗や旗の取り付け、取り替えが素早くできます。切り込み溝をはめ合わすだけでワンタッチ取り付けが可能です。国旗や旗の取付用に。スイブルとフックで1組。
用途【EA983JS-1~33】用スイブルフック。
材質真ちゅう
寸法(mm)【スイブル】51×22×5
穴径(Φmm)【ロープ】9.5
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
チェック検算、税計算、計算状態表示、早打ち機能。表示&文字サイズともに特大表示。キーがすりへっても文字が消えない「2色成型プラスチックキー」。表示&文字サイズともに特大表示。タッチ音が気にならない静音設計。デスクワークに最適です。本体裏面に大型ストッパーを4個採用。操作時のすべりを抑え快適な計算を可能にします。ソーラーと内蔵電池のツーウェイ・パワー方式。計算中に光がさえぎられても計算内容を保護します。打ち間違いなどの軽減に効果的な計算状態表示機能。検算機能付/同じ計算を繰り返しする時、2度目の計算で1度目と違う入力をすると"ピーッ"と音が鳴り、入力の間違いに気づくことができます。間違いなく入力が終了すると"ピッピッ"と音が鳴り、"OK"が点灯します。伝票の集計計算などで検算したい時に、大変便利です。検算を押して再度同じ計算をし、操作が一致していればOKが点灯、不一致があればどこか、を確認できます。傾斜表示。検算タイプが3キーロールオーバー機能に進化!早打ちへの対応が向上しました。一般企業での経理、財務、簿記や金融機関をはじめとするプロのニーズを徹底追及。優れた早打ち対応設計、操作性、視認性など、ワンランク上の性能が業務を強力にサポートします。正確な早打ちを可能にする3キーロールオーバー/入力時、キーから指を離す前にキーを押しはじめても、次の次のキーまでしっかり認識。打ちやすさを追求したキー形状/人間工学に基づきキーのカタチを指の動きに合わせて配列ごとに変え、快適な操作を実現。
仕様●メーカー:カシオ(CASIO)●型番:JS-20WKASRN●桁数:12桁●サイズ(W×D×H)mm:107×174.5×24.2●電源:太陽電池+CR2025×1個(付属)●重量:210g●液晶ディスプレイ:計算状態表示 3桁位取り表示●計算機能:四則計算 四則定数計算 マルチパーセント計算 平方根(ルート) 概数計算●電池寿命:約7年(1日1時間使用時)●キーの機能:早打ち機能(3キーロールオーバー) ツーゼロ(00) 桁下げ(バックスペース) サインチェンジ(符号切替)●キーの特徴:数字が消えない2色成型樹脂キー(一部キーを除く) 凹凸キー タッチ音が静かなサイレントタッチキー●メモリー:メモリー数 2 総合計(グランドトータル計算) 独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)●表示設定:小数点セレクター ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)●カラー:シルバー
アズワン品番65-5664-39
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
関連キーワード