EA531K-10・K-180・KA-1・KA-180・KD-180用先端保護カバー
手で簡単に取付け可能で、内側のスナップフックにより掴み用のアゴに確実に固定できます。
柔らかく、滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材に最適です。
仕様●適応本体:プライヤーレンチ180mm●サイズ:86×16mm●重量:9g●材質:プラスチック
アズワン品番65-2138-64
1組
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
呼び径(A)10
エスコ品番EA351DK-10
1個
¥905
税込¥996
翌日出荷
呼び径(A)100
エスコ品番EA351DK-100
1個
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7837-60
1枚
¥400
税込¥440
翌日出荷
呼び径(A)10
エスコ品番EA351DJ-10
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7837-69
1枚
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
材質真鍮
形状ニップル
小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。
アズワン品番65-9263-88
1丁
¥8,940
税込¥9,834
当日出荷
砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。
用途自動車細部の研磨作業。アルミダイカストの研削作業。ステンレスの研削、研磨作業。作業工具などのバリ取り、黒皮取り。その他、金属の重研削作業
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
適合EA163K、DA、PA、SA用
寸法(mm)幅10×長さ330
基材合織布
適合材アルミダイカスト、ステンレスなど
接着剤R/R
主研磨剤の種類ZA
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7835-20
1枚
¥175
税込¥193
翌日出荷
1個
¥835
税込¥919
当日出荷
作業効率重視のフロアーバンド。ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用
種類フロアーバンド
材質スチール電気亜鉛メッキ
扱いやすいカットタイプ。
全長(m)1
幅(mm)910
エスコ品番EA997RK-101
材質表面:ポリプロピレン、裏面:SBRコーティング
パイル長(mm)6
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
エスコ品番EA997EK-10
1個
¥14,000
税込¥15,400
当日出荷
エスコ品番EA508K-10
材質ABS樹脂
寸法(mm)107×93×35
色ブルー/クリア
構造防滴
外寸(mm)107×93×35
仕切板6
仕切数(個)10
仕切りあり
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
1個
¥790
税込¥869
当日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA683SK-10
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥510
税込¥561
欠品中
内径(Φmm)99.0
材質ニトリルゴム(1種A)
線径(Φmm)4.0
仕様真空フランジ用
エスコ品番EA423RK-100
外径(Φmm)107
JIS呼びV-100
1個
¥690
税込¥759
当日出荷
ABCチャンネルの補強、もしくは機器取付時のカラーとして最適です。
材質鋼板
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径100
寸法H(mm)105
適合管外径(Φmm)103
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
口金E26
電球の種類クリア電球
電球形状一般電球型
電圧(V)100
光色電球色
エスコ品番EA758XK-101
消費電力(W)60
全光束(Lm)810
定格寿命(時間)2000
1個
¥325
税込¥358
当日出荷
使用しなくなった穴を塞ぐために使用します。
材質ナイロン
取付板厚(mm)0.8~3.2
1個
¥730
税込¥803
当日出荷
ひもは背中でクロス式。
高強度、高弾性率、耐熱性、難燃性に優れています。
混率(%)PBO繊維(ザイロン)100
エスコ品番EA355K-10
種別エプロン
材質ザイロン
厚さ(mm)0.5
質量(g)300
寸法(cm)63×93
耐熱温度(℃)500
ひも長(cm)110
1個
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
コーナーの死角がよく見えます。
仕様室内専用、L字路専用
付属品取付金具(アルミ)
エスコ品番EA724ZK-10
材質鏡面:高級アクリル
厚さ(mm)(鏡)2
質量(kg)0.33
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)328×279×246(厚みは設置したときの厚みになります。)
取付場所壁面
曲率半径359R
1個
¥28,000
税込¥30,800
当日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状エルボユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)
使用温度(℃)-15~60
寸法E(mm)4.2
材質(パッキン)NBR
特性アース付
エスコ品番EA815BK-10EA
色ゴールド
電線長さ(m)10
芯数接地極付コンセント
1個
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
エスコ品番EA949K-10
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
仕様能力4000kg以上の超強力型のウインチです。ハンドリモコン(LEDライト点灯機能付)、ローラーフェアリード、フック付自動ブレーキ付
寸法(mm)535×114×255(H)
質量(kg)43.6
電源DC12Vバッテリー専用
電源コード(m)出力側:1.8、コントローラー側:4.5
能力(kg)(水平牽引)4763
巻取速度(m/min)5.5(無負荷)
ワイヤー寸法(Φmm×m)9.5×26
1台
¥192,000
税込¥211,200
当日出荷
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CK-104
コンセント個数4
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
¥2,820
税込¥3,102
当日出荷
左ねじ用。並目。
材質HSS(ハイス)
被削材対応:一般用、800 までの非研磨材、非合金および低合金鋼など
用途EA954DK用ベース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×477×50
仕様アジャスター付
エスコ品番EA954DK-100
質量(kg)3.7
グリーン購入法適合
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
1個
¥40,800
税込¥44,880
翌日出荷
エスコ品番EA469BK-10
形状フランジ
規格JIS B 2301
ボルト穴数4
呼び圧力1MPa
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます
寸法(mm)B1:5、B2:8、B3:12
全長(mm)180
質量(g)245
仕上亜鉛合金メッキ
最大開口(mm)40
設定段数15
アズワン品番64-7865-72
1丁
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
耐久性に優れています。ショルダーベルト付。大口の開口部で収納物の出し入れが容易です。頻繁に使用するツールに簡単に出し入れできる外側のスリップポケット。エンジニアリングプラスチック底、耐摩耗性と耐衝撃性、湿った環境でも気になりません。
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ