カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(536)
  • Puig (プーチ)(157)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(97)
  • BIGM(丸山製作所)(71)
  • メディアカバーマーケット(61)
  • 油漢(44)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(31)
  • DAYTONA(デイトナ)(29)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(25)
  • AC-PERFORMANCELINE(23)
  • TRUSCO(20)
  • ダイコー(19)
  • CKD(18)
  • TAKIGEN(タキゲン)(18)
  • コガネイ(17)
  • SISIKU(シシク)(16)
  • イノック(14)
  • AFAM(アファム)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-125」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金具付キャスター(弾性タイヤ) エスコ金具付キャスター(弾性タイヤ)エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様自在ストッパー無材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
スタッドボルト エスコスタッドボルトエスコ
1,220税込1,342
1本
翌日出荷
転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。
材質焼入鋼適合ねじM8硬度HRC32~39入数(個)1
直径125吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径125吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ
900税込990
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径125寸法H(mm)118適合管外径(Φmm)128
[JIS10K]125A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K]125A/3.0mm 全面フランジパッキンエスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
呼び径(A)125エスコ品番EA351DK-125
[JIS10K]125A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K]125A/1.6mm 全面フランジパッキンエスコ
4,090税込4,499
1個
翌日出荷
呼び径(A)125エスコ品番EA351DJ-125
125A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ125A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)エスコ
3,040税込3,344
1個
翌日出荷
呼び径(A)125エスコ品番EA351CP-125
125A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ125A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
呼び径(A)125エスコ品番EA351CN-125
125A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ125A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
呼び径(A)125エスコ品番EA351CM-125
125A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ125A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
呼び径(A)125エスコ品番EA351CL-125
15.0mm プラグ(エアーホース用/2本) エスコ15.0mm プラグ(エアーホース用/2本)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140EK-12.5
125mm キャスター(自在金具) エスコ125mm キャスター(自在金具)エスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
材質(車輪)ポリウレタン仕様自在ブレーキ無、ボールベアリングエスコ品番EA986JK-125材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン車輪幅(mm)40全高(mm)150ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/70
12.5x152mm ドリルビット(Co HSS) エスコ12.5x152mm ドリルビット(Co HSS)エスコ
6,410税込7,051
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NK-12.5
デジタル絶縁抵抗計 エスコデジタル絶縁抵抗計エスコ
48,900税込53,790
1個
翌日出荷
仕様本体付属品●取扱説明書●測定プローブ(ピン先4mm)●アリゲータクリップ●キャリングケースエスコ品番EA709D-16質量(g)約230(電池込み)電源単4形アルカリ電池(LR03)×4本(付属)適合規格JIS C 1302 準拠定格電圧(V)15/25/50/100/125/250/500抵抗(Ω)定格:●15V/25V/50V:9.99MΩ/21.0MΩ●100V/125V/250V/500V:9.99MΩ/99.9MΩ/110MΩ999.9Ω/99.99kΩ/999.9kΩ開放電圧:約2.0~2.5V動作方式Δ-Σ方式表示(カウント)MΩ:9.99/99.9/110、抵抗:9999、電圧:610.0測定回数約1000回 ※定格500V 0.5MΩ測定 (5秒ON/25秒OFF)分解能●定格抵抗:0.1MΩ●直流・交流電圧:0.1V●抵抗:0.1Ω機能●ディスチャージ(放電)機能●バックライト/LEDライトサンプルレート(回/s)約2レンジ切替オート交流/直流電圧600V(自動判別)、40Hz~400Hz(正弦波)※入力抵抗:10MΩ ※AC/DC自動判別検波方式平均値方式(交流)動作温湿度範囲0℃~40℃で90%RH以下保存温湿度範囲-10℃~50℃、90%RH以下(結露のないこと)防塵防水性能IP30(測定プローブ装着状態)確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと)オートパワーオフ最終操作から約10分後に電源オフ警告電池寿命:約4.3V以下でバッテリーマークが点灯安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 300V CAT.Ⅱ600VEMC規格IEC61326確度最高:●定格抵抗:±(2.0%rdg+5dgt)●直流・交流電圧:±(1.6%rdg+7dgt)●抵抗:±(1.5%rdg+7dgt)定格電流(mA)1.0~1.2極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示オーバー表示数値部に「OL」表示とブザー音リード線アースリード:長→約1.8m最大消費電力(VA)約2.5(500V 0.5MΩ測定時)使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱサイズ(mm)91(W)×29(D)×139(H)(電池込み)導通(Ω)30以下でブザー音
M24/呼28/125mm Tスロットボルト エスコM24/呼28/125mm Tスロットボルトエスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637FK-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)18寸法B(mm)85寸法C(mm)44適合T溝幅(mm)28
23mm/125mm プライヤーレンチ エスコ23mm/125mm プライヤーレンチエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
種類プライヤーレンチ最大口開き(mm)23全長(mm)125エスコ品番EA531K-125
12mm テープカセット[黄] エスコ12mm テープカセット[黄]エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-125エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号17112045
125mm 電工ニッパー エスコ125mm 電工ニッパーエスコ
3,950税込4,345
1個
翌日出荷
寸法(mm)125エスコ品番EA536K-125全長(mm)125
125mm ステンレス自在金具付キャスター エスコ125mm ステンレス自在金具付キャスターエスコ
18,400税込20,240
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼車輪幅(mm)40穴径(Φmm)9(ボルト)全高(mm)150ベアリングプレーンベアリングプレート寸法(mm)100×85(プレート)ストッパーなし寸法n(mm)45キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪