材質真鍮
形状ニップル
材質ステンレス
測定範囲(mm)0~4.00
精度(mm)±0.04
ベース寸法(mm)100×55
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
ストラップ付。
エスコ品番EA508K-13
材質コーポリマー
寸法(mm)127×104×34
色ブルー/クリア
外寸(mm)127×104×34
内寸(mm)115×90×18
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
インナー用手袋としても使用できます。
エスコ品番EA354K-13
機能耐切創性、耐熱性、薄手
色(手首部)イエロー
耐切創性X/B
1個
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
全長(mm)160
仕様グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様
切断能力軟線:直径4.0mm 中硬線:直径3.0mm 硬線:直径2.0mm
1個
¥7,490
税込¥8,239
翌日出荷
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
寸法C(mm)25
取付穴径(Φmm)4.5
使用しなくなった穴を塞ぐために使用します。
材質ナイロン
取付板厚(mm)0.8~3.2
ABCチャンネルの補強、もしくは機器取付時のカラーとして最適です。
材質鋼板
材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)Φ4×4
使用温度(℃)80以下
入数10個入り
1パック
¥2,180
税込¥2,398
当日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus
サイズ規格ミリ
サイズ(mm)13
形状L型
エスコ品番EA573WK-13
軸長(mm)132
寸法L2(mm)50
1個
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
形状エルボ
エスコ品番EA471EK-13A
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス
全長(mm)812
硬度HRC30
頭径(Φmm)60
全質量(kg)4.5
アズワン品番64-7872-64
1本
¥24,500
税込¥26,950
当日出荷
規定のトルク値に達すると、ドライバーがスリップして感覚と音で知らせてくれます。
トルク値の強弱調整はグリップの回転で簡単操作。
専用ビット(別売)の交換はワンタッチで行えます。
目視で確認しやすいトルク表示。
通常のトルクレンチに比べて極小トルクの測定が可能です。
全長(mm)192
六角対辺(mm)9
精度(%)±6
トルク調整範囲(N・m)1.7~3.5
1個
¥28,600
税込¥31,460
8日以内出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)4×20
頭部形状(+)トラス頭
アズワン品番64-7959-02
入数20本
1パック(20本)
¥270
税込¥297
翌日出荷
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
アラーム警報付:設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーで お知らせします。・熱中症予防の目安や、労働環境の熱ストレスの評価として使用される WBGT指数をはかることができます。
仕様●測定項目:温度、黒球温度、WBGT指数、相対湿度●測定範囲:黒球温度/0.0~80.0℃、WBGT指数/0.0~50.0℃●精度:温度/±0.6℃、黒球温度/±1.2℃(20.0~60.0℃)、±2.0℃(左記以外)WBGT指数/±2℃ 湿度/±3%RH(30~90%RH、at20~40℃)、±5%RH(その他の範囲)●分解能:温度、黒球温度、WBGT指数/0.1℃、相対湿度/0.1%RH●サンプリング:約2秒●WBGT指数アラーム設定範囲:20.0~49.9℃(0.1℃単位)●機能:室内・室外に合わせたWBGT指数の環境切り替え機能付 ホールド、最大・最小値表示 オートパワーオフ機能(約20分)解除可能●保存温度:-10~50℃(結露なきこと)●電源:9V電池6F22 1個(付属)●電池寿命:連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)●サイズ:本体/71(W)×30(D)×275(H)mm 黒球部/Φ60mm●重量:約250g(電池含む)、三脚約945g●付属品:ハードケース、三脚●<本体>●・カメラ用三脚に固定できるネジ穴付き●<三脚>●・専用ケース付●・高さ520~1520mm、質量1280g●・三脚取付ねじ UNC1/4"
温度測定範囲(℃)0.0~50.0
湿度測定範囲(%)相対湿度/10.0~95.0RH
アズワン品番65-9276-27
1個
¥35,800
税込¥39,380
欠品中
仕様スプレッダー能力:168~495mm
材質強化ナイロン、炭素鋼棒
全長(mm)500
クランプ範囲(mm)300
締付け能力150f
口深(mm)85
アズワン品番64-7864-96
1個
¥3,750
税込¥4,125
翌日出荷
材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン
全長(mm)70
質量(g)56
使用荷重(kg)230
車径(mm)25
使用ロープ径(mm)~7
1個
¥310
税込¥341
8日以内出荷
仕様パイロットランプ
寸法(mm)45×172×26
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数2
定格電流(A)15
アース端子あり
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
エスコ品番EA109HK-13
全長(mm)450
種類刷毛
形式アングル型長柄刷毛
サイズ(号)20
毛丈(mm)50
材質(柄部)木
材質(毛)豚毛
毛色黒色
玉厚(mm)12
刷毛幅(mm)55
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
材質真鍮
エスコ品番EA591HK-13
厚さ(mm)1
寸法(mm)38×38
穴径(Φmm)4.7
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌々日出荷
日本製
ショルダーベルト付
荷物が見やすいベージュのスエード調内装
カジュアル過ぎない造りです
内ポケット4個
ナチュラルな色合い、手触りの良さなど、牛革の良さが最大限に生かされたデザインです。革本来の重厚感と高級感があります。
仕様●材質:牛革●重量:1.4kg●サイズ:420(W)×120(D)×310(H)mm●容量:14L●色:茶
アズワン品番68-1863-69
1個
¥45,900
税込¥50,490
3日以内出荷
ロー付の際は必ずバルブコア(ムシ)を外して下さい。
仕様●銅管サイズ:1/2"●入数:3個●銅管長さ:54mm●ムシ付●1/4"フレアー●バルブコアリムーバー付
アズワン品番65-9253-67
1箱(3個)
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
仕様●外径(mm):13●肉厚(mm):1.0●全長:1m●入数:1●材質:SUS304●表面仕上げ:#400研磨
アズワン品番65-9254-62
1本
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
。トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
仕様●口径×トルク(N・m):26mm×55●精度:±3%以内●適合フレアナット:1/2"(Φ12.7mm)●全長:270mm●ラチェットレンチとトルクレンチを融合した"いいとこ取り"●ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々●ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実
アズワン品番65-9273-60
1本
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
RoHS対応品
鉄道車両用燃焼試験取得品
マジックテープ式のため、手でケーブルに簡単装着可能です。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。
はんだ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
RoHS指令(10物質対応)対応
左右どちらの手にも使いやすい、滑らないホールドを実現
全長(mm)150
刃長(mm)70
材質(刃)ステンレス
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。
全長(mm)210
先端90°
仕上防錆仕上げ
リング径(Φmm)40/100
1個
¥8,790
税込¥9,669
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)20
色黒
エスコ品番EA940AK-13
1個
¥5,020
税込¥5,522
翌日出荷
1個
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ