9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
1丁
10,600 税込11,660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,930 税込5,423
翌日出荷

仕様対称ころテーパー穴油穴・油溝付 材質高炭素クロム軸受鋼 サイズ(mm)d:130 D:230 B:64 アズワン品番64-7974-99 呼び番号22226RZKW33
1個
52,400 税込57,640
7日以内出荷

仕様対称ころテーパー穴油穴・油溝付 材質高炭素クロム軸受鋼 サイズ(mm)d:120 D:215 B:58 アズワン品番64-7974-98 呼び番号22224RZKW33
1個
44,900 税込49,390
7日以内出荷

A4サイズの書類が収納可能。 安心の72時間防水。従来の1時間防水から、72時間防水へと大幅に性能UPしました。 熱に弱いCD/DVDなどのデジタルメディアも保護する強靭な耐火性を備えています。 耐火性能UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定。
付属品鍵2本、取扱説明書 エスコ品番EA961KC-22A 質量(kg)10.9 外寸(mm)419×375×193 内寸(mm)321×232×136 ロックフラットキー 耐火時間30分
1個
33,800 税込37,180
翌日出荷

仕様対称ころテーパー穴油穴・油溝付 材質高炭素クロム軸受鋼 サイズ(mm)d:110 D:200 B:53 アズワン品番64-7974-97 呼び番号22222RZKW33
1個
39,100 税込43,010
7日以内出荷

仕様対称ころテーパー穴油穴・油溝付 材質高炭素クロム軸受鋼 サイズ(mm)d:140 D:250 B:68 アズワン品番64-7975-01 呼び番号22228RZKW33
1個
61,200 税込67,320
7日以内出荷