カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 空調・電設資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 水本機械製作所(28)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
  • SMC(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • THK(11)
  • サンコー(三甲)(9)
  • 菊水化学工業(9)
  • SKF(日本エスケイエフ)(8)
  • イマオコーポレーション(7)
  • SUS(エスユーエス)(5)
  • NSK(日本精工)(3)
  • サンコーテクノ(3)
  • 椿本チエイン(3)
  • 渡辺電機工業(3)
  • アズワン(2)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
  • スズキ(2)
  • 三菱電機(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kn-23」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5/8"  ターンバックル(スチール製/アイ & アイ ) エスコ5/8" ターンバックル(スチール製/アイ & アイ )エスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638KN-23ねじ径5/8"
1/2"sqx23mm ディープソケット エスコ1/2"sqx23mm ディープソケットエスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618KN-23
T型ドライバー(Hexlobe) エスコT型ドライバー(Hexlobe)エスコ
475税込523
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ハンドル幅(mm)89
M12x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコM12x32mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,510税込1,661
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-41形状L字形歯数28オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)212~250種類クランプレバー寸法H(mm)65回し半径(mm)92材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)19最大荷重(N)420取付部おねじ最大締付力(kN)23材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M12
12mmx100mテトロンロープ(両側アイ加工) エスコ12mmx100mテトロンロープ(両側アイ加工)エスコ
41,500税込45,650
1個
翌日出荷
仕様8本打ち材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)質量(kg)約11.0ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×100破断荷重(kN[kgf])23(2350)
[7208B]アンギュラ玉軸受 エスコ[7208B]アンギュラ玉軸受エスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:40、D:80、B:18質量(kg)0.382接触角(°)40基本定格荷重(kN)Cr:40.、COr:23.0アズワン品番64-7973-69許容回転速度(min-1) グリース潤滑6000許容回転速度(min-1) 油潤滑8000疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.40
M12x63mm クランプレバー [オレンジ] エスコM12x63mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-44形状L字形歯数28オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)212~250種類クランプレバー寸法H(mm)65回し半径(mm)92材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)19最大荷重(N)420取付部おねじ最大締付力(kN)23材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)63取付穴径(mm)M12
M12x32mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM12x32mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-41形状L字形歯数28シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)212~250種類クランプレバー寸法H(mm)65回し半径(mm)92材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)19最大荷重(N)420取付部おねじ最大締付力(kN)23材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M12
300ml [家庭用]フォームノズル エスコ300ml [家庭用]フォームノズルエスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷
泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布するアクセサリーです。半透明の洗剤容器でタンク内の分量をいつでも確認できます。スプレーのアングルを調節可能で縦、横どちらにでも噴射を楽にできます。クイックコネクトアダプターにより、アクセサリーの交換を簡単に行えます。中性、アルカリ性、酸性の洗浄剤にご使用いただけます。※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません。
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:2.644-135.0●タンク容量:300ml●材質:タンク/ポリエチレン、ノズル/ポリプロピレン●サイズ:205×93×132mm●タンクサイズ:85×90×70(H)mm●ノズルサイズ:Φ23×205mm●EA115KN-2用アズワン品番65-3881-64
12mmx30mテトロンロープ(両側アイ加工) エスコ12mmx30mテトロンロープ(両側アイ加工)エスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
仕様8本打ち材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)質量(kg)約3.3ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×30破断荷重(kN[kgf])23(2350)
M12x40mm クランプレバー [オレンジ] エスコM12x40mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-42形状L字形歯数28オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)212~250種類クランプレバー寸法H(mm)65回し半径(mm)92材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)19最大荷重(N)420取付部おねじ最大締付力(kN)23材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M12
M12x50mm クランプレバー [オレンジ] エスコM12x50mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-43形状L字形歯数28オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)212~250種類クランプレバー寸法H(mm)65回し半径(mm)92材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)19最大荷重(N)420取付部おねじ最大締付力(kN)23材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)50取付穴径(mm)M12
M12x63mm クランプレバー [ブラック] エスコM12x63mm クランプレバー [ブラック]エスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-44形状L字形歯数28ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)212~250種類クランプレバー寸法H(mm)65回し半径(mm)92材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)19最大荷重(N)420取付部おねじ最大締付力(kN)23材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)63取付穴径(mm)M12