「kn08」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しなやかな組み紐コードで、ブラインド等の引き紐に最適です。 ブラインドのひもなどに。 吊り下げ等、強度を必要とする用途には使用しないで下さい。。
仕様●サイズ:Φ2mm×20m●引張強度:0.57kN●構造:8打ちコード(芯なし)●材質:ポリエステル アズワン品番65-2157-65
1巻
820 税込902
当日出荷


高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。昇降用
付属品台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開/17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm) 材質ワイヤーロープ:ステンレス製 質量(kg)6 ロープ径(Φmm)5 メーカー藤井電工 ロープ長さ(m)10 本体サイズ(mm)270×205×115 最大使用荷重(kg)130 落下衝撃荷重(kN)8 アズワン品番68-5208-37
1個
94,600 税込104,060
翌日出荷


装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
1本
385 税込424
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
仕様●ロープサイズ:Φ8mm×10m●引張強度:1.17kN●材質:綿●カラー:生成り色●大きさ:太●金剛打ち(12打ち) アズワン品番65-9268-94
1本
1,230 税込1,353
翌日出荷

クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。 大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。 ポリエステルスパンロープ使用で屋外使用時、水に濡れてもロープがかたくなりにくく、扱いやすいです。 吊り荷の誘導用介錯ロープです。他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
1本
8,950 税込9,845
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製 質量(kg)9.4 長さ(m)ロープ:20 ロープ径(Φmm)5 本体サイズ(mm)306×248×130 最大使用荷重(kg)130 落下衝撃荷重(kN)8.0
1個
125,400 税込137,940
翌日出荷

付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製 質量(kg)6.2 長さ(m)ロープ:12 ロープ径(Φmm)5 本体サイズ(mm)267×205×115 最大使用荷重(kg)130 落下衝撃荷重(kN)8.0
1個
100,400 税込110,440
翌日出荷

装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
仕様●ロープサイズ:Φ8mm×5m●引張強度:3.23kN●材質:綿●カラー:生成り色●大きさ:中太●3つ打ち アズワン品番65-9268-90
1本
760 税込836
翌日出荷


一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロスロープです。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。 クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。 (電動)ウィンチロープや荷役作業ロープ、係留ロープやアンカーロープにも
1巻
12,500 税込13,750
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチールバックル ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
1個
31,000 税込34,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチールバックル ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
1個
35,400 税込38,940
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

H・L形鋼(鋼材厚24mmまで)、C形鋼(ツバ20mmまで) H・L・C形鋼用 ナット付
仕様●許容静荷重:1:1.22kN、2:490N、3:981N●材質:SPHC●吊ボルト径:W3/8” アズワン品番65-2123-87
1個
730 税込803
翌日出荷


表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 4等級
1本
2,980 税込3,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 4等級
1本
5,960 税込6,556
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。 JIS 4等級
仕様●幅:35mm●全長:3.0m●揚量:1.6t●材質:ポリエステル(再生糸)●破断荷重:100kN●アイの長さ:250mm●縫製部の長さ:200mm●本体の厚さ:8~9mm アズワン品番68-1877-39
1本
7,760 税込8,536
翌日出荷

表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。 JIS 4等級
仕様●幅:75mm●全長:5.0m●揚量:3.2t●材質:ポリエステル(再生糸)●破断荷重:190kN●アイの長さ:400mm●縫製部の長さ:300mm●本体の厚さ:8~9mm アズワン品番68-1877-47
1本
23,500 税込25,850
翌日出荷

電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)
1パック(2本)
725 税込798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)