35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル等の計量にご使用下さい。
容量(mL)3000 材質ステンレス(18-8) 仕様目盛付 エスコ品番EA991KS-3 質量(g)約504 寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×160
1個
4,430 税込4,873
当日出荷

盤をいろいろなパターンに調節できます。
エスコ品番EA124KS-3 寸法(mm)305(W)×270(D)×150(H) 角度(°)30~360(散布) 接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)
1個
5,920 税込6,512
欠品中

セット内容:電工ペンチ(偏芯型)×1、電工ニッパ×1、ラジオペンチ×1、ウォーターポンププライヤー×1、収納バッグ(スエード革)×1、ウォーターポンププライヤー(全長:250mm、能力 パイプ径:1/8”~2”、ナット(対辺):7~46mm、最大開口:2”、調整段数:25)、収納バッグ。電工ペンチは偏心型のため少ない力で切断する事ができます。 ウォーターポンププライヤーは力を掛けた時に横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント構造、サイズ調整はボタン式のため細かい位置調整ができます。 ラジオペンチは先端ギザ付き。
材質スエード革 寸法(mm)収納バッグ:250×150(H) 全長(mm)ラジオペンチ:160、電工ニッパー:160、電工ペンチ:200 切断能力【電工ペンチ】ピアノ線:Φ2.2、銅・アルミ:Φ13.0、鋼線:Φ2.8、【電工ニッパー】軟線:Φ4.0、中硬線:Φ3.0、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】中硬線:Φ2.5、硬線:Φ1.6
1セット(1セット)
18,900 税込20,790
翌日出荷

1個
53,800 税込59,180
翌日出荷

用途切削、研磨、クーラント液のろ過 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ178×457 ろ過精度(μm)10 最高使用温度(℃)80
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573KS-3 種類ボールポイントドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
440 税込484
翌日出荷

高周波焼入刃で切断能力に優れ、通常品より60%軽い力で切断ができます
仕様中硬線:5.6軟線:6ピアノ線:3.8 全長(mm)250 切断能力(Φmm) 硬線4
1丁
10,100 税込11,110
翌日出荷

散水径・角度調整ができます。
エスコ品番EA124KS-36 全長(mm)875~1130 接続ねじ3/4”NHメス 散水範囲(m2)(最大)約790
1個
21,000 税込23,100
欠品中

散水径・角度調整ができます。
エスコ品番EA124KS-35 全長(mm)1420 接続ねじ3/4”NHメス 散水範囲(m2)(最大)約540
1個
11,700 税込12,870
欠品中

薄肉仕様 ピン・リング付 ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。 中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP8-35TP●対辺(mm):35●外径(mm):50●全長(mm):80●差込角:1"●サイズ(mm):S/35、D1/50、D2/50、H/25、L/80、l/50●重量(g):710●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 アズワン品番68-1809-77
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

適合EA899KS-30用 エスコ品番EA899KS-31
1個
5,200 税込5,720
翌日出荷

仕様キッチンや浴室、洗面所などの掃除に適しています。 ブラシ寸法(mm)70mm
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

薄肉仕様 ピン・リング付 ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。 中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP8-38P●対辺(mm):38●外径(mm):50●全長(mm):80●差込角:1"●サイズ(mm):S/38、D1/55、D2/50、H/30、L/80、l/50●重量(g):800●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 アズワン品番67-5286-72
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷

電子レンジ不可 1合・2号がはかれる、お米専用計量カップです。
仕様●容量:2合●目盛:1/4・1/2・3/4・1・2合●材質:ポリスチレン アズワン品番65-2314-84
1個
220 税込242
当日出荷

コード長さ(m)7.5m 付属品ベンディングパイプ付2.5mサクションホース、サクションパイプ(2本)、 フロアノズル、コーナーノズル、 筒型フィルター、 筒型フィルター用固定ノブ、 ペーパーフィルターバック、 スポンジフィルター サイズ390×485×770(H)mm 電源100V(50/60Hz) 消費電力1150W 騒音値(dB)72dB 吸引風量67L/秒 真空度(hPa)174hPa
1個
83,000 税込91,300
翌日出荷

電子レンジ不可 食洗可 上から見てもはかれる目盛付
仕様●容量:300ml●目盛単位:50ml●サイズ(W×D×H)mm:165×100×65●材質:AS樹脂●重量(g):52 アズワン品番65-2314-83
1個
220 税込242
当日出荷

先端が小刻みに振動する為、汚れをこする必要がありません。 通常のブラシより洗浄時間を50%削減可能。
エスコ品番EA115KS-30 適合機種旧EA115KT-2A、旧EA115KT-2B、EA115KT-2C、旧EA115KT-6A、EA115KT-6B、旧EA115KT-5、旧EA115KT-6
1個
6,670 税込7,337
翌日出荷

目盛付
仕様●容量:200ml●目盛単位:50ml●サイズ(mm):Φ85×145×60(H)●重量(g):78●材質:ステンレス鋼 アズワン品番65-2314-82
1個
680 税込748
当日出荷

仕様適用型番:EA899KA-1、EA899KS-36A アズワン品番64-7943-22 入数5枚
1パック(5枚)
6,300 税込6,930
翌日出荷

仕様キッチンや浴室、洗面所などの掃除に適しています。 ブラシ寸法(mm)70mm
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

1個
5,900 税込6,490
翌日出荷

EA124KS-32A スプリンクラー エスコ 動画あり
散水距離、散水幅を調整できます
材質ダイカストメタル 全長(mm)524 接続ねじ3/4"NHメス アズワン品番64-2195-28 散水範囲(m2)約372
1個
8,840 税込9,724
翌日出荷


耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。スイベルヘッドにはテーパーローラーベアリングが入っています。グリースニップル付
材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986KS-300 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄 質量(kg)47.4 車輪幅(mm)80×2 穴径(Φmm)18(ボルト) 硬度ショアA92°±3 寸法d(mm)35 全高(mm)380 耐荷重(kg)3600 ベアリングボールベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~70 寸法n(mm)120×2 サイズ(mm)285×200(プレート) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
206,000 税込226,600
翌日出荷

手動式チリ落とし機能によりコンスタントに吸引力を維持できます。集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱しやすい構造です。容易に着脱できるフィルターケースにより、ほこりをまき散らしにくいフィルター交換が可能です。誤ったフィルター装着を防止する構造となってます。アクセサリーなどを収納でき、安全に保管・すぐに使用することができます。
付属品エコフィルター ベンディングパイプ サクションパイプ×2 サクションホース(2.5m) フロアノズル コーナーノズル 合成繊維フィルターバック 材質【ダストコンテナ】樹脂 質量(kg)11.8(アクセサリー除く) 容量(L)【コンテナ】30 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1300(最大) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560 コード長さ(m)7.5 集塵容量(L)30 騒音レベル(dB(A))70 吸水量(L)15 真空度(hPa)254 アズワン品番64-7943-21 吸引風量(L/s)74
1台
92,000 税込101,200
翌日出荷


使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
仕様●型番:J-113ASIVO●サイズ:67×34mm●材質:プラスチック●カラー:アイボリー●取付け部:Φ4.4mm×1 アズワン品番65-3900-86
1個
140 税込154
翌日出荷

使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
1パック(4個)
280 税込308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
1セット
6,500 税込7,150
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
1個
60 税込66
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)