773件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1L毎に目盛り線が付いています。
仕様プラスチック エスコ品番EA991PD-10S 形状丸形 寸法(直径Φ×高さH)(mm)275×265 特性目盛付き 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

積み重ね可能。180°回転により同色でスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視した設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。底面2分割タイプ。
1個
2,360 税込2,596
翌日出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(L)10 材質ポリエチレン 仕様ノズル無し エスコ品番EA508AT-110 質量(g)769 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×150×330
1個
3,270 税込3,597
当日出荷

1個
410 税込451
当日出荷

様々な場面に対応できる多用途コンテナ。 組み合わせでオリジナル仕様に変幻自在
コンテナ種類ベタ目
1個
7,250 税込7,975
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトにたためるウォータータンクです。 防災やレジャーに最適。注ぐのに便利なコック付き。
エスコ品番EA913VL-210 材質本体:ポリエチレン、キャップ・コック:ポリプロピレン 質量(g)170 容量(L)10 収納サイズ200×200×60(H) 耐熱温度(℃)-20~80 使用時寸法(mm)225×225×270
1個
720 税込792
翌日出荷

1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

ラジエーター液注入作業に適したじょうごです。 ほとんどの国産車・輸入車・軽トラックに適合します。 GM車のねじ込み式に適合。Ford車に適合。
用途LLCのエンジンルーム内への付着防止に 付属品底栓ハンドル×1、パッキン付アダプター×5、接続用ラジエーターキャップ×4、45°エルボ×2、エクステンションバー(127mm)×1 エスコ品番EA992BL-10A
1個
10,200 税込11,220
当日出荷

容量(L)10 仕様ノズルはタンク内に収納可能 材質本体:高密度ポリエチレン フタ・アダプター:ポリプロピレン 寸法(mm)330×171×342 ノズル長(mm)245
1個
2,680 税込2,948
当日出荷

用途小型から大型サイズの農機や建機、防獣柵、防風・防雪柵の部品の抜け止めに 材質 表面処理三価ホワイト
1袋(3本)
1,450 税込1,595
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ポリエチレン 形状丸形 寸法(mm)Φ275×265(H) 入数1個 特性目盛付き 繰り返し・詰め替え対応
1組
2,240 税込2,464
翌日出荷

材質ポリエチレン 形状丸形 寸法(mm)Φ275×265(H) 入数1個 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質真鍮 容量(L)10 ノズル長(mm)250
1個
46,200 税込50,820
翌日出荷

ゴムマットの固定に特化した粘着テープ。ゴムマットをしっかり固定し、剥がす時の糊残りが少ない。テープ基材が丈夫で、撤去時に切れにくく剥がしやすい。布テープより薄いので、重ね貼りによる段差が少なく、歩行者の躓きを軽減。駅のホーム乗り場、工事現場、イベント会場、立体駐車場、スポーツジム等に。屋内外使用可能。手切れ性があり作業性良好。
用途歩行路の養生、路面や床の保護等 材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系 幅(mm)100 厚さ(mm)0.17 質量(g)440 長さ(m)25 保持力(mm)SUS:0.2 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)60
1巻(1巻)
2,180 税込2,398
当日出荷

エスコ品番EA949AL-104 材質ステンレス 長さ(mm)8 ねじ径M2 頭部形状鍋頭
1個
410 税込451
欠品中

1個
410 税込451
当日出荷

低い逆圧力を完璧に遮断します。 気密性のあるニトリルゴム製のパッキン。 水、ガスオイル、ガソリン、様々なオイル、エアなどにお勧めです。
エスコ品番EA465L-10 形状ストレート 全長(mm)58 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)120 最高使用圧力(MPa)1.57 接続G(PF) 使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エア ハンドル形状ハンドル無し 最大圧力(MPa)1.57 バルブ逆止弁 最小動作圧力(kPa)弁:約1.96
1個
2,870 税込3,157
当日出荷

さびに強く、長持ちします。
容量(L)10 材質亜鉛鉄板 エスコ品番EA991PD-6S 形状丸形 寸法(直径Φ×高さH)(mm)298×212 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,080 税込2,288
翌日出荷

食品や飲み水の保存にも安心です。
容量(L)10 材質ポリエチレン エスコ品番EA991PE-10 形状丸形 寸法(直径Φ×高さH)(mm)275×265 特性目盛付き 商品タイプ本体 フタの有無別売 繰り返し・詰め替え対応
1個
7,580 税込8,338
翌日出荷

排水口のつまりを防ぎ、小物もキャッチ。
使用場所浴室 エスコ品番EA922AL-10 材質ポリプロピレン 寸法(mm)Φ25(55)×20
1個
180 税込198
当日出荷

エスコ品番EA949AL-108 材質ステンレス 長さ(mm)20 ねじ径M2 頭部形状鍋頭
1個
410 税込451
当日出荷

綿100%の下ばき手袋です。縫い合わせのないシームレス編みなので手にフィットします。
用途手袋の下ばきに。手荒れ防止に。 仕様●サイズ:フリー●材質:綿●全長:220mm●入数:2枚●厚み:0.7mm●厚さ:0.7mm●掌周り:195mm●中指長さ:80mm●手の平幅:18cm●ゲージ数:13ゲージ アズワン品番65-2118-02
1パック(2枚)
160 税込176
当日出荷

1個
410 税込451
当日出荷

1個
350 税込385
当日出荷

材質鍛造鋼製 全長(mm)25 先端形状ヘックスローブ 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
220 税込242
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フィルター付(Φ86mm)。フタ付。
材質HDPE ダークグレー 質量(g)675 容量(L)10 ノズル長(mm)370 ノズル外径(Φmm)20 ノズル内径(Φmm)16 サイズ(mm)634×201×302(H) 危険物の類別非危険物
1個
5,630 税込6,193
翌日出荷

エスコ品番EA949AL-102 材質ステンレス 長さ(mm)5 ねじ径M2 頭部形状鍋頭
1個
410 税込451
当日出荷

セーフティループを取付可能な安全対策モデル
寸法(mm)(+)#2×6.0、(-)6.0×0.9(2本組) 商品構成セット品
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

エスコ品番EA949AL-109 材質ステンレス 長さ(mm)5 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1個
410 税込451
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-107 長さ(mm)16 ねじ径M2 頭部形状鍋頭
1個
410 税込451
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-101 長さ(mm)4 ねじ径M2 頭部形状鍋頭
1個
410 税込451
当日出荷

フォークリフトのメンテサービス時に爪にあたりケガをするのを防ぎます。フォークリフト付近での作業の安全性を高めます。クッション性が高く緩衝機能に優れています。
仕様●サイズ:1100(W)×250(D)×20(H)mm●材質:ポリエステル(エアーメッシュ)・PVC発泡生地●重量:500g●色:ブルー●入数:2本●マジックテープ式●内側はPVC発泡生地でしっかり補強●Φ15mmのウレタン丸棒入り アズワン品番65-9337-55
1組(2本)
10,900 税込11,990
当日出荷

1個
5,550 税込6,105
当日出荷

工具の落下防止、紛失防止にお使いください。
使用荷重(kg)約1.13 仕様手首マジックテープ止め エスコ品番EA983SL-101 材質ポリエステル 寸法(mm)【ループ】10×250、【手首ベルト】25×200 質量(g)17
1個
1,770 税込1,947
当日出荷

用途養生シート張り、トラックの幌止めに。 エスコ品番EA628WL-10 タイプリングタイプ 折径(mm)750~900
1個(12本)
2,310 税込2,541
当日出荷

3枚刃 真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 対鉄筋性能に優れています。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
1本
7,130 税込7,843
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
5,150 税込5,665
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

内径(Φmm)99.0 材質フッ素ゴム(4種D) 線径(Φmm)4.0 エスコ品番EA423RL-100 外径(Φmm)107 機能耐熱、真空フランジ用 JIS呼びV-100
1個
780 税込858
当日出荷

関連キーワード