「l-100」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
内径(Φmm)99.0
材質フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)4.0
エスコ品番EA423RL-100
外径(Φmm)107
機能耐熱、真空フランジ用
JIS呼びV-100
1個
¥780
税込¥858
当日出荷
粒度100
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(mm)520
エスコ品番EA163L-100
寸法(mm)幅20×長さ520
1セット(10本)
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプショートヘッド
エスコ品番EA573L-100
先端形状ボールポイント
1個
¥9,830
税込¥10,813
翌日出荷
仕様<浄水試験内容一覧>:期限切れから12年経過のペットボトル水、雨水、入浴後の風呂水、レジオネラ菌の除去確認、プールの水総浄水量:ペットボトルの水など:5000L、入浴後の風呂水など:約200~300L、河川・プールの水・貯水槽の水など:3000L以上、(汚れの程度により差が出ます)フィルター寿命(目安):約5年(未使用時)
材質タンク:PE、ポンプ:PP、アルミ、コック部:PP、フィルターケース:ABS樹脂
寸法(mm)220(W)×330(D)×500(H)
質量(kg)約2
タンク容量(L)約18
浄水能力期限切れペットボトル水、原水が水道水の風呂水(入浴剤入り不可)、プールの水、放置した水道水など、※生活水はほとんどの水が使用可
アズワン品番64-7945-40
1個
¥33,200
税込¥36,520
翌日出荷
エスコ品番EA940FL-100
全長(mm)1000
色ブラック
品名テープスイッチ
使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃
保護構造防滴形(IP54相当)
定格電圧(V)AC/DC28V
耐電圧AC 500V(1分間)
定格電流(A)1A
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)
寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)
耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)
接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
色の違いによってサイズの選別が容易です。
仕様ボールポイント付
セット内容7本組
軸長(mm)80/185
先端形状ボールポイント
仕上パウダーコート仕上げ
サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
1個
¥7,920
税込¥8,712
翌日出荷
仕様プレーンベアリング、固定
エスコ品番EA986HL-100
材質金具:スチール、車輪:ナイロン6
質量(kg)0.8
車輪幅(mm)37
全高(mm)130
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA557BL-100
種類電工ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥915
税込¥1,007
翌日出荷
1箱(100本)
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
呼び径(A)100
エスコ品番EA351CL-100
1個
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)45
寸法(mm)100
全長(mm)485
質量(g)11500
アズワン品番64-7883-09
1個
¥43,600
税込¥47,960
翌日出荷
エスコ品番EA617DL-100
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂
エスコ品番EA557DL-100
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼
穴径(Φmm)9(ボルト)
寸法d(mm)15
全高(mm)125
耐荷重(kg)150
ベアリングプレーンベアリング
ストッパーなし
寸法n(mm)45
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1個
¥3,140
税込¥3,454
翌日出荷
エスコ品番EA617EL-100
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7837-81
1枚
¥3,230
税込¥3,553
翌日出荷
1個
¥10,560
税込¥11,616
翌日出荷
種類その他バイス
最大口開き(mm)57
口幅(mm)64
口深(mm)35
材質(本体)アルミ合金
エスコ品番EA525ML-100
1個
¥20,300
税込¥22,330
翌日出荷
厚さ(mm)0.07
寸法(mm)100×200
有効期間約1年 (通常条件下)
1袋(100枚)
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
セット内容:T4・T5・T6・T7・T8・T9。ESD静電対策精密トルクスドライバー。ホールド仕様先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル後部にある空転キャップとドライバーの構造により、早回しが可能!ハンドルを握り直して調整する必要がありません。透明ポケットの工具袋付きスナップボタン付きで折りたたみ可能。
1セット
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
エスコ品番EA979LL-100C
材質PP
長さ(mm)1000
色黒
取付ビス穴加工が必要
テープ幅(mm)80
テープ長さ(m)1
全高(mm)95
毛丈(mm)80
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
エスコ品番EA979LL-100B
材質PP
色黒
取付ビス穴加工や接着が必要
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)1
全高(mm)65
毛丈(mm)50
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560PL-100C
種類電工ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560PL-100A
種類電工ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LL-100A
材質PP
色黒
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)1
全高(mm)45
毛丈(mm)30
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
材質真鍮
形状ニップル
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。
ドレンエアー抜き付。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-1
寸法(mm)610×440×470
質量(kg)6.7
容量(L)100
1個
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
耐衝撃性、耐薬品性。
種もみの塩水選、農薬調合、農薬用水確保に。
エスコ品番EA991AA-1.5
材質ポリエチレン
質量(kg)3.2
容量(L)100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)630×520
1個
¥7,400
税込¥8,140
翌日出荷
用途EA991AA-1.5用蓋
エスコ品番EA991AA-1.5A
材質ポリエチレン
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ