カテゴリ

  • 作業工具(43)
  • 物流用品(18)
  • 研磨材(8)
  • 切削工具(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 作業服(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 建築金物(4)
  • 保管用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(35)
  • MAZDA(マツダ)(630)
  • BIGM(丸山製作所)(441)
  • 三菱ふそう(432)
  • Igus(イグス)(428)
  • オカムラ(岡村製作所)(404)
  • 廣杉計器(379)
  • YAMAHA(ヤマハ)(281)
  • 大阪魂(129)
  • SMC(119)
  • 岩田製作所(103)
  • DNライティング(101)
  • イマオコーポレーション(90)
  • 三木プーリ(86)
  • 水本機械製作所(86)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(83)
  • コノエ(75)
  • トヨタ(72)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(69)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-28」の検索結果

126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3L/28cm 透湿水中長靴 エスコ3L/28cm 透湿水中長靴エスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
サイズ(cm)28材質胴部:エントラントGⅡ、靴部:塩化ビニールエスコ品番EA998XC-28股下(cm)標準:83材質(ソール)フェルト総丈(cm)標準:137胴回り(cm)標準:112
コンテナ(28L) エスココンテナ(28L)エスコ
3,650税込4,015
1個
翌日出荷
積み重ね可能。
28mmx2.0x2m アルミ管 エスコ28mmx2.0x2m アルミ管エスコ
4,510税込4,961
1本
当日出荷
材質シームレス全長(m)2外径(Φmm)28エスコ品番EA440DL-28肉厚(mm)2.0
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
39,100税込43,010
1本
当日出荷から7日以内出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。ワイヤーロープ規格:JIS G 3525(6×24)。サツマ加工部分:クレーン等安全規則219条・労働安全衛生規則475条に基づき加工。
材質炭素鋼
レシプロソーブレード エスコレシプロソーブレードエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷から8日以内出荷
24x27.[ノンスパーク]メガネレンチ エスコ24x27.[ノンスパーク]メガネレンチエスコ
48,700税込53,570
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642L-28
24x57mm ネームタグ(レッド/10個) エスコ24x57mm ネームタグ(レッド/10個)エスコ
1,460税込1,606
1袋(10個)
当日出荷
チェーンを外すと中の台紙が取出せます。
レッドエスコ品番EA956VL-28材質本体:アクリル、チェーン:スチール(ニッケルプレートめっき)本体寸法(mm)24×57×4(厚)質量(g/個)約5チェーン寸法(mm)直径3×115
平ゴムロープ (両端フック付き) エスコ平ゴムロープ (両端フック付き)エスコ
2,010税込2,211
1本
翌日出荷
長さの調整ができます。金具はEA628WL-18(フック)、EA628WL-19(遊動)です。
仕様ゴム両端:フック材質合成ゴム寸法(幅W×厚さ)(mm)30×2.5フック内径(Φmm)30フック線径(Φmm)5
450x300mm アスベスト標識 エスコ450x300mm アスベスト標識エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
文字内容石綿障害予防規則・関係者以外立入を禁止します。取付方式穴4材質硬質塩ビ仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983AL-28A厚さ(mm)1寸法(mm)450×300取付穴Φ3mm×4箇所
550x290x600mm玄関用椅子 エスコ550x290x600mm玄関用椅子エスコ(1件のレビュー)
9,340税込10,274
1個
翌日出荷
仕様座面下の棚には靴2足が収納できます。寸法(mm)550×290×600(H)mm質量(kg)5.7座面高さ(mm)235/455mm (55mm刻みで調節可)
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)450℃
ロングドリル エスコロングドリルエスコ
3,010税込3,311
1本
翌日出荷から5日以内出荷
強ねじれ角。TiNコーティング。
用途般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼材質Co-HSS (コバルトハイス)先端角(°)125
12x25mm ダイヤモンドバー(6mm軸) エスコ12x25mm ダイヤモンドバー(6mm軸)エスコ
6,580税込7,238
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DL-28軸径(Φmm)6粒度#140全長(mm)70刃長(mm)25砥粒ダイヤモンドパウダー刃径(mm)12
3/4"sqx28mm ソケット エスコ3/4"sqx28mm ソケットエスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618LL-28
木工用ドリル(ロングシャンク) エスコ木工用ドリル(ロングシャンク)エスコ
8,850税込9,735
1本
翌日出荷から8日以内出荷
梁や硬質繊維板の穴あけに。
材質炭素鋼被削材対応:木材
[PH10.01] 炭酸塩pH標準液 エスコ[PH10.01] 炭酸塩pH標準液エスコ
3,650税込4,015
1袋(35mL×5袋)
翌日出荷
仕様●仕様:pH10.01 炭酸塩標準液●内容量:35mlアズワン品番65-2217-35
# 60/178mm フラップディスク(ステンレス用) エスコ# 60/178mm フラップディスク(ステンレス用)エスコ
2,040税込2,244
1枚
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ粒度#60穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)178最大回転数(min-1[r.p.m])8500アズワン品番64-7924-45
250V/30A引掛け露出コンセント(2P) エスコ250V/30A引掛け露出コンセント(2P)エスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
極数2Pサイズ76×76×46.3(D)mmコンセント個数1定格容量30A250V関連資料図面(0.22MB)
800mm バルブホイールフック(ノンスパーキング) エスコ800mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)エスコ
129,800税込142,780
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642TL-28
バイス口金(スチール製) エスコバイス口金(スチール製)エスコ
3,040税込3,344
1個
翌日出荷
エスコ品番EA525ML-28
T型ドライバー(Hexagon) エスコT型ドライバー(Hexagon)エスコ
620税込682
1本
翌日出荷
大きな力を引き出すハンドル仕様。
材質(グリップ)樹脂製材質(レンチ)工具鋼
工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズエスコ
1,990税込2,189
1本
翌日出荷
高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
転倒防止可動式金具(壁用) EA979CLシリーズ エスコ転倒防止可動式金具(壁用) EA979CLシリーズエスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しましたスチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
2.8x 92mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS) エスコ2.8x 92mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)エスコ
1,270税込1,397
1本
翌日出荷
用途ステンレス等、難削材に材質HSCOM42(コバルトハイス)全長(mm)92刃先径(Φmm)2.8六角シャンク径(Φmm)6.35
1/2"sqx28mm ソケット エスコ1/2"sqx28mm ソケットエスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618CL-28
3.6x115mm カッティングピンセット(カーボンスチール製) エスコ3.6x115mm カッティングピンセット(カーボンスチール製)エスコ
9,160税込10,076
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595AL-28
8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)エスコ
4,840税込5,324
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)16適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)8×20×60アズワン品番64-7934-98
12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)エスコ
6,770税込7,447
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)34適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)12×25×65アズワン品番64-7935-01
10x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ10x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)エスコ
5,290税込5,819
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)20.2適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)10×20×60アズワン品番64-7934-99
6x18x50mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ6x18x50mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)エスコ
4,520税込4,972
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)18適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)6×18×50アズワン品番64-7934-97
28.0cm 長靴(天然ゴム・ネイビー) エスコ28.0cm 長靴(天然ゴム・ネイビー)エスコ
4,750税込5,225
1個
翌日出荷
履き口は水や泥などの侵入を防ぐフード付。
サイズ(cm)28足幅3Eネイビーエスコ品番EA910LL-28A形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)36.5(26cm)材質(アッパー)天然ゴム標準質量(g/片足)約850(26cm)材質(インナー)メリヤス靴タイプ長靴
80mm立バンド用取付足(ステンレス製) エスコ80mm立バンド用取付足(ステンレス製)エスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
材質SUS304幅(mm)25厚さ(mm)3高さ(mm)80ねじ径W3/8”穴径(mm)10×37
六角軸付ツイストブラシ エスコ六角軸付ツイストブラシエスコ
570税込627
1本
翌日出荷
溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です。
材質スチール軸径(Φmm)1/4”(6.35)最大回転数(min-1[r.p.m])1200線径(mm)0.2
6mm・28L/min 真空発生器 エスコ6mm・28L/min 真空発生器エスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
仕様消費流量:46L/min使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.5使用流体空気吸込流量(L/min)28
[ESD]ハイテクコンテナ(28~64L) エスコ[ESD]ハイテクコンテナ(28~64L)エスコ
6,660税込7,326
1個
翌日出荷
積み重ね可能。
100mmx15m/#240 研磨紙ロール(ハード・乾式) エスコ100mmx15m/#240 研磨紙ロール(ハード・乾式)エスコ
6,280税込6,908
1巻
翌日出荷
粒度#240寸法(mm)100×15mアズワン品番65-2118-93
ロングニップル エスコロングニップルエスコ(3件のレビュー)
665税込732
1本
当日出荷
材質真鍮形状ニップル
3.0ton シャックル エスコ3.0ton シャックルエスコ
2,820税込3,102
1個
当日出荷
仕様●使用荷重:3t●サイズ(mm):D1:28、D2:28、B:56、L:116●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)3アズワン品番65-2164-16
8本組 メガネレンチ エスコ8本組 メガネレンチエスコ
8,050税込8,855
1セット
翌日出荷
<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)12ポイント40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mmアズワン品番65-3888-49
両口めがねレンチセット エスコ両口めがねレンチセットエスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。