溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です。
材質スチール
軸径(Φmm)1/4”(6.35)
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
線径(mm)0.2
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)16
適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
刃径×刃長×全長(mm)8×20×60
アズワン品番64-7934-98
1本
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
仕様●使用荷重:3t●サイズ(mm):D1:28、D2:28、B:56、L:116●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)3
アズワン品番65-2164-16
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
色ホワイト
寸法(mm)D2:55、L1:28
全長(mm)100
対辺(mm)38
外径(Φmm)56
差込角(inch)1
アズワン品番64-7831-39
1個
¥5,950
税込¥6,545
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus
サイズ規格ミリ
サイズ(mm)5
形状L型
エスコ品番EA573WM-5
軸長(mm)160
寸法L2(mm)28
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
寸法(mm)D2:54、L1:28
全長(mm)100
対辺(mm)36
外径(Φmm)54
差込角(inch)1
アズワン品番64-7831-38
1個
¥5,170
税込¥5,687
8日以内出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
寸法(mm)T8、先端外形寸法(mm):2.3、全長(L1;mm):28、軸長(L2;mm):16、ソケット部外径(d;mm):11.6
差込角(inch)1/4"
ねじサイズM2.5
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus
サイズ規格ミリ
サイズ(mm)6
形状L型
エスコ品番EA573WK-5
軸長(mm)80
寸法L2(mm)28
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
サイズ(mm)5
形状L型
エスコ品番EA573W-5
軸長(mm)160
寸法L2(mm)28
1個
¥745
税込¥820
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、曲がりシノ付、ハンドルがワンタッチで折れ曲りボルト・ナットの早回しができます。足場用クランプの組立、解体に適しています。
寸法(mm)先曲がり部長さ(L2;):28、口先長さ(L3;):76、ジョイント部幅(W;):17、ジョイント部厚み(D;):9、口先幅(h;):3.5、口先厚み(b;):3
全長(mm)200
質量(g)178
仕上磨き
アズワン品番64-2220-30
1丁
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
寸法(mm)先曲がり部長さ(L2;):28、口先長さ(L3;):76、ジョイント部幅(W;):17、ジョイント部厚み(D;):9、口先幅(h;):3.5、口先厚み(b;):3
全長(mm)200
質量(g)198
仕上磨き
アズワン品番64-2220-32
1丁
¥9,120
税込¥10,032
翌日出荷
仕様屋内用
付属品吐出継手1個、継手キャップ1個、吸込ホース(2m)1本、ストレーナー1個
サイズ143(W)×253(D)×279(H)mm
消費電力50Hz:130W 60Hz:190W
揚水量(L/min)23(50Hz:全揚程2m時)、28(60Hz:全揚程2m時)
1個
¥36,000
税込¥39,600
翌日出荷
寸法(mm)先曲がり部長さ(L2;):28、口先長さ(L3;):68、ジョイント部幅(W;):17、ジョイント部厚み(D;):9.5、口先幅(h;):3.5、口先厚み(b;):3
全長(mm)200
質量(g)220
先端形状45°ベンド
アズワン品番64-2220-22
1丁
¥8,200
税込¥9,020
3日以内出荷
店舗用・工業用エアコンの排水にも便利です。
※ケーブル工事にご使用ください。
形状チーズ
寸法(mm)D2:28、L1:14.5、d:13.5
全長(mm)40
サイズE24
質量(g)124
外径(Φmm)28
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7897-43
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
寸法(mm)D2:28、L1:19、d:22
全長(mm)83
質量(g)265
外径(Φmm)34
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7896-72
対辺(inch)1
1個
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
寸法(mm)D2:28、L1:17、d:20
全長(mm)83
質量(g)280
外径(Φmm)33
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7896-70
対辺(inch)15/16
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
寸法(mm)D2:28、L1:17、d:20
全長(mm)41
質量(g)130
外径(Φmm)33
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7896-46
対辺(inch)15/16
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
寸法(mm)D2:28、L1:19、d:22
全長(mm)83
質量(g)280
外径(Φmm)33
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7896-71
対辺(inch)31/32
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
寸法(mm)D2:28、L1:19、d:20
全長(mm)41
質量(g)120
外径(Φmm)33.3
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7896-47
対辺(inch)31/32
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
寸法(mm)D2:28、L1:19、d:22
全長(mm)43.5
質量(g)130
外径(Φmm)34
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7896-48
対辺(inch)1
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
寸法(mm)D2:55、L1:28
全長(mm)100
対辺(mm)46
外径(Φmm)66
差込角(inch)1
アズワン品番64-7831-41
1個
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
寸法(mm)D2:55、L1:28
全長(mm)100
対辺(mm)41
外径(Φmm)59
差込角(inch)1
アズワン品番64-7831-40
1個
¥6,510
税込¥7,161
翌日出荷
寸法(mm)D2:52、L1:28
全長(mm)100
対辺(mm)35
外径(Φmm)52
差込角(inch)1
アズワン品番64-7831-37
1個
¥5,170
税込¥5,687
翌日出荷
仕様●使用荷重:600kg●サイズ(mm):D1:14、D2:14、B:28、L:56●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)0.6
アズワン品番65-2164-11
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
仕様ソケット差込部外径:28mmソケット深さ:15.5mmソケット先端部外径:28mm各部サイズ:●全長(L:mm):28.5●先端部ソケット外径(D1:mm):28.0●差込部ソケット外径(D2:mm):28.0●ソケット深さ(T:mm):15.5
全長(mm)28.5
対辺(mm)21
差込角(inch)3/8"
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
6ポイント、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
仕様●呼び番号MUP形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/28、L/100、A/20、J/80、N/10、H1/9、H2/54.5、B1/24.5、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/ステンレス鋼●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバー
アズワン品番65-9331-25
1個
¥8,470
税込¥9,317
8日以内出荷
仕様●呼び番号KP形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/28、L/100、A/20、J/80、N/10、H1/9、H2/54.5、B/21、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズ
アズワン品番65-9331-32
1個
¥2,670
税込¥2,937
8日以内出荷
仕様●呼び番号UP形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/28、L/100、A/20、J/80、N/10、H1/9、H2/54.5、B1/24.5、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズ
アズワン品番65-9331-18
1個
¥2,670
税込¥2,937
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様各部サイズ:●全長(L:mm):28.0●先端部ソケット外径(D1:mm):30.0●差込部ソケット外径(D2:mm):30.0●ソケット深さ(T:mm):16.0
全長(mm)28
外径(Φmm)30
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2243-15
対辺(inch)7/8”
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ