「l-40w」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。
円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。
ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。
スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。
ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。
タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。
タンク容量(L)40(吸水26)
吸込仕事率(W)790.68
電源コード(m)5
質量(kg)15.5
付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホース
エスコ品番EA899TD-40C
寸法(mm)470×390×500
消費電力(W)1100
電源100V/11A
ホース長さ(m)3
騒音値(dB)74
ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51
最大風量(m3/min)2.1
材質(タンク)ステンレス
真空度(kPa)22.6
1個
¥59,800
税込¥65,780
翌日出荷
先端で針をはさみ、スライダを引き寄せます。
仕様【除針枚数】20枚
全長(mm)63
質量(g)28
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)63×40×18
アズワン品番65-2195-02
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥540
税込¥594
当日出荷
こんなお得な商品も!
ホースピンチャー セット
モノタロウ
¥769
税込¥846
材質スチール
エスコ品番EA514AE-2
全長(mm)40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×13×32
適合ホース径(Φmm)10まで
1個
¥1,950
税込¥2,145
欠品中
仕切板取外し可能。
上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様。
蓋は取り外すことが可能(省スペース設計)。
ワンバックルでクイックオープン。
5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現。
仕様仕切り板:6枚
エスコ品番EA508KD-63
材質コーポリマー
色ブルー/クリア
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234×195×40
外寸(mm)234×195×40
内寸(mm)224×161×33
仕切板6
仕切数(個)(最大)7
仕切りあり
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×161×33
1個
特価
¥849
税込¥934
当日出荷
バックルは、黒ニッケルメッキなので反射しません。
ベルト色OD
仕様穴無
エスコ品番EA924-46
寸法(幅W×長さL)(mm)40×1500
材質(ベルト)ナイロン
材質(調節バックル)スチール(黒ニッケルメッキ)
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
ハンドルロック付。コンパクトに収納できるハンドルロック。単語帳・綴り紐・ゼッケンの穴あけに。1つだけ穴をあけたい時に使用するシンプルでスマートなデザインの1穴パンチ。ゼッケン・タグ穴・フック穴・単語帳・ギフトラッピングのタグなど、様々なシーンで活躍。穿孔能力は、コピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。
材質SPCC、PE
質量(g)111
穴径(Φmm)5.5
奥行(mm)穴:12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W26×L109×H82(ロック時H40)
穴数1
穿孔能力(枚)18
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
衝撃に強いブロック材を採用。インパクト先端ツールの収納ケースに最適です。
上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様。
蓋は取り外すことが可能(省スペース設計)。
ワンバックルでクイックオープン。
5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現。
仕様仕切り板:6枚
エスコ品番EA508KD-60
材質コーポリマー
色ブルー/クリア
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×153×40
外寸(mm)200×153×40
内寸(mm)190×120×33
仕切板6
仕切数(個)(最大)7
仕切りあり
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×120×33
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
衝撃に強いブロック材を採用。インパクト先端ツールの収納ケースに最適です。
上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様。
蓋は取り外すことが可能(省スペース設計)。
ワンバックルでクイックオープン。
5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現。
仕様仕切り板:12枚
エスコ品番EA508KD-64
材質コーポリマー
色ブルー/クリア
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234×195×40
外寸(mm)234×195×40
内寸(mm)224×150×33
仕切板12
仕切数(個)(最大)15
仕切りあり
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×各50×33
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/150、W/40、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40 ●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9320-14
1セット
¥8,460
税込¥9,306
翌日出荷
バックルシングル
エスコ品番EA924-62
材質牛革
ベルト色黒
寸法(幅W×長さL)(mm)40×1250
1個
¥5,710
税込¥6,281
翌日出荷
バックル部でベルトの長さ調整可能。
エスコ品番EA924-44A
寸法(幅W×長さL)(mm)40×1500
材質(調節バックル)スチール
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
バックル部でベルトの長さ調整可能。
エスコ品番EA924-43A
寸法(幅W×長さL)(mm)40×1500
材質(調節バックル)スチール
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
全型式ともサイドブラシを両サイドに装備し、角にある微細なゴミまで回します。押して歩くだけで使用可能です。工場の中はもちろん、工場周りや道路の美化に適したクリーナーです。ブラシの交換も容易にできます。また、回収時の高さ調整ができるので回収の場が広がります。
仕様●※注意※:一部お客様組立品 組立内容/付属のドライバーでブラシを本体に取り付ける作業になります。●用途:工場内や工場周り、道路の美化、施設やテーマパークなど広い敷地のお掃除に●回収可能物:砂/小石/落ち葉/ボトル等●コンテナ容量:40L●サイズ:1350(W)×970(D)×1060(H)mm●重量:23.8kg●付属品:ドライバー●清掃幅:650mm●清掃能力:3680m3/h
アズワン品番65-9307-08
1台
¥87,900
税込¥96,690
翌日出荷
バスケットに高さがあるから、洗濯物の出し入れの際に腰への負担が軽減される、高床式の折り畳みランドリーバスケット。サイドにはポケットがついているのでハンガー等の洗濯小物を収納できます。高さがあるから洗濯物の出し入れが楽にできます。洗濯物の持ち運びもスムーズ。折り畳んでスリムに収納できますバスケットは面ファスナーで広がらないように固定できます。
仕様●容量(L):約35●サイズ(W×D×H)mm:460×355×700●収納時サイズ:約460(W)×40(D)×780(H)mm●耐荷重:バスケット/約5kg ポケット/約1kg●重量:2.85kg●材質:フレーム/スチール(粉体塗装)バスケット/ポリエステル100% 底板/ポリプロピレン
アズワン品番65-9327-41
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
6.35mm軸用のインパクトドライバー(7.2V~18V)で使用可。
クロムメッキの上にチタンコートを施した磨耗に強いツインコート仕様。
用途インパクトドライバー用ソケット
セット内容10セット
材質本体:クロームバナジウム鋼
寸法(mm)ケース付、サイズ:200(L)×153(W)×40(H)、本体内サイズ:190(L)×120(W)×33(H)
対辺(mm)8・10・12・13・14・17・19・21・22・24
型番※ESCOオリジナルセット品
ポイント数6角
六角シャンク径(Φmm)1/4"
1個
¥9,730
税込¥10,703
翌日出荷
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA948BP-22
穴径(Φmm)6×7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×25×40
取付ピッチ(mm)203
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
機械から車両までオイルの給油に適しています。ギヤオイルの給油もできます。
仕様●容量:40L●サイズ(mm):450(W)×410(D)×770(H)●重量:20kg●吐出能力:4L/min●使用空気圧:0.3~0.65Mpa●加圧式●圧縮エアで加圧作動●目盛付●液垂れを防ぐノンドリップノズル●運んで給油できるエアプレッシャー式●デジタル流量計付
アズワン品番65-9340-92
危険物の類別非危険物
1台
¥115,700
税込¥127,270
翌日出荷
材質ポリプロピレン
仕様取付ねじを隠す化粧キャップ付
エスコ品番EA948BP-21
穴径(Φmm)5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×30×40
取付ピッチ(mm)140
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
横長仕切板は固定式です。
上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様。
蓋は取り外す事も可能(省スペース設計)。
ワンバックルでクイックオープン。
5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現。
仕様仕切り板:12枚
エスコ品番EA508KD-62
材質コーポリマー
色ブルー/クリア
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×153×40
外寸(mm)200×153×40
内寸(mm)190×111×33
仕切板12
仕切数(個)(最大)15
仕切りあり
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×各37×33
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
材質パイプジョイント:ダクタイル(電気亜鉛メッキ) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
自動送り、自動カット
安全シャッター付
カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。
クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。
メモリー機能・安全機能を搭載
軽作業から中型生産ラインに適しています
7セグLEDデジタル3桁表示
設定長バックアップ
トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。
機能性と整備性に優れた設計。
安全性能がある製品。
巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。
仕様●メーカー:エクト●型番:MS-1100●テープ長さ設定:30~999mm(1mm単位で変更可能)●適用テープ:幅/7~50mm、芯内径/76mm(3")、外径/170mm以内●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:スチール、プラスチック●サイズ:137(W)×249(L)×156(H)mm●重量:2.5kg●テープカット:直線●使用環境:5℃~40℃(湿度RH80%以下)●付属品:取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
アズワン品番68-1868-28
危険物の類別非危険物
1個
¥68,000
税込¥74,800
翌日出荷
小型軽量で安定した磨きが可能
回転の落ち込みがなく安定した磨きができる
電池残量表示付き
作業に応じて選べる変速機能付き(3段階)
補助ハンドル、左右取り付け可
パッド径Φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に
仕様●電源:18V(リチウムイオン 1.5Ah)●回転数:1600~2500rpm●パット径:75mm(マジック式)●パッド取付ネジ径:5/16-24UNF●サイズ:79(W)×300(L)×143(H)mm●重量:1.7kg●付属品:バッテリー×2、充電器、補助ハンドル●対応ディスクペーパー:EA162KT-40A~400
アズワン品番65-2221-67
1台
¥61,400
税込¥67,540
翌日出荷
付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM
材質センサ部:PC樹脂、コネクタ部・コード:PVC樹脂
寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ11×34(H)、コネクタ部:Φ12×40(L)
測定範囲温度:-20.0~80.0、湿度:5.0~95.0%rh(at0~60)
質量(g)本体:約227(電池含む)、センサー:約35
電源単3電池×2本(付属)
コード長さ(m)1.6
精度温度:±0.5℃、湿度:サブ画像図参照
分解能温度:0.1、湿度:0.1%rh
電池寿命(時間)計測モード時:約500
測定チャンネル数温度:1チャンネル、湿度:1チャンネル
記憶容量各チャンネル16000データ
外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。
表示サンプリング(秒)約1
アズワン品番64-7913-43
インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
1組
¥32,600
税込¥35,860
翌日出荷
仕様●電源:100V●消費電力:約140~840W●吸込仕事率:約40~300W●騒音値:約54~59dB●サイズ:225(W)×300(D)×287(H)mm●重量:3.8kg●コード長:5m●集じん容量:0.25L●カラー:ホワイト●付属品:すき間用吸口、お手入れブラシ●強力パワー 吸込仕事率300W●やさしい運転音59dBで強い吸引力が続く●空気の力できれいに「パワフルエアーヘッド」●きれいな排気 捕集率99%●細くて軽く、家具へのひっかかりも少ないので取り回しがラクラク「スマートホース」●ごみ捨て簡単「ごみダッシュ」●紙パック不要
アズワン品番65-9306-99
1台
¥33,700
税込¥37,070
翌日出荷
材質亜鉛メッキ鋼
質量(kg)0.8
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)500×40×5
真直度(μm)400
アズワン品番64-7910-90
1個
¥8,840
税込¥9,724
8日以内出荷
関連キーワード