カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • メカニカル部品(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 手袋(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(18)
  • Igus(イグス)(430)
  • MAZDA(マツダ)(187)
  • ホンダ(114)
  • オザック精工(54)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • セイキ製作所(45)
  • YAMAHA(ヤマハ)(45)
  • タカノ(43)
  • TAKIGEN(タキゲン)(36)
  • 水本機械製作所(31)
  • セキスイ(28)
  • 東栄管機(26)
  • ニッサン(25)
  • EKチェーン(23)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • CKD(21)
  • TRUSCO(21)
  • SMC(20)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-84」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12mm ワイヤークリップ(スチール製) エスコ12mm ワイヤークリップ(スチール製)エスコ
820税込902
1個
翌日出荷
材質可鍛鋳鉄(亜鉛メッキ)幅(mm)44全長(mm)56適合ワイヤ径(Φmm)12
パーツボックス(導電性) エスコパーツボックス(導電性)エスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷から翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
アイストラップ(ステンレス製) エスコアイストラップ(ステンレス製)エスコ
485税込534
1個
当日出荷から翌日出荷
取付ねじ無し
[VE管] チーズ エスコ[VE管] チーズエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
店舗用・工業用エアコンの排水にも便利です。 ※ケーブル工事にご使用ください。
形状チーズ
6.5 ton 強力型シャックル エスコ6.5 ton 強力型シャックルエスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638ND-8材質スチール寸法L(mm)84ねじ径M27使用荷重(t)6.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)36寸法D1(mm)22
6.5 ton 強力型ボウシャックル エスコ6.5 ton 強力型ボウシャックルエスコ
2,890税込3,179
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638NB-8材質スチール寸法L(mm)84ねじ径M27使用荷重(t)6.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)36寸法D1(mm)22
使い捨て防護服 エスコ使い捨て防護服エスコ
1,250税込1,375
1着
翌日出荷
手袋(ニトリルゴム・パウダー無) エスコ手袋(ニトリルゴム・パウダー無)エスコ
1,540税込1,694
1箱(100枚)
翌日出荷
30m 墨つぼ ミニ/青 エスコ30m 墨つぼ ミニ/青エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
手巻き式付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適ゴムパッキン開閉蓋付自動調速巻取式、かるこが手元で減速します狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド仕様糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付糸替え時に便利な糸通し棒付
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-LIGHTMK-B●糸太さ:0.6mm●糸長さ:30m●サイズ:155×68×38mm●重量:84g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:13ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)アズワン品番65-9266-46
ひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズエスコ
3,410税込3,751
1個
翌日出荷から8日以内出荷
チャップス チェーンソー作業用/オリーブ EA370ECシリーズ エスコチャップス チェーンソー作業用/オリーブ EA370ECシリーズエスコ
17,000税込18,700
1個
翌日出荷から翌々日出荷
欧州安全規格/EN3815(クラス1)適合品、防護材にポリアレート系繊維を採用、チェーンソーが接触すると、織り込まれた特殊繊維が引き出されてチェーンに絡みつき、瞬時に停止させる安全設計になっています。
手袋(ニトリルゴム/防臭・吸汗/ロング) EA354BHシリーズ エスコ手袋(ニトリルゴム/防臭・吸汗/ロング) EA354BHシリーズエスコ
1,000税込1,100
1双
翌日出荷
裏地には吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。指、手のひらに特殊スベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れ
仕様●サイズ:L●全長(mm):300●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):84●厚み:1.5mm●カラー:ライトパープル●材質:表/ニトリルゴム 裏/綿メリヤス●食品衛生法適合品アズワン品番65-9251-13
手袋(制電・手の平コーティング/10双) EA354GCシリーズ エスコ手袋(制電・手の平コーティング/10双) EA354GCシリーズエスコ
6,340税込6,974
1箱(10双)
翌日出荷
カーボン導電糸を使用していりため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。洗濯耐性に優れた導電糸を使用、繰り返し洗濯しても導電性を保持します。手のひらにポリウレタンをコーティング、高いすべり止めを発揮します。通気性にも優れています。基材は13ゲージのシームレス編、編目が細かく縫い合わせがありません。長繊維を採用、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
仕様●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):195●中指長さ(mm):84●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン/ポリエステル、その他●厚み:0.8mm●入数:10双●カラー:本体/グレー 裾/ブラック●用途:運輸・物流業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業など●電気抵抗値:10^6-10^8Ωアズワン品番65-9252-31
3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ エスコ3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズエスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷から3日以内出荷
M22xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
5,190税込5,709
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M22xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
5,190税込5,709
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
高さ調整脚(ボール型/ステンレス製) エスコ高さ調整脚(ボール型/ステンレス製)エスコ
785税込864
1個
翌日出荷
湿式厨房等で使用される際、床を水洗いされることが多く、衛生面から接地面積を小さくするためのボール形状
ディスクグラインダー(充電式) エスコディスクグラインダー(充電式)エスコ
42,400税込46,640
1台
翌日出荷から8日以内出荷