カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
  • 制御機器(2)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • IKO(日本トムソン)(337)
  • オーム電機(46)
  • サンワサプライ(46)
  • ELPA(34)
  • ノーブランド(26)
  • 南国フレキ工業(17)
  • エレコム(15)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(8)
  • アール・エフ・ヤマカワ(7)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(6)
  • STAR Light(5)
  • TOPLAND(5)
  • バウヒュッテ(5)
  • サンワダイレクト(4)
  • ロックペイント(3)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • 大和電器(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l型 タップ」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場記録用ボディカメラ (防水) エスコ現場記録用ボディカメラ (防水)エスコ
25,300税込27,830
1セット(1セット)
翌日出荷
付属品:装着アタッチメント、AC電源、電源/通信USBケーブル。現場作業時の撮影や警備時の現場記録などに最適なボディに装着できる小型カメラ。・バッテリー長持ち!最大10時間連続使用可能2600mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを内蔵。最大10時間連続で使用可能。また本体にビルトイン内蔵メモリを搭載し128GBまで保存可能・シンプルな機能操作で素早く対応。サイドボタンで電源ON/OFF、録画・録音・写真撮影などが可能。・便利な装着アタッチメント先端にL字ハンガーが付きいたクリップ型アタッチメントが付属。挟みこんだりハンガーで引っ掛けたりして装着可能・夜間撮影も可能。赤外線撮影も可能で夜間撮影にも最適。・動体検知モード搭載レンズ前にセンサーが動体を検知した場合、20秒間自動で動画撮影が開始されます。定点設置での監視撮影にも最適・ドライブレコーダー機能搭載。本体設定でドライブレコーダー機能をONにすると簡易的なドライブレコーダーとしても使用可能。
質量(g)130 (ボディカメラ)使用温度範囲(℃)動作可能:-15~55 保管可能:-40~60機能動画撮影/写真撮影/夜間赤外線撮影/録音機能/LED警告灯/動体検知機能/ファイルロック機能/ループ録画機能記録媒体128GBビルトイン内蔵メモリ時間記録:最長25 (1080P時目安)本体サイズ(mm)56×30×85 (H)視野角(カメラ)対角:92° 水平:74° 垂直:43°フォーマット形式ビデオフォーマット:MOV 画像フォーマット:JPG 音声フォーマット:WAV液晶モニター2.0 "バッテリー容量(mAh)内蔵:2600リチウムイオンバッテリー防水性IP55
タップ (4口) エスコタップ (4口)エスコ
3,600税込3,960
1個(1本)
翌日出荷
ホコリ防止シャッター付き。プラグにシャッター付き差込口が1個付きいているので、壁のコンセントを無駄なく使えて便利です。ほこりによる火災予防や赤ちゃんのいたずら防止に有効なシャッター付きです。プラグの刃の根元にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付きいたL型プラグを採用しています。日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
ピッチ(mm)差込口:34定格容量15A・125V (1500W)プラグ2P (L型、絶縁キャップ付き)サイズ(mm)86 (W)×44 (D)×20 (H)差込口ノーマルコンセント2P×4口
クランプ式タップ(USB type A・C) エスコクランプ式タップ(USB type A・C)エスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップ。クランプでデスクに等に固定するだけで家具にコンセントが設置できます。USBはタイプ「A」とタイプ「C」両方が充電できます。(変換アダプター不要で便利です)コードブッシュ付。クランプ固定なので「家具自体に電安法の丸PSEが不要」です。トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。
仕様ねじ式クランプ(板厚32まで)寸法(mm)50×63.2×72.8ポート数2 (Type-A:1ポート、Type-C:1ポート)消費電力(W)USB:定格負荷時:18、待機時:0.3以下出力USB:DC5V 3A(合計)定格100V/14A/1400Wコンセント個数1個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2入力USB:AC100(50/60Hz)32VA電源コード(m)2(VFFWコード)機能トラッキング防止スリーブ付プラグ形状L型
AC100V/14A タップ(6口/USBポート/雷ガート) エスコAC100V/14A タップ(6口/USBポート/雷ガート)エスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
AC差込口。USBポート。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できるL型プラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。USBはスマートフォンやタブレットを3台同時充電可能。
寸法(mm)165×32.9使用温度範囲(℃)-10~40ポート数3出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A)定格100V/14A/1400Wコンセント個数6個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2コネクタ形状USB Aタイプ(メス)機能USBポート・耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉・コード保護被ふく付安全構造プラグ形状L型関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.63MB)
AC100V/14A タップ(4口/USBポート/雷ガート) エスコAC100V/14A タップ(4口/USBポート/雷ガート)エスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
AC差込口。USBポート。スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できるブレーカー内蔵集中スイッチ付。過電流を検知するとブレーカーが作動し、自動で電源が切れます。消し忘れを防ぎ、通電状態が分かる夜間通電視認用ランプ付。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。コードは保護被ふく付安全構造。
寸法(mm)41×212×25使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2スイッチ一括スイッチ出力USB:DC5V・合計3.4A(1ポート最大2.4A)定格100V/14A/1400Wコンセント個数4個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2機能USBポート、スイッチ付、ランプ付、耐雷サージ機能、耐トラッキングカバー、ホコリ防止扉、保護被ふく付安全構造プラグ形状L型
[一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付) エスコ[一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付)エスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
AC差込口。USBポート。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付デスクタップ。デスクに固定できるクランプ式(取り外して使用可能)。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。
使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2出力USB:DC5V 合計3.4A (1ポート最大2.4A)定格14A・100V(1400W)クランプ範囲(mm)~38コード長さ(m)2プラグ2P(L型)サイズ(mm)約160(W)×57(D)×38(H)コンセント2P×4口
[過負荷・短絡漏電保護兼用]漏電保護プラグ(防雨型) エスコ[過負荷・短絡漏電保護兼用]漏電保護プラグ(防雨型)エスコ
17,300税込19,030
1本
翌日出荷
アース付。屋内・屋外兼用型。お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。L型なので下のコンセントを挿すスペースができます。
仕様L型ポッキンプラグ質量(g)2300定格15A・AC100V(1500W)コード長さ(m)10漏電遮断器仕様過負荷・短絡漏電保護兼用パイロットランプなし電線仕様SVCT 2.0×3心定格感度電流(mA)15コンセント15A×3個(防雨キャップ付)防水性IPX3過負荷15A動作時間(s)0.1以内
AC125V/15AL型タップ(縦形) エスコAC125V/15AL型タップ(縦形)エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
ACアダプター等、隣り合わせで差し込めないものもスペースを有効に使ってラクラク配線できます。
プラグサイズ29×40×16mm質量(g)16g定格15A・125V(1500W)コンセント個数1コンセント2P×1個
AC125V/15AL型タップ エスコAC125V/15AL型タップエスコ
279税込307特価
1個
取扱停止中
ACアダプター等、隣り合わせで差し込めないものもスペースを有効に使ってラクラク配線できます。
プラグサイズ29×40×16mm質量(g)17g定格15A・125V(1500W)コンセント個数1コンセント2P×1個
AC125V/15A変換プラグ エスコAC125V/15A変換プラグエスコ
755税込831
1個
当日出荷
邪魔なプラグの出っ張りを解消します。 プラグは、ホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付き。 OAタップなどの3ピンプラグを2ピンプラグに変換し、家庭用コンセントなどに接続できるアダプターです。 アースコード付き
プラグL型絶縁カバー付仕様接地2P→2P変換サイズ25(W)×30(D)×34(H)mm質量(g)34定格入力125V15A合計1500Wまで
安全カバー/2Pプラグ用 エスコ安全カバー/2Pプラグ用エスコ
500税込550
1パック(4個)
翌日出荷
トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
材質PVC
AC125V/15Ax 2m タップ(6口・個別スイッチ) エスコAC125V/15Ax 2m タップ(6口・個別スイッチ)エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
ホタル色LEDランプ仕様の独立スイッチ付。 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。 ACアダプターにも対応しています。 コードは保護被ふく付で安全構造です。
エスコ品番EA815GL-58A材質ABS樹脂質量(g)400スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2機能ランプ付、耐熱、耐衝撃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×46×402定格容量(W)1500使用場所屋内専用プラグ形状L型耐トラッキングあり
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら