414件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)99.0 材質フッ素ゴム(4種D) 線径(Φmm)4.0 エスコ品番EA423RL-100 外径(Φmm)107 機能耐熱、真空フランジ用 JIS呼びV-100
1個
780 税込858
当日出荷


粒度100 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 エスコ品番EA163L-100 寸法(mm)幅20×長さ520
1セット(10本)
1,770 税込1,947
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショートヘッド エスコ品番EA573L-100 先端形状ボールポイント
1個
9,830 税込10,813
翌日出荷

仕様<浄水試験内容一覧>:期限切れから12年経過のペットボトル水、雨水、入浴後の風呂水、レジオネラ菌の除去確認、プールの水総浄水量:ペットボトルの水など:5000L、入浴後の風呂水など:約200~300L、河川・プールの水・貯水槽の水など:3000L以上、(汚れの程度により差が出ます)フィルター寿命(目安):約5年(未使用時) 材質タンク:PE、ポンプ:PP、アルミ、コック部:PP、フィルターケース:ABS樹脂 寸法(mm)220(W)×330(D)×500(H) 質量(kg)約2 タンク容量(L)約18 浄水能力期限切れペットボトル水、原水が水道水の風呂水(入浴剤入り不可)、プールの水、放置した水道水など、※生活水はほとんどの水が使用可 アズワン品番64-7945-40
1個
33,200 税込36,520
翌日出荷

エスコ品番EA940FL-100 全長(mm)1000 ブラック 品名テープスイッチ 使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃ 保護構造防滴形(IP54相当) 定格電圧(V)AC/DC28V 耐電圧AC 500V(1分間) 定格電流(A)1A 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準) 耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間) 接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

色の違いによってサイズの選別が容易です。
仕様ボールポイント付 セット内容7本組 軸長(mm)80/185 先端形状ボールポイント 仕上パウダーコート仕上げ サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
1個
7,920 税込8,712
翌日出荷

仕様プレーンベアリング、固定 エスコ品番EA986HL-100 材質金具:スチール、車輪:ナイロン6 質量(kg)0.8 車輪幅(mm)37 全高(mm)130 耐熱温度(℃)-25/80
1個
4,480 税込4,928
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA557BL-100 種類電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
915 税込1,007
翌日出荷

植生マットなどの止め金具に最適。
材質スチール 寸法(mm)9×400
1箱(100本)
13,300 税込14,630
翌日出荷


1個
975 税込1,073
翌日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)45 寸法(mm)100 全長(mm)485 質量(g)11500 アズワン品番64-7883-09
1個
43,600 税込47,960
翌日出荷

粒度#10000 寸法(mm)114×140 黄緑 アズワン品番64-2207-80 入数4枚
1袋(4枚)
870 税込957
翌日出荷


材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂 エスコ品番EA557DL-100 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
440 税込484
翌日出荷


材質(車輪)ナイロン6 材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼 穴径(Φmm)9(ボルト) 寸法d(mm)15 全高(mm)125 耐荷重(kg)150 ベアリングプレーンベアリング ストッパーなし 寸法n(mm)45 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,680 税込8,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
9,170 税込10,087
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,140 税込3,454
翌日出荷


鉄製ボックス付きで、持ち運びや収納に便利です。 高い耐摩耗性とトルクを実現する新素材「SVCM+」。油の浸透を防ぐために、エレガントで耐久性のある新しい鏡面研磨を施しています。
1セット
6,960 税込7,656
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-81
1枚
3,230 税込3,553
翌日出荷

1個
10,560 税込11,616
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525ML-100
1個
20,300 税込22,330
翌日出荷


1袋(100枚)
2,530 税込2,783
翌日出荷

セット内容:T4・T5・T6・T7・T8・T9。ESD静電対策精密トルクスドライバー。ホールド仕様先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル後部にある空転キャップとドライバーの構造により、早回しが可能!ハンドルを握り直して調整する必要がありません。透明ポケットの工具袋付きスナップボタン付きで折りたたみ可能。
1セット
10,900 税込11,990
翌日出荷

用途鋼材用。 粒度AA 寸法(mm)100×610 入数(本)10
1枚(10枚)
6,500 税込7,150
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番EA979LL-100C 材質PP 長さ(mm)1000 取付ビス穴加工が必要 テープ幅(mm)80 テープ長さ(m)1 全高(mm)95 毛丈(mm)80 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
17,700 税込19,470
翌日出荷

エスコ品番EA979LL-100B 材質PP 取付ビス穴加工や接着が必要 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)1 全高(mm)65 毛丈(mm)50 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560PL-100C 種類電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560PL-100A 種類電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LL-100A 材質PP テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)1 全高(mm)45 毛丈(mm)30 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

1個
1,050 税込1,155
翌日出荷


耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 ドレンエアー抜き付。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-1 寸法(mm)610×440×470 質量(kg)6.7 容量(L)100
1個
21,000 税込23,100
翌日出荷

耐衝撃性、耐薬品性。 種もみの塩水選、農薬調合、農薬用水確保に。
エスコ品番EA991AA-1.5 材質ポリエチレン 質量(kg)3.2 容量(L)100 寸法(直径Φ×高さH)(mm)630×520
1個
7,400 税込8,140
翌日出荷