53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

エスコ品番EA949AL-102 材質ステンレス 長さ(mm)5 ねじ径M2 頭部形状鍋頭
1個
410 税込451
当日出荷

ニッケルクロムメッキ加工。ボールポイント付。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。
1本
1,000 税込1,100
翌日出荷

仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):10.2mm●全長(mm):133●有効長:87mm●先端角:118°●入数:5本 アズワン品番65-9295-90
1箱(5本)
4,430 税込4,873
翌日出荷

1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

1個
3,710 税込4,081
翌日出荷



1本
8,100 税込8,910
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316 形状チーズ 使用温度(℃)-196~600
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
12,000 税込13,200
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
差込角(inch)1/4
1個
840 税込924
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類その他バイス 最大口開き(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525ML-102
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

RoHS対応品 4K・8Kテレビ対応 4Cケーブル ※別途プラグの取り付けが必要になります
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,580 税込2,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質シャワー:ABS樹脂、ホース:PVC 質量(g)225 ホース長さ(m)2 ヘッド径(Φmm)55 アズワン品番64-7945-42
1個
3,980 税込4,378
翌日出荷


1個
3,240 税込3,564
翌日出荷

1本
5,840 税込6,424
翌日出荷

溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に
材質スチール 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 毛丈(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])4500 ブラシ寸法(mm)外径:50、線径:0.3
1個
985 税込1,084
翌日出荷


ボールポイント付。ニッケルクロムメッキ加工。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
1本
1,000 税込1,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


容量(mL)300 材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン 仕様フタはねじ式、中ブタなし、フタの内側にソフトパッキン付 エスコ品番EA508AK-5B 高さ(mm)102 内径(Φmm)58 胴径(Φmm)74
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

材質ウール、ポリエステル 厚さ(mm)4.8 寸法(mm)102(W)×280(L) グレー 質量(g)21(片足カット前) アズワン品番64-7944-23 適合寸法(cm)21.0~28.0
1足
400 税込440
欠品中

エスコ品番EA951EA-278A 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)6.2 寸法L1(mm)102 寸法L2(mm)52 寸法W(mm)19 穴数8
1個
605 税込666
当日出荷

1個
500 税込550
当日出荷

オイルのこぼれから床を汚すことを防ぎます
仕様錆や腐食に強くなっています。 材質ポリエチレン 寸法(mm)914×914×121(H) 容量(L)102 アズワン品番64-2299-04
1個
32,700 税込35,970
当日出荷

1セット(2個)
3,150 税込3,465
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途トラック・バス 仕様先端の頭刑が小さく、ダブルタイヤの奥側に抜群の威力。飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。 寸法(mm)102(W)×1140(L)×93(H) 質量(g)805 接続ねじ(inch)チャック側:メネジG1/4 測定範囲(kPa)120~1200、最小目盛:20、精度:±20 ホース長さ(mm)500 アズワン品番64-7817-99 ホース接続口(一次側)カプラソケット
1個
36,100 税込39,710
当日出荷

仕切板30枚付 引出し内は仕切られており、整理しやすいようになっています。 キャビネットの各棚は、表面が亜鉛メッキされており、酸化防止、摩耗処理が施されています。 落下を防止する引出し構造 積み重ね可能
仕様●サイズ:880×400×440(H)mm●トレーサイズ:外寸:164×375×105mm内寸:150×368×102mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:5.6L●引出し:5列3段(引出し数:15個)●引出し耐荷重:20kg●重量:25kg●適合仕切板:EA957F-33 アズワン品番65-2295-68
1台
46,600 税込51,260
当日出荷




1個
2,420 税込2,662
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA638JP-124 材質(本体)スチール 種類スナップフック 寸法L(mm)102 使用荷重(kg)300 寸法A(mm)12.7 表面処理樹脂コーティング 寸法B(mm)12.7
1個
955 税込1,051
翌日出荷

エスコ品番EA638JP-114 材質(本体)スチール 種類スナップフック 寸法L(mm)102 使用荷重(kg)300 寸法A(mm)14 表面処理樹脂コーティング 寸法B(mm)11
1個
770 税込847
翌日出荷


仕様収納用紙サイズ:KG判ヨコ:152×102mm、L判タテ:127×89mm 材質樹脂 規格KG判ヨコ+L判タテ アズワン品番64-2262-59
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

6ポイント、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
1本
33,400 税込36,740
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)