「l-31」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-318 長さ(mm)10 ねじ径M4 頭部形状トラス頭
1個
410 税込451
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-319 長さ(mm)12 ねじ径M4 頭部形状トラス頭
1個
410 税込451
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-316 長さ(mm)6 ねじ径M4 頭部形状トラス頭
1個
410 税込451
当日出荷

1個
57,000 税込62,700
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-317 長さ(mm)8 ねじ径M4 頭部形状トラス頭
1個
410 税込451
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-315 長さ(mm)40 ねじ径M3 頭部形状トラス頭
1個
410 税込451
翌日出荷

1個
16,700 税込18,370
翌日出荷

3本撚り、溶着なし。
仕様●径:Φ1.5mm●長さ:245m●色:白●材質:ポリプロピレン●1巻外寸(mm):Φ105×70 アズワン品番65-9269-05
1個
705 税込776
翌日出荷


1個
360 税込396
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吸油性能に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチ。
用途厨房出入口や油周りに 対応オイル 仕様除塵用・防炎仕様 エスコ品番EA929DL-31 材質表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:軟質塩化ビニール 厚さ(mm)約8(パイル6、ベース2) 寸法(mm)450×750 質量(kg/m2)約3
1個
3,880 税込4,268
翌日出荷


1個
450 税込495
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法(mm)28(W)×290(L) 質量(g)390 先端内径(mm)Φ89 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7880-61 先端外径(Φmm)110
1個
9,780 税込10,758
翌日出荷

低床型ベースでより低い位置での作業が可能になります
質量(g)600 全高(mm)63.5 角度調整範囲傾斜:90、回転:360 アズワン品番64-7864-55
1個
5,810 税込6,391
翌日出荷

用途一般鋼材、軽金属、木材、樹脂に 材質HSS(ハイス) 寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0 入数10本組 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

1本
1,270 税込1,397
3日以内出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

耐荷重(kg)40 エスコ品番EA976AL-31 セット内容棚板+脚4本 材質ポリプロピレン 寸法(mm)1200×450×87(H)
1個
8,590 税込9,449
翌日出荷

1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。環境に優しい安心・安全な一品です。一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。並目ねじ。
仕様全ねじ 材質SUSXM7
1袋(16本)ほか
180 税込198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-314 長さ(mm)30 ねじ径M3 頭部形状トラス頭
1個
410 税込451
翌日出荷


1巻
5,540 税込6,094
翌日出荷

1個
4,160 税込4,576
8日以内出荷

チェーンの両端にサイズの異なるキーリンクが1個ずつ付いています。
自然長(mm)170 エスコ品番EA916ZL-31 材質スチール(ニッケルメッキ) 幅(mm)6 質量(g)約15 内径(Φmm)【キーリング】大:27.5、小:17.8 線径(Φmm)【キーリング】大:2、小:1.7 チェーン長(mm)120
1個
810 税込891
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-313 長さ(mm)25 ねじ径M3 頭部形状トラス頭
1個
410 税込451
翌日出荷

流体が見えるクリアタイプ。 散水ノズルなどにも取付可能。
ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)20 全長(m)50 使用流体 材質PVC 仕様糸入り エスコ品番EA124DL-31 使用温度範囲(℃)0~60 常用圧力(MPa)1 脆化温度(℃)-50
1個
17,800 税込19,580
翌日出荷

静電対策仕様 ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。 ハンドル後部にあつ早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。 ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の腐食性を高めます。 先端形状によって色分けされています。
仕様●サイズ:1IPR●軸長(mm):40●ハンドル幅(mm):97●軸径(mm):2●全長(mm):137 商品構成単品 アズワン品番65-2143-07
1本
2,950 税込3,245
翌日出荷

仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1010 切替方式5方向 規格4F410-08 電圧(V)AC100 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)1 耐圧(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~60 周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと) アズワン品番64-7821-74 流量5.0C
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

材質SUS304 エスコ品番EA951EL-31 寸法(mm)450 穴径(Φmm)4 仕上鏡面研磨仕上 パイプ径(Φmm)32 取付ベース寸法(Φmm)60
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

材質鉄(ユニクロメッキ) 全長(mm)285 ピッチ(mm)2.5 アズワン品番64-7961-78
1本
635 税込699
翌日出荷

溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質ステンレス 全長(mm)115 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])3600 ブラシ長(mm)60 ブラシ寸法(mm)外径:19、線径:0.15
1個
695 税込765
翌日出荷

1本ほか
770 税込847
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-310 長さ(mm)12 ねじ径M3 頭部形状トラス頭
1個
410 税込451
翌々日出荷

エスコ品番EA949NL-316 材質アルミ 長さ(mm)16 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1個
590 税込649
3日以内出荷

ねじ径M3 長さ(mm)15 頭部形状鍋頭 材質アルミ エスコ品番EA949NL-315
1個
590 税込649
3日以内出荷

1個
235 税込259
翌日出荷

1セット(5本)
510 税込561
当日出荷