37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。 円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。 ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。 スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。 ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。 タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。
タンク容量(L)40(吸水26) 吸込仕事率(W)790.68 電源コード(m)5 質量(kg)15.5 付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホース エスコ品番EA899TD-40C 寸法(mm)470×390×500 消費電力(W)1100 電源100V/11A ホース長さ(m)3 騒音値(dB)74 ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51 最大風量(m3/min)2.1 材質(タンク)ステンレス 真空度(kPa)22.6
1個
59,800 税込65,780
翌日出荷

先端で針をはさみ、スライダを引き寄せます。
仕様【除針枚数】20枚 全長(mm)63 質量(g)28 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)63×40×18 アズワン品番65-2195-02
1個
540 税込594
当日出荷

バックルは、黒ニッケルメッキなので反射しません。
ベルト色OD 仕様穴無 エスコ品番EA924-46 寸法(幅W×長さL)(mm)40×1500 材質(ベルト)ナイロン 材質(調節バックル)スチール(黒ニッケルメッキ)
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/150、W/40、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40 ●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9320-14
1セット
8,460 税込9,306
翌日出荷

仕切板取外し可能。 上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様。 蓋は取り外すことが可能(省スペース設計)。 ワンバックルでクイックオープン。 5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現。
仕様仕切り板:6枚 エスコ品番EA508KD-63 材質コーポリマー ブルー/クリア 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234×195×40 外寸(mm)234×195×40 内寸(mm)224×161×33 仕切板6 仕切数(個)(最大)7 仕切りあり 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×161×33
1個
1,050 税込1,155
当日出荷

バックルシングル エスコ品番EA924-62 材質牛革 ベルト色 寸法(幅W×長さL)(mm)40×1250
1個
5,710 税込6,281
翌日出荷

全型式ともサイドブラシを両サイドに装備し、角にある微細なゴミまで回します。押して歩くだけで使用可能です。工場の中はもちろん、工場周りや道路の美化に適したクリーナーです。ブラシの交換も容易にできます。また、回収時の高さ調整ができるので回収の場が広がります。
仕様●※注意※:一部お客様組立品 組立内容/付属のドライバーでブラシを本体に取り付ける作業になります。●用途:工場内や工場周り、道路の美化、施設やテーマパークなど広い敷地のお掃除に●回収可能物:砂/小石/落ち葉/ボトル等●コンテナ容量:40L●サイズ:1350(W)×970(D)×1060(H)mm●重量:23.8kg●付属品:ドライバー●清掃幅:650mm●清掃能力:3680m3/h アズワン品番65-9307-08
1台
87,900 税込96,690
翌日出荷

仕切板無しのフリータイプ。 上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様。 蓋は取り外すことが可能(省スペース設計)。 ワンバックルでクイックオープン。
エスコ品番EA508KD-65 材質コーポリマー ブルー/クリア 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×153×40 外寸(mm)200×153×40 内寸(mm)190×124×33 仕切数(個)仕切りなし 仕切りなし 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×124×33
1個
445 税込490
当日出荷

衝撃に強いブロック材を採用。インパクト先端ツールの収納ケースに最適です。 上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様。 蓋は取り外すことが可能(省スペース設計)。 ワンバックルでクイックオープン。 5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現。
仕様仕切り板:6枚 エスコ品番EA508KD-60 材質コーポリマー ブルー/クリア 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×153×40 外寸(mm)200×153×40 内寸(mm)190×120×33 仕切板6 仕切数(個)(最大)7 仕切りあり 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×120×33
1個
860 税込946
翌日出荷

6.35mm軸用のインパクトドライバー(7.2V~18V)で使用可。 クロムメッキの上にチタンコートを施した磨耗に強いツインコート仕様。
用途インパクトドライバー用ソケット セット内容10セット 材質本体:クロームバナジウム鋼 寸法(mm)ケース付、サイズ:200(L)×153(W)×40(H)、本体内サイズ:190(L)×120(W)×33(H) 対辺(mm)8・10・12・13・14・17・19・21・22・24 型番※ESCOオリジナルセット品 ポイント数6角 六角シャンク径(Φmm)1/4"
1個
9,730 税込10,703
翌日出荷

材質スチール エスコ品番EA514AE-2 全長(mm)40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×13×32 適合ホース径(Φmm)10まで
1個
1,950 税込2,145
当日出荷

バックル部でベルトの長さ調整可能。
エスコ品番EA924-43A 寸法(幅W×長さL)(mm)40×1500 材質(調節バックル)スチール
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

材質ポリプロピレン 仕様取付ねじを隠す化粧キャップ付 エスコ品番EA948BP-21 穴径(Φmm)5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×30×40 取付ピッチ(mm)140
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

横長仕切板は固定式です。 上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様。 蓋は取り外す事も可能(省スペース設計)。 ワンバックルでクイックオープン。 5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現。
仕様仕切り板:12枚 エスコ品番EA508KD-62 材質コーポリマー ブルー/クリア 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×153×40 外寸(mm)200×153×40 内寸(mm)190×111×33 仕切板12 仕切数(個)(最大)15 仕切りあり 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×各37×33
1個
780 税込858
翌日出荷

仕様●電源:100V●消費電力:約140~840W●吸込仕事率:約40~300W●騒音値:約54~59dB●サイズ:225(W)×300(D)×287(H)mm●重量:3.8kg●コード長:5m●集じん容量:0.25L●カラー:ホワイト●付属品:すき間用吸口、お手入れブラシ●強力パワー 吸込仕事率300W●やさしい運転音59dBで強い吸引力が続く●空気の力できれいに「パワフルエアーヘッド」●きれいな排気 捕集率99%●細くて軽く、家具へのひっかかりも少ないので取り回しがラクラク「スマートホース」●ごみ捨て簡単「ごみダッシュ」●紙パック不要 アズワン品番65-9306-99
1台
33,700 税込37,070
翌日出荷

バックル部でベルトの長さ調整可能。
エスコ品番EA924-44A 寸法(幅W×長さL)(mm)40×1500 材質(調節バックル)スチール
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

材質亜鉛メッキ鋼 質量(kg)0.8 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)500×40×5 真直度(μm)400 アズワン品番64-7910-90
1個
8,840 税込9,724
翌日出荷

材質ポリプロピレン エスコ品番EA948BP-22 穴径(Φmm)6×7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×25×40 取付ピッチ(mm)203
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

機械から車両までオイルの給油に適しています。ギヤオイルの給油もできます。
仕様●容量:40L●サイズ(mm):450(W)×410(D)×770(H)●重量:20kg●吐出能力:4L/min●使用空気圧:0.3~0.65Mpa●加圧式●圧縮エアで加圧作動●目盛付●液垂れを防ぐノンドリップノズル●運んで給油できるエアプレッシャー式●デジタル流量計付 アズワン品番65-9340-92 危険物の類別非危険物
1台
115,700 税込127,270
翌日出荷

材質ドイツ鋼製 エスコ品番EA514AE-10 全長(mm)70 質量(g)38 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×21×40 適合ホース径(Φmm)5~20
1個
3,120 税込3,432
翌日出荷

ハンドルロック付。コンパクトに収納できるハンドルロック。単語帳・綴り紐・ゼッケンの穴あけに。1つだけ穴をあけたい時に使用するシンプルでスマートなデザインの1穴パンチ。ゼッケン・タグ穴・フック穴・単語帳・ギフトラッピングのタグなど、様々なシーンで活躍。穿孔能力は、コピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。
材質SPCC、PE 質量(g)111 穴径(Φmm)5.5 奥行(mm)穴:12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W26×L109×H82(ロック時H40) 穴数1 穿孔能力(枚)18
1個
650 税込715
翌日出荷


衝撃に強いブロック材を採用。インパクト先端ツールの収納ケースに最適です。 上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様。 蓋は取り外すことが可能(省スペース設計)。 ワンバックルでクイックオープン。 5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現。
仕様仕切り板:12枚 エスコ品番EA508KD-64 材質コーポリマー ブルー/クリア 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234×195×40 外寸(mm)234×195×40 内寸(mm)224×150×33 仕切板12 仕切数(個)(最大)15 仕切りあり 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×各50×33
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

材質パイプジョイント:ダクタイル(電気亜鉛メッキ) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
1セット(1セット)
7,800 税込8,580
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。組立時は30mm薄口スパナをご利用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー無●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ウレタン●サイズ(mm):D/150、W/35、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9320-17
1セット
9,070 税込9,977
翌日出荷

※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー無●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ウレタン●サイズ(mm):D/150、W/35、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40●材質:パイプジョイント/ダクタイル(ダクロメッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用●L型 アズワン品番65-9319-46
1セット
10,700 税込11,770
翌日出荷

。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ウレタン●サイズ(mm):D/150、W/35、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40●材質:パイプジョイント/ダクタイル(ダクロメッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用●L型 アズワン品番65-9319-49
1セット
11,400 税込12,540
翌日出荷

1個
610 税込671
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
700 税込770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
610 税込671
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バスケットに高さがあるから、洗濯物の出し入れの際に腰への負担が軽減される、高床式の折り畳みランドリーバスケット。サイドにはポケットがついているのでハンガー等の洗濯小物を収納できます。高さがあるから洗濯物の出し入れが楽にできます。洗濯物の持ち運びもスムーズ。折り畳んでスリムに収納できますバスケットは面ファスナーで広がらないように固定できます。
仕様●容量(L):約35●サイズ(W×D×H)mm:460×355×700●収納時サイズ:約460(W)×40(D)×780(H)mm●耐荷重:バスケット/約5kg ポケット/約1kg●重量:2.85kg●材質:フレーム/スチール(粉体塗装)バスケット/ポリエステル100% 底板/ポリプロピレン アズワン品番65-9327-41
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷


1ケース(20個)ほか
1,090 税込1,199
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自動送り、自動カット 安全シャッター付 カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。 クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。 メモリー機能・安全機能を搭載 軽作業から中型生産ラインに適しています 7セグLEDデジタル3桁表示 設定長バックアップ トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 機能性と整備性に優れた設計。 安全性能がある製品。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。
仕様●メーカー:エクト●型番:MS-1100●テープ長さ設定:30~999mm(1mm単位で変更可能)●適用テープ:幅/7~50mm、芯内径/76mm(3")、外径/170mm以内●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:スチール、プラスチック●サイズ:137(W)×249(L)×156(H)mm●重量:2.5kg●テープカット:直線●使用環境:5℃~40℃(湿度RH80%以下)●付属品:取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル アズワン品番68-1868-28 危険物の類別非危険物
1個
68,000 税込74,800
翌日出荷

小型軽量で安定した磨きが可能 回転の落ち込みがなく安定した磨きができる 電池残量表示付き 作業に応じて選べる変速機能付き(3段階) 補助ハンドル、左右取り付け可 パッド径Φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に
仕様●電源:18V(リチウムイオン 1.5Ah)●回転数:1600~2500rpm●パット径:75mm(マジック式)●パッド取付ネジ径:5/16-24UNF●サイズ:79(W)×300(L)×143(H)mm●重量:1.7kg●付属品:バッテリー×2、充電器、補助ハンドル●対応ディスクペーパー:EA162KT-40A~400 アズワン品番65-2221-67
1台
61,400 税込67,540
翌日出荷

付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM 材質センサ部:PC樹脂、コネクタ部・コード:PVC樹脂 寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ11×34(H)、コネクタ部:Φ12×40(L) 測定範囲温度:-20.0~80.0、湿度:5.0~95.0%rh(at0~60) 質量(g)本体:約227(電池含む)、センサー:約35 電源単3電池×2本(付属) コード長さ(m)1.6 精度温度:±0.5℃、湿度:サブ画像図参照 分解能温度:0.1、湿度:0.1%rh 電池寿命(時間)計測モード時:約500 測定チャンネル数温度:1チャンネル、湿度:1チャンネル 記憶容量各チャンネル16000データ 外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。 表示サンプリング(秒)約1 アズワン品番64-7913-43 インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
1組
32,600 税込35,860
翌日出荷