ベルトキークリップとキーリングのセットです。
本体はベルト通し部分とキーリングフック部分から成っています。
フック部分の幅は8mm、最大開口は8mmです。
本体をベルトに挟みこんで使います。
材質ステンレス
エスコ品番EA916ZL-55
全長(mm)75
質量(g)19
本体寸法(mm)20×11×48(H)
リング内径(Φmm)28
リング線径(Φmm)2
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
強力な粘着力と高い手切れ性
エスコ品番EA944ML-55
主な用途養生用
粘着タイプ強力
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用
材質高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)100(300)
適合管外径(Φmm)114
スライド寸法(mm)160/300
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
材質ニッケルクロムメッキ
全長(mm)22
質量(g)10
対辺(mm)5.5
外径(Φmm)16
差込角(inch)1/4"(6.3)
アズワン品番64-7900-83
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
エスコ品番EA618JL-5.5
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
差込角(inch)1/4
二面幅(mm)5.5
エスコ品番EA617CL-5.5
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
積み重ね可能。180°回転により同色でスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視した設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。底面2分割タイプ。
1個
¥2,360
税込¥2,596
翌日出荷
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)25
寸法(mm)55
全長(mm)305
質量(g)2000
アズワン品番64-7883-01
1個
¥7,070
税込¥7,777
翌日出荷
1本
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
エスコ品番EA423RL-55
機能耐熱、真空フランジ用
JIS呼びV-55
1個
¥415
税込¥457
当日出荷
バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)
仕様●型番:L50V2-J110W-50K●本体色:白●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●口金:E39●付属品:落下防止ワイヤー×1本●適合品番:EA814DL-51~-53
アズワン品番65-3893-42
1台
¥31,700
税込¥34,870
8日以内出荷
材質特殊合金鋼
全長(mm)135
質量(g)19
刃先径(Φmm)5.5
アズワン品番64-7926-06
六角軸対辺(mm)6.35
1本
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
材質グリップ:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ穴:Φ10.5、ねじ間:235、幅:30、高さ:54
色オレンジ
1個
¥3,770
税込¥4,147
8日以内出荷
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
エスコ品番EA618LL-55
1個
¥6,090
税込¥6,699
翌日出荷
セット内容:取付プレート(Φ94×t6) 1枚、長ねじボルト(M6×55) 1枚、座金 4個、ナット 4個、樹脂パイプ(Φ13) 4個。固定箇所1カ所分。トイレブース後付け用。
材質取付プレート:黄銅(メッキ付)、長ねじボルト・座金・ナット:ステンレス、パイプ:樹脂
1個
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
固定箇所1カ所分。
材質炭素鋼(防錆メッキ付)
穴径(Φmm)取付ねじ穴径:M6
ボルト穴径(Φmm)取付ボルト:8
サイズ(mm)100×6×100
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
固定箇所上下2カ所分。
材質炭素鋼(防錆メッキ付)
穴径(Φmm)取付ねじ穴径:M6
ボルト穴径(Φmm)取付ボルト:8
サイズ(mm)100×6×260
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
固定箇所上下2カ所分。軽量鉄骨用。
材質炭素鋼(防錆メッキ付)
サイズ(mm)250×50×440
取付ねじサイズ4×16 (10本)
取付穴間(mm)25
1セット
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
低騒音・安全設計・大容量
仕様給水容量:38L
付属品フロアノズル、ブラシノズル、スクイージノズル、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管パイプ(2本)、ホース
寸法(mm)490×440×770(H)
質量(kg)16.6
消費電力(W)1100
電源AC100V・11A
ホース寸法(全長)(m)6
吸込仕事率(W)203
集塵容量(L)55
騒音値(dB)74
ホース径(Φmm)ノズル側:31、タンク側:43
最大風量(m3/min)2.1
材質(タンク)ステンレス
真空度(kPa)19.6
アズワン品番64-2274-63
1台
¥65,200
税込¥71,720
翌日出荷
55ガロンドラム缶用
ロックピンの設計により、ドラムがしっかりと固定されます。
仕様●使用荷重:317kg●サイズ:596×648×317(H)mm●重量:7.7kg
アズワン品番65-2311-22
1台
¥50,300
税込¥55,330
翌日出荷
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
ドラム缶の縁を掴んで持ち上げることができます
アズワン品番64-2296-51
1個
¥55,000
税込¥60,500
当日出荷
ドラム缶のフタが開いていても閉まっていても持ち上げ可能
仕様適応ドラム缶:30ガロン(113L)、55ガロン(208L)
寸法(mm)749×749×140(H)
使用荷重(kg)453
アズワン品番64-2296-52
1台
¥62,100
税込¥68,310
翌日出荷
55ガロン(200L)ドラム缶用
チップハンドル付
水平または垂直位置でロックします。
ドラムを簡単に持ち上げて中身を分配します。
仕様●サイズ:216(W)×737(D)×914(H)mm●重量:20.4kg●カラー:オレンジ●積載均等耐荷重:フルドラム:363kgハーフドラム:227kg●フック部径:Φ20mm
アズワン品番65-2311-23
1台
¥229,600
税込¥252,560
翌日出荷
容量(mL)100
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン
仕様フタはねじ式、中ブタなし、フタの内側にソフトパッキン付
エスコ品番EA508AK-3B
高さ(mm)67
内径(Φmm)39
胴径(Φmm)55
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
入数は10個入りです。
容量(mL)250
材質ポリエチレン
仕様フタは、ねじ式、目盛付
エスコ品番EA508AF-2B
寸法(mm)55×55×128
内径(Φmm)【ふた】30
目盛間隔50mL
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
ノズルホルダー。滑らかで静かな走行を実現します。分解可能。200kgコンテナ用。55ガロン(208L)ドラム缶を載せれるサイズです。
1台
¥76,000
税込¥83,600
8日以内出荷
運搬や収納も兼ね備えたモビリティ。55Lの超大容量収納。キャリータイヤ付きで運搬も快適。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。Φ180mmキャリータイヤ。キャリートレー(外形:315(W)×280(D)×65(H)mm)。キャリーハンドル。アジャスターハンドル。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
ねじの呼びM8
材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)
寸法L(mm)55
エスコ品番EA948EB-8
長さ(mm)55
寸法L1(mm)25
寸法B(mm)13
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ