仕様●呼び番号UCFK形:208●軸径(mm):40●サイズ(mm):H/164、H1/72、L/100、L1/78、A/36、J/60、J1/50、J2/41、N/12、A1/16、A2/21、A0/51.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-83
1個
¥5,660
税込¥6,226
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様取手幅:Φ9mm
付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)丸棒径A:9、ねじ間L:100、幅L1:109、高さH:30
ねじサイズM5
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
寸法(mm)先端厚み(a;):0.8、先端幅(b;):4.0、軸長(L1;):100、全長(L2;):195
質量(g)32
商品構成単品
アズワン品番64-2225-89
1本
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
仕様●呼び番号MUP形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/28、L/100、A/20、J/80、N/10、H1/9、H2/54.5、B1/24.5、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/ステンレス鋼●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバー
アズワン品番65-9331-25
1個
¥8,470
税込¥9,317
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFL形:208●サイズ(mm):H/175、L/100、A/36、J/144、N/16、A1/11、A2/21、A0/51.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズ
アズワン品番65-9330-73
1個
¥33,400
税込¥36,740
8日以内出荷
仕様●呼び番号KP形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/28、L/100、A/20、J/80、N/10、H1/9、H2/54.5、B/21、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズ
アズワン品番65-9331-32
1個
¥2,670
税込¥2,937
8日以内出荷
仕様●呼び番号UP形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/28、L/100、A/20、J/80、N/10、H1/9、H2/54.5、B1/24.5、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズ
アズワン品番65-9331-18
1個
¥2,670
税込¥2,937
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号UCP形:208●軸径(mm):40●サイズ(mm):H/49.2、L/184、A/54、J/137、N/17、N1/25、H1/19、H2/100、H5/104、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9329-06
1個
¥4,930
税込¥5,423
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:208●軸径(mm):35●サイズ(mm):H/49.2、L/184、A/54、J/137、N/17、N1/25、H1/19、H2/100、H5/104、B1/46●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●重量(g):2100●テーパ穴形
アズワン品番65-9329-49
1個
¥4,930
税込¥5,423
8日以内出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
仕様●呼び番号MUCFC形:208●軸径(mm):40●サイズ(mm):L/120、A/36、J/120、J1/84.8、N/14、A0/51.2、A1/13.5、A2/11、A3/10、H3/100、B/49.2、S/19●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズ
アズワン品番65-9330-53
1個
¥47,800
税込¥52,580
8日以内出荷
電源のない場所での電気機器の使用に。
仕様●メーカー:京セラ●型番:EGI100●出力:AC/1kVA(100V・10A)、DC/12V・4.0A●使用時間:6.9(1/4負荷)~3.5(定格)時間●燃料:無鉛ガソリン(タンク容量2.5L)●騒音レベル:58~68.4dB●サイズ:438(W)×235(D)×394(H)mm●重量:12.2kg●周波数:50Hz/60Hz●付属品:プラグレンチ、プラスドライバー、オイルジョッキ、充電ケーブル●家庭用機器にも使えるインバーター制御●小型・軽量・超静音設計●負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード●高品質な電気を安定供給する正弦波インバーター搭載●交直両用
アズワン品番65-3894-01
1台
¥91,900
税込¥101,090
翌日出荷
仕様タンパー出力:接点方式:無電圧b接点、接点動作:本体をベースよりはずした際に開、接点容量:AC/DC30V・0.1A[抵抗負荷]感度設定:検知感度2段階(H[100%]、L[50%])、検知タイマー4段階(1秒、3秒、6秒、15秒)検知指向角:約120°の円錐状(前方立体角)検知出力:接点方式:無電圧接点(a接点、b接点切替式)、※電池動作時は機能設定スイッチの設定にかかわらずa接点出力、接点動作:検知時間+オフディレイ動作(約5秒)、接点容量:DC30V・0.25A[抵抗負荷]
寸法(mm)Φ120×45
質量(g)230(電池含む)
電源単3型アルカリ乾電池(LR6)×2本/3V(付属)、専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個/3V(別売)、外部電源 DC10~30V(極性あり)
検出方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm)
使用周囲温度(℃)-10~+60(結露、氷結なきこと)、(0以下、あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合があります)
検知距離(m)10(正面でライター炎7c)
設置場所屋内(天井面、壁面)
アズワン品番64-7941-87
電池寿命(年)単3型アルカリ乾電池:約2(待機状態にて)、専用リチウム電池:約5(待機状態にて)、※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。
1個
¥38,500
税込¥42,350
翌日出荷
関連キーワード