カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • 手袋(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • メカニカル部品(5)
  • 保管用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(21)
  • SMC(4,242)
  • ホンダ(896)
  • YAMAZEN(山善)(485)
  • KTM(393)
  • メディアカバーマーケット(292)
  • CKD(145)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(136)
  • BIGM(丸山製作所)(114)
  • コガネイ(87)
  • DAYTONA(デイトナ)(74)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(74)
  • TRUSCO(71)
  • 京セラ(70)
  • SUS(エスユーエス)(69)
  • タンガロイ(67)
  • ZETA(64)
  • Panasonic(パナソニック)(62)
  • 水本機械製作所(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l250」の検索結果

関連キーワード
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストボックス EA995Aシリーズ エスコダストボックス EA995Aシリーズエスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
デジタル温度計セット 2点計測 エスコデジタル温度計セット 2点計測エスコ
56,700税込62,370
1セット
翌日出荷
<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kgアズワン品番68-1836-95
10L バケツ ノンスパーキング・真鍮製 エスコ10L バケツ ノンスパーキング・真鍮製エスコ
26,200税込28,820
1個
翌日出荷
防爆 取手付 耐久性と耐食性に優れています。
仕様●容量:10L●サイズ(mm):Φ185×250(H)●材質:真鍮アズワン品番68-1835-46
両口めがねレンチセット エスコ両口めがねレンチセットエスコ
10,900税込11,990
1セット
翌日出荷
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
ラテックスゴムコーティング手袋 エスコラテックスゴムコーティング手袋エスコ
510税込561
1双
翌日出荷
10ゲージ。伸縮性の高い袖口で着脱しやすい手袋です。シワ加工ラテックスコーティングによりグリップ力と耐久性を高め、耐摩耗性にも優れています。
材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ラテックスゴム厚さ(mm)1.0ブルー
ニトリルゴムコーティング手袋 エスコニトリルゴムコーティング手袋エスコ
320税込352
1双
翌日出荷
13ゲージ。伸縮性の高い袖口で着脱しやすい手袋です。濡れた状態でも乾いた状態でも磨耗を防ぎ、手の疲労を軽減します。
材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ニトリルゴム厚さ(mm)0.75ブラック
手袋(厚手・ナイロン・マチ付/12双) EA354AAシリーズ エスコ手袋(厚手・ナイロン・マチ付/12双) EA354AAシリーズエスコ
4,890税込5,379
1ダース(12双)
翌日出荷
親指をオフセットした左右別タイプですので、より高いフィット感です。生地が厚く耐久性に優れた仕様です。
機能耐久性
手袋(耐突刺・耐切創/ケブラー/ポリウレタンコート) EA354ELシリーズ エスコ手袋(耐突刺・耐切創/ケブラー/ポリウレタンコート) EA354ELシリーズエスコ
15,500税込17,050
1双
翌日出荷
手袋全面にケブラー(R)を使用することで耐切創性に優れます。掌、指側面はインナーに耐突き刺し素材を使用していますので耐突き刺しと耐切創の両方に優れます。
仕様●サイズ:L●全長(mm):240●掌周り(mm):250●中指長さ(mm):85●材質:掌/ケブラー(R)、ポリエステル、合成皮革(ポリウレタン、ポリエステル)甲/ケブラー(R)、ポリエステル●厚み:2.5mm●色:オレンジ/イエロー●甲ゴム付アズワン品番65-9251-69
160-250kg/0.7-1.1m パイプマウントジブクレーン エスコ160-250kg/0.7-1.1m パイプマウントジブクレーンエスコ
20,600税込22,660
1台
翌日出荷
注意:・先端に250kgはかけられません。 ・同時に2つのパイプハンガーを使うことはできません。 ・人間の搬送には使用できません。 ・継ぎ目付近は補強プレートやジョイントボルトがあるため、パイプハンガーは装着できません。48.6mm径単管専用です。小型軽量ですので一人で取り付けることができます。パイプハンガーの位置を調整して吊り下げ位置を変えることができます。パイプハンガー2個付きです。電動ウィンチ(EA840BH・EA840BH-6)は取付アダプター(EA840B
仕様●メーカー:スリーエッチ●型番:PMJ●※注意※:【お客様組立品】●使用荷重(kg):0.85~1.1m/160 0.15~0.7m/250●サイズ(L×H)mm:1100×435●重量:9.5kg●材質:スチール●可動範囲:0.7~1.1m●アーム径:Φ48.6mm(40A)●取付スペース:約450mm●旋回角度:180度アズワン品番65-9339-79
重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴 EA966MCシリーズ エスコ重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴 EA966MCシリーズエスコ
21,900税込24,090
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズ エスコ手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズエスコ
3,680税込4,048
1箱(10双)
翌日出荷
手の平部分にも通気性がある為、ムレを軽減します。指先までフィット感があります。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、シームレス編み手袋です。独自のエアコーティングにより、手の平部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。指全体にナイロンと伸縮性の高い糸を混合編みすることにより、指先までフィット性を高めています。滑り止め加工 手の平の特殊パターンにより、高い滑り止め効果を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み
手袋(ドライブ用/12双) EA354AAシリーズ エスコ手袋(ドライブ用/12双) EA354AAシリーズエスコ
3,670税込4,037
1ダース(12双)
翌日出荷
3本飾りのついたドライブ用手袋です。警察、観光バス等の商業運転用に好適です。
仕様●サイズ:3L●全長(mm):250●掌周り(mm):182●中指長さ(mm):101●材質:綿100%●厚み:0.6mm●入数:12双●マチ付●手首部ホック付アズワン品番65-9250-14
重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴 EA966MCシリーズ エスコ重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴 EA966MCシリーズエスコ
64,200税込70,620
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:319●軸径(mm):85●サイズ(mm):H/125、L/470、A/120、J/360、N/36、N1/50、H1/50、H2/250、H5/257、B1/90●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M30●重量(g):26500●テーパ穴形アズワン品番65-9329-68
手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ エスコ手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズエスコ
1,660税込1,826
1双
翌日出荷
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用できます。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:L●全長(mm):250●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):80●カラー:本体/グレー 裾/レッド●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業など●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/C●厚み:約1.2mmアズワン品番65-9252-94
手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズ エスコ手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズエスコ
4,400税込4,840
1箱(10双)
翌日出荷
マイクロファイバー糸を採用し、編み目を密にすることで肌への密着性が高まり、手袋内面のスベリ止め効果を生み出します。手袋の中で手がスベリにくく、快適に作業ができます。指先をダブルコートで強化しています。耐油性に優れています。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
仕様●サイズ:L●全長(mm):250●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):79●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●厚み:0.8mm●入数:10双●カラー:本体/グレー 手首/ホワイト 裾/レッド●用途:農業/水産・漁業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業など機能耐油アズワン品番65-9252-44
手袋(ニトリルゴム/防臭・吸汗/ロング) EA354BHシリーズ エスコ手袋(ニトリルゴム/防臭・吸汗/ロング) EA354BHシリーズエスコ
1,030税込1,133
1双
翌日出荷
裏地には吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。指、手のひらに特殊スベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。特殊滑り止め加工で水や油も滑りにくいグリップ建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理等に
仕様●サイズ:3L●全長(mm):300●掌周り(mm):250●中指長さ(mm):87●厚み:1.5mm●カラー:ライトパープル●材質:表/ニトリルゴム 裏/綿メリヤス●食品衛生法適合品アズワン品番65-9251-15
ひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズエスコ
10,900税込11,990
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFL形:212●サイズ(mm):H/250、L/140、L1/144、A/48、J/202、N/23、A1/20、A2/29、A0/68.7、B/65.1、S/25.4●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-65
重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコ重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズエスコ
21,900税込24,090
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCP形:312●軸径(mm):60●サイズ(mm):H/85、L/330、A/85、J/250、N/25、N1/38、H1/33、H2/165、H5/169、B/71、S/26●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9329-24
AC100V/1260W 業務用電子レンジ 60Hz エスコAC100V/1260W 業務用電子レンジ 60Hzエスコ
95,100税込104,610
1台
翌日出荷
業務用電子レンジ錆びにくいオールステンレスとプロユーズの耐久力オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計100V電源でお手軽フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに初めての方でも操作簡単。キーを押すだけで自動調理2段積みOK! 省スペース化に貢献!設置しやすいコンパクト設計
仕様●型式:NE-711GV-6●庫内容量:22L●周波数:60Hz●消費電力:1260W●サイズ:510(W)×360(D)×306(H)mm●重量:約18.3kg●メモリー数:10●高周波出力:700、350、250W相当(3段階)●ドア開閉:横開き●庫内照明:白熱灯●付属品:メニューラベル、取板付(2段積み金具)アズワン品番65-3891-22
255x135x60mm 小物箱 エスコ255x135x60mm 小物箱エスコ
425税込468
1個
翌日出荷
仕切板固定
仕様●メーカー:明邦化学工業(MEIHO)●商品名:タックルケースL●材質:ポリプロピレン●サイズ(mm):外寸/255×135×60(H) 内寸/250×118×25(H)●ポリプロピレン(PP):外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。アズワン品番65-5669-63
DC18V/250mm チェーンソー 充電式 エスコDC18V/250mm チェーンソー 充電式エスコ
31,400税込34,540
1台
翌日出荷
家庭用ながら直径25cmの丸太も切断できる本格派チェーンソー。工具レス調整機能でチェーン刃交換や締め付けも簡単です。長時間作業でも疲れにくい、持ちやすさを追求したデザイン。
仕様●型番:GKC1825L2-JP●仕様:セット(充電器・バッテリー付)●有効切断長:250mm●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約60分●サイズ:230×645×210(H)mm●重量:3.1kg●チェーンタイプ:40コマ(タイプ:90PX040EC)●チェーンスピード:約3.5m/s●チェーンバー長:250mm●作業範囲目安(木材):Φ38mm×126本Φ141mm×20本●付属品:バッテリー×2個、充電器、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグアズワン品番65-3894-88
AC100V/1200W ヒートガン エスコAC100V/1200W ヒートガンエスコ
10,200税込11,220
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:AHAG1551●温度:50~550℃ ●風量:LOW/250L/min、HI/500L/min●電源:AC100V、1200W●絶縁方式:二重絶縁●サイズ:255×82×205(H)mm●重量:0.58kg(本体のみ)、約1.9kg(付属品込み)●コード長:2m●付属品:ノズル4種類、スクレーパー2種類、キャリングケース●用途に応じて温度調節できるダイヤル付●自立するので上向き作業にも便利●塩ビパイプの曲げ加工・加熱包装などに●カーペット、ビニールシート等のはがし作業から、塗料やニスの剥離作業に便利なスクレーパー2種類付●用途に応じて温度調節できるダイヤル付アズワン品番65-3883-64
8本組 メガネレンチ エスコ8本組 メガネレンチエスコ
8,250税込9,075
1セット
翌日出荷
<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)12ポイント40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mmアズワン品番65-3888-49
[L] サポーター 腰用 エスコ[L] サポーター 腰用エスコ
7,500税込8,250
1個
翌日出荷
背部の集中圧迫、背部、腹部に滑り止め素材を使用したプロタイプサイドの薄手の伸縮素材が腹部にかかる余計な圧を逃します。
仕様●材質:ポリエステル、ナイロン●サイズ:L●腸骨周囲:90~120cm●ベルト幅:250mmアズワン品番65-3896-64
樹脂製角材(ベルト付) EA993DSシリーズ エスコ樹脂製角材(ベルト付) EA993DSシリーズエスコ
26,400税込29,040
1組
翌日出荷から8日以内出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
材質樹脂
保存容器 EA508TGシリーズ エスコ保存容器 EA508TGシリーズエスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
スパイラルT管 エスコスパイラルT管エスコ
3,410税込3,751
1個
翌日出荷
スパイラルニップル エスコスパイラルニップルエスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
スパイラルダクトの差込用継手 管同士の接続時に使用します。
樹脂製角材 エスコ樹脂製角材エスコ
1,430税込1,573
1本
当日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。 耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
仕様●サイズ(mm):30×100×250(L)●耐荷重:約7t●重量(kg):約0.6●材質:廃プラスチックアズワン品番65-2315-70
消火器固定プレート エスコ消火器固定プレートエスコ
790税込869
1個
当日出荷
消火器本体のフック掛けとしても利用できます。 安定性が高まり、転倒防止に役立ちます。 高さと向き(上下・表裏)を変えることで、多くの機種に対応できます。
仕様●サイズ(mm):250×40●材質:ABS樹脂●仕様:粉末消火器:10型~20型水系消火器:3L~6L用(粉末消火器20型、水系6Lは外側取付)アズワン品番65-2286-25
消火器スタンド(4カ国語) エスコ消火器スタンド(4カ国語)エスコ
2,080税込2,288
1個
当日出荷
4ヵ国語表示(日本語・英語・中国語・韓国語) 全高が低いため、壁面の手すりなどの下にも設置が可能です。 使い方の表記には、設置の国際化に対応するピクトグラムを採用。 表示プレートは角を取り安全性に配慮、縁部分補強で頑丈さも備えています。 アルマイト加工のアルミ製のポールは錆びにくく丈夫で、きれいな状態を長く保ちます。 消火器を置くスペース部分は、水やほこりが溜まりにくい排水構造。
仕様●サイズ(mm):250×215×720(H)●重量:約370g●材質:ベース:ポリプロピレンポール:アルミニウムプレート:ABS樹脂●仕様:粉末消火器:10型~20型水系消火器:3L~6L用アズワン品番65-2286-24
雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
9,130税込10,043
1個
翌日出荷
1.5L [ステンレス製] ポット エスコ1.5L [ステンレス製] ポットエスコ
5,380税込5,918
1個
翌日出荷
衝撃に強い「ステンレス製」 保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」 手軽に注ぎやすい「スクリュー式レバーせん」 お手入れラクラク「洗える分解せん」「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」 コーヒードリップOK エコマーク取得商品
1.0升 [業務用] IH炊飯ジャー エスコ1.0升 [業務用] IH炊飯ジャーエスコ
52,600税込57,860
1台
8日以内出荷
スクエアー・台付(2級) エスコスクエアー・台付(2級)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上 一般工作用 厳密精度は保持できません。 木箱入
シャックル(ステンレス製) エスコシャックル(ステンレス製)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
材質ステンレス
手袋(耐切創/ニトリルコート/タッチスクリーン対応) エスコ手袋(耐切創/ニトリルコート/タッチスクリーン対応)エスコ
1,310税込1,441
1双
翌日出荷
EU規格CE EN388耐切創レベルA3 手袋をしたままタッチパネルを操作できます。 18ゲージ ニトリルゴムコーティング
手袋(ニトリルゴム・パウダー無) エスコ手袋(ニトリルゴム・パウダー無)エスコ
1,540税込1,694
1箱(100枚)
翌日出荷
シュリンクフィルム エスコシュリンクフィルムエスコ
3,600税込3,960
1巻
翌日出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら