カテゴリ

  • メカニカル部品(132)
  • 作業工具(23)
  • 物流用品(17)
  • 電気材料(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • SMC(12,129)
  • コガネイ(1,004)
  • MAZDA(マツダ)(975)
  • BIGM(丸山製作所)(399)
  • CKD(216)
  • Festo(184)
  • YAMAHA(ヤマハ)(104)
  • BOURNS(64)
  • 水本機械製作所(63)
  • 住友重機械工業(59)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(58)
  • オカムラ(岡村製作所)(54)
  • トヨタ(52)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(47)
  • ホンダ(45)
  • omron(オムロン)(35)
  • 吉年(35)
  • YAMAZEN(山善)(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l2b」の検索結果

190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ開閉札(ワイヤー付) エスコバルブ開閉札(ワイヤー付)エスコ
3,420税込3,762
1パック(5組)
当日出荷から翌日出荷
両面印刷。400mm吊り下げワイヤー付。
材質【表示板】エコユニボード、【ワイヤー】ステンレス寸法(mm)65×65×2
手旗 エスコ手旗エスコ
3,970税込4,367
1組(5本)
翌日出荷
材質綿寸法(mm)300×420ハンドル径(Φmm)13ハンドル長さ(mm)450柄タイプ木柄入数(本)5
12x25x175mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ12x25x175mm/6mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
9,600税込10,560
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819VL-2B
2.0ton シャックル エスコ2.0ton シャックルエスコ
2,170税込2,387
1個
当日出荷
仕様●使用荷重:2t●サイズ(mm):D1:25、D2:25、B:50、L:100●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)2アズワン品番65-2164-15
3.0ton シャックル エスコ3.0ton シャックルエスコ
2,820税込3,102
1個
当日出荷
仕様●使用荷重:3t●サイズ(mm):D1:28、D2:28、B:56、L:116●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)3アズワン品番65-2164-16
0.8ton シャックル エスコ0.8ton シャックルエスコ
615税込677
1個
当日出荷
仕様●使用荷重:800kg●サイズ(mm):D1:16、D2:16、B:32、L:64●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.8アズワン品番65-2164-12
0.5ton シャックル エスコ0.5ton シャックルエスコ
300税込330
1個
当日出荷
仕様●使用荷重:500kg●サイズ(mm):D1:12、D2:12、B:25、L:48●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.5アズワン品番65-2164-10
1.1ton シャックル エスコ1.1ton シャックルエスコ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
仕様●使用荷重:1.1t●サイズ(mm):D1:19、D2:20、B:38、L:80●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)1.1アズワン品番65-2164-13
1.5ton シャックル エスコ1.5ton シャックルエスコ
1,500税込1,650
1個
当日出荷
仕様●使用荷重:1.5t●サイズ(mm):D1:22、D2:22、B:44、L:85●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)1.5アズワン品番65-2164-14
G 1/4" グリースカップ エスコG 1/4" グリースカップエスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32アズワン品番65-2314-20入数1個ねじサイズG1/4"
5.0ton シャックル エスコ5.0ton シャックルエスコ
7,760税込8,536
1個
当日出荷
仕様●使用荷重:5t●サイズ(mm):D1:38、D2:38、B:76、L:151●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)5アズワン品番65-2164-19
0.1ton シャックル エスコ0.1ton シャックルエスコ
85税込94
1個
当日出荷
仕様●使用荷重:100kg●サイズ(mm):D1:6、D2:6、B:12、L:24●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.1アズワン品番65-2164-06
0.08ton シャックル エスコ0.08ton シャックルエスコ
65税込72
1個
当日出荷
仕様●使用荷重:80kg●サイズ(mm):D1:5、D2:5、B:10、L:20●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.08アズワン品番65-2164-05
スリーブ(スチール製) エスコスリーブ(スチール製)エスコ
75税込83
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
0.6ton シャックル エスコ0.6ton シャックルエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
仕様●使用荷重:600kg●サイズ(mm):D1:14、D2:14、B:28、L:56●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.6アズワン品番65-2164-11
0.2ton シャックル エスコ0.2ton シャックルエスコ
130税込143
1個
翌日出荷
仕様●使用荷重:200kg●サイズ(mm):D1:8、D2:8、B:16、L:32●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.2アズワン品番65-2164-07
ひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズエスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号UFL形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/63、L/38、A/11.5、J/48、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/19、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-35
100A ブースターケーブルセット エスコ100A ブースターケーブルセットエスコ
11,900税込13,090
1セット
翌日出荷
突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)柔らかく摩擦に強く、水にぬれても滑りにくいです。延長コードやホース等の収納にも便利です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12 ※ESCOオリジナルセット品●<ブースターケーブル>:・DC12/24V ・ケーブル長/3.5m ・電線仕様/11.6mm2(100A) ・クリップ全長/145mm(絶縁カバー付)●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車・RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95●<革手袋>:・サイズ/L ・材質/手の平/合成皮革、手の甲/ナイロンメッシュ ・布ゴム製、マジックテープ止●全長:220mm●厚み:0.5mm●掌周り:210mm●中指長さ:94mm●重量:55g●<ブースターケーブルバッグ>:・サイズ/Φ355×76mm ・材質/ポリエステル ・容量/9.6Lアズワン品番65-3892-98
45°スパイラルエルボ エスコ45°スパイラルエルボエスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
2 - 8 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ2 - 8 [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ
1,980税込2,178
1パック(100個)
翌日出荷
仕様電線抱合範囲:単線:1.14~1.82mm、撚線:1.04~2.63mm2材質無酸素銅(電気すずメッキ)寸法(mm)Φd2:8.4、B:12.0、L:21.5、F:11.0、E:4.5、ΦD:4.2、Φd:2.3アズワン品番64-7866-72入数100個
2.0ton ボウシャックル エスコ2.0ton ボウシャックルエスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
仕様●使用荷重:2t●サイズ(mm):D1:25、B:50、L:100●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)2アズワン品番65-2163-68
アングル エスコアングルエスコ
16,200税込17,820
1本(5本)
翌日出荷
材質スチール(ユニクロメッキ)全長(mm)1800
モール用チーズ(プラスチック) エスコモール用チーズ(プラスチック)エスコ
475税込523
1パック(2個)
翌日出荷
材質難燃ABS
スパイラルT管 エスコスパイラルT管エスコ
2,410税込2,651
1個
翌日出荷
0.4ton シャックル エスコ0.4ton シャックルエスコ
260税込286
1個
翌日出荷
仕様●使用荷重:400kg●サイズ(mm):D1:11、D2:11、B:22、L:44●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.4アズワン品番65-2164-09
3.5ton シャックル エスコ3.5ton シャックルエスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
仕様●使用荷重:3.5t●サイズ(mm):D1:32、D2:32、B:64、L:129●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)3.5アズワン品番65-2164-17
0.3ton シャックル エスコ0.3ton シャックルエスコ
215税込237
1個
翌日出荷
仕様●使用荷重:300kg●サイズ(mm):D1:10、D2:10、B:20、L:40●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.3アズワン品番65-2164-08
4.0ton シャックル エスコ4.0ton シャックルエスコ
7,080税込7,788
1個
予約販売
仕様●使用荷重:4t●サイズ(mm):D1:36、D2:36、B:70、L:138●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)4アズワン品番65-2164-18
2.0x12.0x250mm [-]ドライバー エスコ2.0x12.0x250mm [-]ドライバーエスコ
6,460税込7,106
1本
翌日出荷
寸法(mm)先端厚み(a;):2.0、先端幅(b;):12.0、軸長(L1;):250、全長(L2;):375商品構成単品アズワン品番64-2225-94
スパイラルエルボ エスコスパイラルエルボエスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
3/8"DR/300mm スイベル式ラチェットハンドル エスコ3/8"DR/300mm スイベル式ラチェットハンドルエスコ
10,600税込11,660
1本
翌日出荷
狭小箇所で高い作業性を発揮。 ヘッドを中心にハンドル180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能。 ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用。一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅/2.5mm)で調整が可能。 首振り時でもソケットの脱着が可能。 回転方向切替レバーには三つ股形状を採用。首振り時でも切替がスムーズです。 首振りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現。 【ご注意】・ 破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。・ ドライブ角は、根元まで完全に差し込む。・ 全長が長く過大な荷重を掛けやすいのでオーバートルクに注意する。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BRSW3L●ギア数:72歯●全長(mm):300●差込角:3/8"●送り角度:5°●サイズ(mm):B/32、T1/16.5、T2/27、L/300●重量:375g●用途:ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業に使用。アズワン品番68-1832-16
1.6x10.0x200mm [-]ドライバー エスコ1.6x10.0x200mm [-]ドライバーエスコ
5,220税込5,742
1本
翌日出荷
寸法(mm)先端厚み(a;):1.6、先端幅(b;):10.0、軸長(L1;):200、全長(L2;):315質量(g)158商品構成単品アズワン品番64-2225-93
0.8x 4.0x100mm [-]ドライバー エスコ0.8x 4.0x100mm [-]ドライバーエスコ
2,080税込2,288
1本
翌日出荷
寸法(mm)先端厚み(a;):0.8、先端幅(b;):4.0、軸長(L1;):100、全長(L2;):195質量(g)32商品構成単品アズワン品番64-2225-89
1.2x 6.5x150mm [-]ドライバー エスコ1.2x 6.5x150mm [-]ドライバーエスコ
3,050税込3,355
1本
翌日出荷
寸法(mm)先端厚み(a;):1.2、先端幅(b;):6.5、軸長(L1;):150、全長(L2;):265商品構成単品アズワン品番64-2225-91
1.0x 5.5x125mm [-]ドライバー エスコ1.0x 5.5x125mm [-]ドライバーエスコ
2,710税込2,981
1本
翌日出荷
寸法(mm)先端厚み(a;):1.0、先端幅(b;):5.5、軸長(L1;):125、全長(L2;):220商品構成単品アズワン品番64-2225-90
0.6x 3.5x 75mm [-]ドライバー エスコ0.6x 3.5x 75mm [-]ドライバーエスコ
2,040税込2,244
1本
翌日出荷
寸法(mm)先端厚み(a;):0.6、先端幅(b;):3.5、軸長(L1;):75、全長(L2;):170商品構成単品アズワン品番64-2225-88
1.6x 8.0x175mm [-]ドライバー エスコ1.6x 8.0x175mm [-]ドライバーエスコ
4,490税込4,939
1本
翌日出荷
寸法(mm)先端厚み(a;):1.6、先端幅(b;):8.0、軸長(L1;):175、全長(L2;):290商品構成単品アズワン品番64-2225-92
A5-A4 インクジェットプリンター 5色 エスコA5-A4 インクジェットプリンター 5色エスコ
23,200税込25,520
1個
翌日出荷
前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、スマホの写真一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリントが可能です。書類や資料、Webページなど大量の用紙を節約することができます。名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作できます。デザインの変更や追加も容易です。顔料ブラックインクを採用することにより、小さな文字もくっきりにじみにくく、ビジネス資料のグラフや罫線などもシャープに仕上げます。さらに写真に強い染料インク4色を搭載。粒状感を感じさせない写真で、店内POPなどのPRツールを美しくプリントします。オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースが自由なので、閉店後の接客スペースなど、幅広い場所でのプリント作業が可能です。Wi-Fi/有線LAN対応。マニュアルはこちら。
仕様●型番:TR703a●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:4800×1200dpi●用紙サイズ:最大A4●サイズ:372×365×158(H)mm●重量:5.4kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:約23W●液晶モニター:2行モノクロ●稼働音:約50.5dB●インク残量検知機能:ドットカウント方式●使用可能用紙サイズ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、L判、2L判、KG、六切、名刺など●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-SpeedUSB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●付属品:セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイアズワン品番65-3889-93