5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100mL単位の目盛つきです。
容量(L)1 透明ブラウン エスコ品番EA124LA-41 材質ABS樹脂、ステンレス 寸法(mm)385×105×195 質量(g)235
1個
1,480 税込1,628
当日出荷

点灯するだけで除菌が出来る、除菌ランプです。
種別40形 材質樹脂 長さ(mm)1198 消費電力(W)【CCFL蛍光ランプ】25 口金G13 全光束(Lm)1800 色温度(K)6000 寿命50000時間 アズワン品番65-2228-45 演色指数(Ra)85
1本
22,800 税込25,080
翌日出荷

1個
210 税込231
翌日出荷

エスコ品番EA109LA-41 全長(mm)215 質量(g)19 種類刷毛 サイズ(号)10 毛丈(mm)30 材質(柄部) 材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛 主な用途万能用(多用途) 毛色白色 刷毛幅(mm)30
1個
780 税込858
翌日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様小物部品搬送に最適です削り出しベアリング、高品質タイプ高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1000 質量(kg)6 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-29 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)250(床置)
1台
44,600 税込49,060
当日出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • ma415