EA520LB-12、14、-17、-21用
均等耐荷重(kg)100
エスコ品番EA520LB-110
1個
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
折りたたみ式。
ストッパー付。
エスコ品番EA520LB-12
高さ(mm)1700
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1045×745×1470
1個
¥48,700
税込¥53,570
8日以内出荷
1個
¥184,700
税込¥203,170
翌日出荷
フレキシブル・チューブに使う袋ナットで、ニップル等に固定する時に使います。
高精度で細かなパーツもしっかりつかみます
仕様中硬線:3より線:8
全長(mm)145
仕上クロムメッキ
切断能力(Φmm) 硬線2
1丁
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
エスコ品番EA109LB-12
全長(mm)230
種類刷毛
サイズ(号)15
毛丈(mm)40
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛・豚毛混合
主な用途塗装用
毛色白色
玉厚(mm)15
刷毛幅(mm)40
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
仕様●刃径×刃長×全長:12×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●円柱型(エンド刃付タイプ)
アズワン品番65-9288-17
1本
¥6,860
税込¥7,546
3日以内出荷
ねじのない水栓に取付けることができます。
材質黄銅
適合呼13(水栓)
エスコ品番EA124LB-12
使用方法口金内部の黒ゴムの上に水栓の口先が密着するように押し付けながらドライバーでネジを締め付けます。口金のニップルを下から締め付けます。水もれ確認をします。
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
クリップに挟んで、フックに引っ掛けて使えるクリップランプです。
仕様●電球:23W●コード長:5m●明るさ:2680lm●クランプ範囲:40mm●サイズ:Φ153×338mm●重量:1200g●電源:AC100V●電球:LED球●電線仕様:VCT 0.75mm2×2芯●照射角:230度●使用環境温度:-10℃~40℃●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●口金:E26●材質:球グローブ、ガード/PC樹脂(ポリカーボネート)クリップ/スチール(SPCC/鉄)本体、遮光板/PP樹脂(ポリプロピレン)●演色性:Ra83●付属品:脱落防止ガード しゃ光板●屋内型●スイッチ付●脱落防止ガード付●RoHS対応
アズワン品番65-9286-62
1台
¥8,460
税込¥9,306
翌日出荷
仕様マグネット使用可能
材質板面:スチールホワイトフレーム:鉄
質量(kg)8.5
寸法(幅W×高さH)(mm)(スクリーン)886×886
キャスター4個(ストッパー2ヶ所付)
1個
¥49,100
税込¥54,010
翌々日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14
適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20
適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20
エスコ品番EA573LB-12
先端形状六角
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
エスコ品番EA124LB-120
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥870
税込¥957
当日出荷
仕様取付部厚み:0.9mm
材質バイメタル
全長(mm)92.2
山数18
適合材、ステンレス、鉄、非鉄金属(1.6~6.4厚)
アズワン品番64-2273-47
入数5枚
1パック(5枚)
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
外径(Φmm)125
アズワン品番65-2111-74
1枚(10枚)
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425LB-123
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ3/8
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425LB-122
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ1/4
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
1個
¥7,320
税込¥8,052
翌日出荷
密閉型や調光機能付きなど一部使用できない機器がございます。
仕様●消費電力:100V/14.9W 200V/15.6W●明るさ:1800lm●口金サイズ:E26●サイズ:Φ53×146mm●重量:162g●演色性:Ra83●照射角:260度●材質:グローブ/PC樹脂(ポリカーボネート)●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●照明器具交換時期:10年●使用環境温度:-10~40℃●屋内型●【EA815LB-11、-12用】LED球
アズワン品番65-9286-63
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
<税計算>消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。<時間計算>時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』『時給計算』等に便利です。<ツーウェイパワー>従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。<計算状態表示>四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。カラフル電卓、ラウンドフォルムで使いやすいミニジャストタイプ!(携帯性と操作性を両立)、毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。丸みのあるフラットなキー形状を採用し、カジュアルなデザインとの統一感を演出しました。親しみやすいラウンドフォルムと丸みを持たせたサイドの形状で、手にした際に持ちやすく。キーに対して文字を大きく細くすることでカジュアルなイメージに。傾斜表示(内部の液晶画面と製品本体の傾斜による)、グッドデザイン賞受賞、※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:60、D:95、B:23
アズワン品番64-7975-42
1個
¥4,120
税込¥4,532
翌日出荷
カプラーのついたホースと接続して使用できます。
角型や特殊な形状の吐水口には、EA124LB-11Aをお使いください。
材質POM
適合呼20(水栓)
エスコ品番EA124LB-11A
質量(g)43
内径(Φmm)(流路)9
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
関連キーワード