エスコ品番EA940DH-26
色黒
極数単極単投
LED色赤
スイッチ特性ON-OFF
パネルカット寸法(mm)Φ20.4
定格容量(A)10、125VAC
パネル厚(mm)0.5~2
色(ツマミ)黒
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
エスコ品番EA940D-226
種類照光式
保護構造IP40(閉鎖型)
接点構成1a1b
ボタン形状角
ボタン色赤
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)16.2
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
屋内専用(コンセント差込式)。タッチスイッチに軽く触れるだけでON/OFFの切り替えができます。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
質量(g)47
電源AC100V
定格周波数(Hz)50/60
全光束(Lm)10
光源白色LED1灯
定格消費電力0.3W
サイズ(mm)68×28
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
種類照光式
動作方式モメンタリ
接点構成1a1b
照光色白
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
保護構造IP65(閉鎖型)
エスコ品番EA940D-103
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
エスコ品番EA940D-101
種類照光式
保護構造IP65(閉鎖型)
接点構成1a1b
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
動作方式モメンタリ
照光色赤
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
回路単極単投(ON-OFF)
エスコ品番EA940DH-25
ケース色黒
定格容量10A 125V AC
LED色緑
色(つまみ部)黒
パネルカット寸法(mm)Φ20.4
パネル厚(mm)0.5~2.0
1個
¥520
税込¥572
翌々日出荷
種類照光式
動作方式プッシュロック/ターンリセット
接点構成1a1b
照光色赤
ボタン形状キノコ
端子形状ねじ端子
保護構造IP65(耐じん形、防噴流形)
エスコ品番EA940DA-41
1個
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
定格電圧(V)AC100/110
ボタン色橙
アズワン品番64-2283-11
1個
¥5,840
税込¥6,424
3日以内出荷
仕様IDEC
型式ALN21611DN
保護構造IP65
定格電圧AC100/110V
接点構成1a-1b
ボタン色赤
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
種類照光式
動作方式モメンタリ
接点構成1a1b
照光色緑
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
保護構造IP65(閉鎖型)
エスコ品番EA940D-102
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
色赤
定格電圧(V)AC200/220
アズワン品番64-2283-12
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
色緑
定格電圧(V)AC200/220
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
仕様IDEC製
型式AVLN32611DNR
保護構造IP65
定格電圧AC200/220V
接点構成1a1b
端子ねじM3.5
径(mm)40
1個
¥7,620
税込¥8,382
翌日出荷
接点構成1a-1b
ボタン色緑
保護構造IP65
仕様IDEC
型式ALN21611DN
定格電圧AC100/110V
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
仕様IDEC製
型式AVLN31611DNR
保護構造IP65
定格電圧AC100/110V
接点構成1a1b
端子ねじM3.5
径(mm)40
1個
¥7,620
税込¥8,382
翌日出荷
接点構成1a1b
保護構造IP65
仕様IDEC製
型式AVLN32211DN
定格電圧AC/DC24V
端子ねじM3.5
径(mm)40
1個
¥6,290
税込¥6,919
翌日出荷
定格電圧(V)AC100/110
ボタン色赤
アズワン品番64-2283-14
1個
¥6,610
税込¥7,271
8日以内出荷
パネルカットΦ30mm用
LED AC/DC24V球付
モメンタリ形
フルガード付
RoHS適合品
仕様●接点構成:1a1b●色:白●定格電圧:AC/DC24V●保護構造:IP65
アズワン品番65-2253-82
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,480
税込¥6,028
3日以内出荷
接点構成1a1b
ボタン色黄
保護構造IP65
仕様IDEC製
型式ALFN21611DNY
定格電圧AC100/110V
1個
¥6,890
税込¥7,579
3日以内出荷
アズワン品番64-2283-15
1個
¥6,610
税込¥7,271
8日以内出荷
接点構成1a1b
ボタン色黄
保護構造IP65
仕様IDEC製
型式ALFN22611DNY
定格電圧AC200/220V
1個
¥6,890
税込¥7,579
3日以内出荷
定格電圧(V)AC100/110
ボタン色緑
1個
¥6,610
税込¥7,271
翌日出荷
仕様IDEC製
型式ALFN22611DNG
保護構造IP65
定格電圧AC200/220V
接点構成1a1b
ボタン色緑
1個
¥6,610
税込¥7,271
翌日出荷
色緑
定格電圧(V)AC/DC24
1個
¥5,260
税込¥5,786
翌日出荷
仕様IDEC製
型式ALN22211DN
保護構造IP65
接点構成1a1b
ボタン色黄
端子ねじM3.5
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-453
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-452
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
仕様LED照光式、簡易防塵構造
エスコ品番EA940DH-451
極数単極単投
LED色緑
スイッチ特性ON-OFF
パネルカット寸法(mm)19.2×12.9
定格容量(A)10、125VAC/10、250VAC
パネル厚(mm)0.75~2
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
ボタン色赤
アズワン品番64-2283-13
定格使用電圧(V)AC/DC24
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
パネルカットΦ30mm用
LED AC/DC24V球付
モメンタリ形
RoHS適合品
仕様●接点構成:1a1b●色:乳白色●定格電圧:AC/DC24V●取付穴サイズ:Φ30mm●照光部形状:丸形●レンズ部形状:突形●保護構造:IP65
アズワン品番65-2253-81
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,390
税込¥4,829
3日以内出荷
ボタン色緑
定格使用電圧(V)AC/DC24
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
種類照光式
動作方式モメンタリ
接点構成1a1b
ボタン色白
ボタン形状角
取付穴径(Φmm)16.2
保護構造IP40(閉鎖型)
エスコ品番EA940D-229
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
エスコ品番EA940D-230
種類照光式
保護構造IP40(閉鎖型)
接点構成1a1b
ボタン形状角
ボタン色黄
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)16.2
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
エスコ品番EA940D-228
種類照光式
保護構造IP40(閉鎖型)
接点構成1a1b
ボタン形状角
ボタン色橙
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)16.2
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
LEDランプ用スイッチランプのLEDランプの着脱に使用します。
材質ゴム
寸法(mm)9×12.5×57
1個
¥785
税込¥864
翌日出荷
種類照光式
動作方式モメンタリ
接点構成1a1b
ボタン色緑
ボタン形状角
取付穴径(Φmm)16.2
保護構造IP40(閉鎖型)
エスコ品番EA940D-227
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
付属品:Type-C充電ケーブル×1本。多用途性を考慮して設計されたマルチモードヘッドランプは長距離にわたって全方向を照らします。フロントCOB LEDパネルは230°をカバーできる超広視野フラッドビーム。ハンズフリー機能付センサーが内蔵されているので、手を振るだけでライトのON/OFFを切り替えることができます。2mまでの落下に耐える耐衝撃構造で、耐久性に優れています。サイドにスポットライトとUVライト(365Nm)が付いています。1つのボタンで複数のモード切替が可能です。耐久性と伸縮性に優れたヘッドバンド。
1台
¥4,450
税込¥4,895
翌日出荷
AC差込口。USBポート。独立スイッチ(LEDランプ仕様)付きUSBタップ。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能。
材質本体:難燃性ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-10~40
ポート数2ポート
出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A)
定格14A・100V(1400W)
コード長さ(m)2
プラグ2P
ホタル色LEDランプ仕様の独立スイッチ付。
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。
ACアダプターにも対応しています。
コードは保護被ふく付で安全構造です。
エスコ品番EA815GL-58A
材質ABS樹脂
質量(g)400
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能ランプ付、耐熱、耐衝撃
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×46×402
定格容量(W)1500
使用場所屋内専用
プラグ形状L型
耐トラッキングあり
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き。40n・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに適したコードレスドリルドライバー。作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速を採用。様々な作業に対応するコンパクト設計。
仕様●型番:BDCDD186K-JP●最大トルク:40N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~360rpm0~1400rpm●サイズ:78×180×225mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、両頭ビット(+)#2・(-)8、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:90mm長●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約492本●クラッチ数:10+1(ドリルモード)
アズワン品番65-3893-28
1台
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ